さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(8)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(67)
  • KOITO(小糸製作所)
  • 竹村商会(15)
  • クラリオン (Clarion)(12)
  • ケリー電気産業(11)
  • 信和自動車工業(11)
  • TCI(9)
  • カシムラ(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(7)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(11)
  • 以上(11)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(20)
  • 10,000-50,000円(13)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

トラック電装 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
日本自動車車体工業会型(J型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)日本自動車車体工業会型(J型) ダイヤモンドグレードタイプKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)8
日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプ KOITO(小糸製作所)日本自動車車体工業会型(S型) ダイヤモンドグレードタイプKOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から12日以内出荷
反射材をガラスビーズからダイヤモンドグレードへ変更したことで約3倍(メーカー比)の明るさを実現しました。 プリズムを反射素子とすることで反射シート面に隙間がなくなり、高性能の再帰反射を行うことが可能となりました。 耐久性に優れています。 初期の反射性能を長時間維持できる「スコッチライト」のダイヤモンドグレード反射シートを使用しています。さらに飛石、飛砂等の傷や高圧洗浄から表面を保護するオーバーレイフィルムを採用しています。 地球環境にも対応しています。本反射器の反射シートには、リサイクルできるプラスチックだけを使用しています。
タイプダイヤモンドグレード穴径(Φmm)6.5
ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V KOITO(小糸製作所)ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24VKOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(2個)
当日出荷
蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
タイプH4ホワイト定格電力(W)75/70(明るさ110/100クラス)定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3770
LED車高灯&ストップランプ(横型) KOITO(小糸製作所)LED車高灯&ストップランプ(横型)KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
車高灯とストップランプを一体化! トラック上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証
定格電圧(V)24保護等級IP65相当定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6レンズ色レッド
バス用LEDステップランプ KOITO(小糸製作所)バス用LEDステップランプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
予約販売
明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。<br />従来品と取付け互換、簡単に交換できます<br />広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ<br />LEDを採用した長寿命、省電力モデル<br />小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。<br /> 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。<br /><br /> ・広い範囲を均一に照射<br /> ・フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止)<br /> ・乗客に眩しさを与えない<br /><br />JABIA規格準拠/3年保証
電圧(V)24電球の種類LED電力(W)12光源白色LED1灯
バス用 LEDステップランプ KOITO(小糸製作所)バス用 LEDステップランプKOITO(小糸製作所)
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
明るく自然でムラのない配光で安全・安心をお届けする、バス用LEDステップランプです。 従来品と取付け互換、簡単に交換できます 広い範囲をムラなく照射、白熱比 約5倍の明るさ LEDを採用した長寿命、省電力モデル 小糸独自の技術にて、「均一な明るい配光」と「光のカット」の両立を実現。 乗降するお客様をスポットライトが安全に導きます。 広い範囲を均一に照射 フロントガラスに照射光が映りこまない(運転手への眩しさ防止) 乗客に眩しさを与えない
光源白色LED定格出力(W)12
3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターン KOITO(小糸製作所)3連オールLEDリアコンビネーションランプ シーケンシャルターンKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
Smart&Stylish<br /> 日本初法規適合! 3連・シーケンシャルターンがデビュー!!<br /> 流れるターンで更なる差別化、際立つオリジナリティ!<br /> 「安心」「安全」を備えた洗練されたデザイン<br />業界初のLED面発光を採用!!<br />UN(ECE)部品認証取得品です。<br /><br />【省電力】<br /> 【長寿命】 LED寿命40,000h<br />【作業性向上】 メーカー白熱タイプと互換<br /><br />当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に販売された車両を対象とします。<br />緊急制動表示灯(ESS:Emergency Stop Signal)を方向指示器で対応している車両において、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプを装着し新車登録する事は、保安基準(法規)上できません。<br /> 尚、新車登録後の後付けについては、保安基準の適用が異なり、シーケンシャルターン仕様のリアコンビネーションランプに交換しても保安基準(法規)上は、抵触しません。<br />トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。<br />大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。<br />ふそう・UDトラックス車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。<br />日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。<br />ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。<br />バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。<br /><br />【シーケンシャルターン法規(2014年10月改正)のポイント】<br /><br /> 1.一度点灯した光源は全光源が点灯するまで消灯しないこと。<br /> 2.車両内側から外側に向って順次点灯すること。<br /> 3.点灯開始から0.2秒以内に全光源が点灯すること。<br /> 4.ハザード点灯時もシーケンシャル点灯は可能。
レッド質量(g)2400タイプシーケンシャルターン消費電力(W)テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2電球の種類LED
LED車高灯&ストップランプ(縦型) KOITO(小糸製作所)LED車高灯&ストップランプ(縦型)KOITO(小糸製作所)
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
車高灯とストップランプを一体化! 車両上部の光で安全・安心を提供! 追突事故防止に! UN部品認証取得品 日本製/1年保証 縦型にしたことで、取付け幅の狭いキャリアカーや特殊車両等への装着が可能になりました。
保護等級IP65相当定格出力(W)車高灯 0.3、ストップランプ 2.6定格電圧(V)24レンズ色レッド
ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ) KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ)KOITO(小糸製作所)
15,980税込17,578
1個
予約販売
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)1.2タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
角型4灯式タイプ2:ロー専用 KOITO(小糸製作所)角型4灯式タイプ2:ロー専用KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。<br />LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。<br /> 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。<br />UN(ECE)部品認証取得品<br />3年保証<br />光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)<br /> 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)<br /> 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)<br /> 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)<br />※ロービーム1灯あたり<br />※数値は規格値であり、保証値ではありません。<br />本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。<br />本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。<br />本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。<br /><br />【オプション品】<br />※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。<br />※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。<br />※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。<br /> 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。<br /> 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
KOITO トラック用 テールランプ 融雪対策 左右セット KOITO(小糸製作所)KOITO トラック用 テールランプ 融雪対策 左右セットKOITO(小糸製作所)
229,800税込252,780
1セット(2個)
6日以内出荷
・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ 融雪仕様 左右セットです。<br />・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!<br />・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。<br />・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。<br />・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。<br />・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。<br />・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。<br />・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。<br />・独自技術により、灯具のレンズ内側に特殊ヒーター線を配線することでレンズ面に付着した雪を融かします。<br />・これにより、ランプの点灯状態を確認することが出来、安全性が格段に向上します。<br />【作動条件】<br />テールランプ点灯時、外気温に応じて自動的にヒーターON/OFF<br />ヒーターON:外気温5℃以下/ヒーターOFF:外気温15℃以上<br />・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。<br />・小型トラック(24V車)にも装着可能です。
セット内容LEDRCL-7R+LEDRCL-7Lレッドタイプ融雪仕様定格24V
ピカライト PKL型Φ130タイプ KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ130タイプKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の決定版 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~50℃!! 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC12/24V仕様で3W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)0.8タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])160電球LED突入電流(A)2
角型4灯式タイプ1:ハイ専用 KOITO(小糸製作所)角型4灯式タイプ1:ハイ専用KOITO(小糸製作所)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
薄暮~夜間の視認性を大幅にUPさせ安全性を向上。<br />LED化による長寿命・省電力で昼間点灯実施にも貢献します。<br /> 圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。<br />UN(ECE)部品認証取得品<br />3年保証<br />光源寿命:約50,000時間(ハロゲン較約50倍)<br /> 明るさ :750lm(ハロゲン比較約3倍)<br /> 消費電力:16W(ハロゲン比較約1/4)<br /> 色温度 :5500K(ハロゲン:3000K)<br />※ロービーム1灯あたり<br />※数値は規格値であり、保証値ではありません。<br />本製品はハイビームのみ/ロービームのみをユニット交換された場合でも法規上問題はありません。<br />本製品は電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットと同等の交換性を持たせた24V車専用 角型 4灯式 LEDヘッドランプユニットです。<br />本製品は2004年以降に生産された路線バスへの取付けは確認しておりますが、それ以外の車両についてはブラケット等に干渉して取り付かないものもございます。<br /><br />【オプション品】<br />※オプション品はオールグラスシールドビーム(SB)からLEDヘッドランプユニットに交換する際に必要となります。<br />※電球交換式ハロゲンヘッドランプユニットからLEDヘッドランプユニットに交換する際は不要です。<br />※角型 4灯式のタイプ2:ハイ/ロー兼用のオールグラスシールドビーム(SB)とLEDヘッドランプユニットは、 端子配列が異なる為車両配線状態のままで接続すると異常点灯となります。<br /> 正しく点灯させる為、端子配列を変換する「変換コネクター」または「変換用中間コード」を必ずご使用下さい。<br /> 「変換用中間コード」はヘッドランプ後部のスペースが確保できない車両にご使用下さい。
定格電力(W)16光源LED色温度(K)5500(ハロゲン:3000)光源寿命約50,000時間(ハロゲン比較約50倍)光束(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)
ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ) KOITO(小糸製作所)ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ120取付けピッチ)KOITO(小糸製作所)
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!! LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!! 建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。 耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。 環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能) 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W) 保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。
質量(kg)1.2タイプパワーLED閃光数(min-1[回/分])140
LEDカーゴランプミニ KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランプミニKOITO(小糸製作所)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
主に軽トラック用でご使用いただける小型のLEDカーゴランプミニです。その他、消防車両・福祉車両・バス等の荷室内にも幅広くご使用いただけます。
電球の種類LED材質ポリカーボネート寸法(mm)120×75×9質量(g)50使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)1.4色温度(K)5600明るさ(Lx)20LED使用数(個)6防水性JIS防水保護等級2級相当
KOITO トラック用 テールランプ 流れるランプ 左右セット KOITO(小糸製作所)KOITO トラック用 テールランプ 流れるランプ 左右セットKOITO(小糸製作所)
89,980税込98,978
1セット(2個)
6日以内出荷
・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ シーケンシャルターンタイプ 左右セットです。<br />・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!<br />・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。<br />・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。<br />・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。<br />・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。<br />・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。<br />・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。<br />・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。<br />・小型トラック(24V車)にも装着可能です。
セット内容LEDRCL-6R+LEDRCL-6Lレッドタイプシーケンシャルターン定格24V
KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 2連タイプ スモーク 左右セット KOITO(小糸製作所)KOITO トラック用 テールランプ 流鏑馬 2連タイプ スモーク 左右セットKOITO(小糸製作所)
89,980税込98,978
1セット(2個)
6日以内出荷
・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ スモークタイプ 左右セットです。<br />・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!<br />・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。<br />・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。<br />・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。<br />・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。<br />・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。<br />・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。<br />・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。<br />・小型トラック(24V車)にも装着可能です。
セット内容LEDRCL-6RS+LEDRCL-6LSスモークタイプシーケンシャルターン定格24V
KOITO トラック用 テールランプ 左右セット KOITO(小糸製作所)KOITO トラック用 テールランプ 左右セットKOITO(小糸製作所)
89,980税込98,978
1セット(2個)
6日以内出荷
・KOITOのトラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬 2連タイプ ノーマルタイプ 左右セットです。<br />・流鏑馬デザインを進化させた2連タイプが新登場!<br />・UN/ECE(経済協力開発機構欧州委員会)で定められた自動車部品の安全基準に適合していることを証明する認証である「UN部品認証」取得品です。<br />・テールランプは従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。<br />・ストップランプは格子状のテール部を存在感のある光り方を演出しています。<br />・ターンランプは流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面構造。<br />・バックアップランプはリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保しました。<br />・ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べ更に割れにくさを強化。<br />・現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上を実現。<br />・小型トラック(24V車)にも装着可能です。<br />※流鏑馬2連タイプはテール点灯時にターンを点灯させると仕様上 上段のテール部(格子状)が消灯しますが故障ではありません。<br />※本仕様は保安基準の細目告示(別添 52、4.12.7項)にて認められており車検に対応しておりますので、安心してご使用いただけます。<br />※車両の年式とLEDリアコンビネーションランプの組合せにより、装着できない場合があります。必ずメーカーページの適合表をご確認の上ご購入をお願いいたします。<br />※車両装着後に作動確認を行い、保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
仕様ターン:21W、テール:2.3、バック:4.1Wビニールチューブ:黒質量(g)1847定格24Vストップ3.3W
LEDカーゴランププラス KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランププラスKOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
質量(g)130LED使用数(個)18使用環境温度(℃)-30~80光源白色LED防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフ(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
LEDカーゴランププラス(平面タイプ) KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランププラス(平面タイプ)KOITO(小糸製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
LED使用数(個)18光源白色LED防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)質量(g)130使用環境温度(℃)-30~80
LEDラインライト(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトは単品での使用はもとより、連結してライン状で使用(最大20本)することで、荷室内を幅広く均一に明るく照らすことができ、作業効率が向上します。セット内容本体1個質量(g)130使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.15定格出力(W)3.6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 15灯明るさ(Lx)100
LEDラインライト・スラントショート(室内灯) KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯)KOITO(小糸製作所)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。 ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。 また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。
使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2定格電圧(V)24発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントロング(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。セット内容本体1個質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)6適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160
LED中間サイドターンシグナルランプ KOITO(小糸製作所)LED中間サイドターンシグナルランプKOITO(小糸製作所)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
質量(g)485定格出力(W)21発光色アンバー光源LED4灯使用環境温度(℃)-30~60防塵防水性能IP6相当
角型警光灯 K型 マグネットタイプ KOITO(小糸製作所)角型警光灯 K型 マグネットタイプKOITO(小糸製作所)
19,980税込21,978
1個
予約販売
マグネットタイプで簡単装着。<br />シガーライタープラグ仕様。<br />点消灯スイッチ/点滅パターン切替スイッチ付き。<br />KOITO独自の光学設計で360°全方位からの優れた被視認性を確保。自車の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。<br />光源に高輝度LEDを採用、長寿命によりメンテナンス工数/費用を削減。<br />8種類の点滅パターンから選択可能。
定格電圧(V)DC12~48質量(g)710(マグネット、ハーネス、プラグ含む)定格電力(W)48V時:29電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67(シガーライタープラグ部を除く)耐振動性能9Gアズワン品番64-9350-31
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/左KOITO(小糸製作所)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。また、「ハーネス右、左側タイプ」はそれぞれ連結したランプの端に使用することで末端処理の綺麗に仕上がります。セット内容本体1個質量(g)79使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDシグナルランプミニ KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプミニKOITO(小糸製作所)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
スリムコンパクトなデザインで、省スペースへの取付けが可能。 KOITO独自の光学設計で広拡散に光を照射、道路維持作業車/緊急車両の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。 光源に高輝度LEDを採用、⻑寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。 13種類の点灯パターンから選択可能。
消費電力(W)24V時:9.9、減光時:2.0使用環境温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67使用電圧範囲(V)DC12~24耐振性9G
LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントショート(室内灯)/両側KOITO(小糸製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。
用途スラントショートは、小さな庫内などに使用でき車両側の給電方法に合わせ「ハーネス右、左、両側タイプ」から選択できます。ハーネス両側タイプは、連結してライン状で使用可能です。スラントショート・ロングを組み合わせてもご使用頂けます。セット内容本体1個質量(g)82使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格出力(W)2適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 10灯明るさ(Lx)65
LEDカーゴランプ KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランプKOITO(小糸製作所)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
蛍光灯以上の明るさ感<br />独自の配光設計により広範囲を照射。<br />省電力化によりバッテリーへの負担を軽減。<br />薄型・軽量化により幅広い用途・車種に取付可能。<br />専用ブラケットで蛍光灯タイプとの互換可能。
電球の種類LED材質ポリカーボネート寸法(mm)180×120×9質量(g)130使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)3色温度(K)6500明るさ(Lx)130LED使用数(個)12防水性JIS防水保護等級3級相当
LEDラインライトハーフ(室内灯)/白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフ(室内灯)/白KOITO(小糸製作所)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)12定格電流(A)0.15定格出力(W)1.8適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)60
LEDカーゴランプ(平面タイプ) KOITO(小糸製作所)LEDカーゴランプ(平面タイプ)KOITO(小糸製作所)
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
LEDカーゴランプシリーズは、薄型・軽量化により幅広い車種に取付け可能なLED荷室内灯です。 KOITO独自の配光設計により、広範囲に照射します。 光源をLEDにすることで省電力によるバッテリーへの負担を軽減、またメンテナンス工数/費用を大幅に低減します。 平面タイプは荷室天井面からの突出が少なく、荷物を無駄なく積むことができ、積載効率の向上が期待できます。
光源白色LED質量(g)130防水性JIS防水保護等級3級相当(LEDカーゴランプミニは2級相当)照度(Lx)190LED使用数(個)12使用環境温度(℃)-30~80
LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤KOITO(小糸製作所)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)2.4定格電圧(V)24定格電流(A)0.1適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤 KOITO(小糸製作所)LEDラインライトハーフレッド(室内灯)/赤KOITO(小糸製作所)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。セット内容本体1個質量(g)63使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)24定格電流(A)0.1定格出力(W)2.4適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 8灯明るさ(Lx)40
LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白 KOITO(小糸製作所)LEDラインライト・スラントロング(室内灯)白KOITO(小糸製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
角度を付けたスラントタイプのLEDラインライトです。コーナー部に取り付ける際に必要だったブラケットは不要です。 ウィング車の場合、ウィングオープン時には作業灯として作業領域を明るく照射します。スクリュー固定式で安心して取付できます。 スラントロングは連結してライン状で使用可能です。ロングタイプ・ショートタイプを組み合わせての使用も可能です。
質量(g)235使用温度範囲(℃)-20~+70定格電力(W)6定格電圧(V)24適合品番81LEDLL1H(入力ハーネス)/81LEDLLCH(中間ハーネス)発光色保護等級IP65相当光源LED 26灯明るさ(Lx)160左右区別両側
角型警光灯 K型 ボルト直付タイプ KOITO(小糸製作所)角型警光灯 K型 ボルト直付タイプKOITO(小糸製作所)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
薄型軽量コンパクトで取付場所を選びません。<br />KOITO独自の光学設計で広範囲に光を照射、道路維持作業車両/フォークリフト等の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。<br />光源に高輝度LEDを採用、長寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。<br />8種類の点滅パターンから選択可能(減光機能付き)。<br />最大6台までの連結/同期化が可能。
定格電圧(V)DC12~48質量(g)310定格電力(W)48V時:29(48V・減光時:27W)電球LED使用環境温度(℃)-30~+80防塵防水性能IP67耐振動性能9Gアズワン品番64-9350-32

トラック用品・パーツ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら