絞り込み
ブランド
サウンドパーツとは、電子ホーンなどトラックに取り付けて使う音の出るパーツ。例えば電子ホーンの場合、もともと車に取り付けられているホーンと交換することで音量を大きくしたり、好みの音(重厚感のある音など)にカスタマイズすることが可能です。他にも見た目や排気時の音を好みの状態に変えられるマフラーカッターや、ラッパのような形状と音が特徴的なヤンキーホーン、スピーカーなどもサウンドパーツの一種に含まれます。
「電圧(V)」から絞り込む

エアタンク ブラック
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。用途サウンドパーツ色ブラック最高使用圧力120(PSI)
コンパクトホーン 24V 車検対応品
(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2個)当日出荷コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの周波数(Hz)Hi:500±20、Lo:400±20電流(A)2.5A×2適合規格保安基準適合品入力電圧(V)24音圧レベル(dB)112販売区分業務用
ヤンキーホーン DXバルブ
JET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁用途サウンドパーツ適合【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーン色クロームメッキ
ポンプヤンキーホーン
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。用途サウンドパーツ仕様【バキューム力】約0.09≦0.1mps付属品40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付材質ステンレス色クロームメッキ配線接続赤線(+)黒線(-)青線(信号線)音響パワーレベル(dB)(ホーン)約86/≦95
ガードリレー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷大容量の電流を安全に制御!4極リレー!エアホーンや電子ホーン、テールランプ等の取付時にお使いいただけます。純正ホーンボタンを使用してホーン等を鳴らす場合には、必ず必要になります。用途サウンドパーツ
JBホーン 24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷水に強いウォーター&サンドガード構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 突き抜ける美しい音色 車検対応用途24V用ホーン仕様高音周波数(Hz)520±20(High) 440±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×110×90最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)117(2M距離)
ヤンキーホーン用角度調整ステー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ヤンキーホーンを好きな角度に調整できる取付けブラケット!厚み3mmのステンレス採用。ほとんどのJET製ヤンキーホーンで、ホーン付属のL字ブラケットを使用せず、そのままご利用いただけます用途外装・ホーンブラケット材質SUS304板厚(mm)3寸法(横×縦)(mm)55×32
電子ホーンST-7026
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。用途サウンドパーツ音量107±4DB周波数420±20/500±20HZ;付属品取付ステー
防水型ガードリレー4極
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷外付けできる防水タイプの4極ガードリレー。車両にホーンの取り付けや、フォグランプやワークランプ、テールランプ、また大量にLEDランプの増設をしたい場合など。配線の過熱・ホーンスイッチの焼付き・動作不良など、車両火災に繋がる重大なトラブルを防ぎます用途電装パーツ極数4規格【配線】AWG14/105℃/600V
ホーン切替スイッチ/ハーネスキット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷純正ホーンと純正以外のエアホーン(ヤンキーホーン等)を切替えて使用できるようにするスイッチです。用途サウンドパーツ
JBホーン 24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷開口部からの水の侵入を防ぐ新構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 迫力のあるクリアな響き 前方に向かって音が出る新音響構造! 車検対応用途24V用ホーン仕様中音周波数(Hz)500±20(High) 420±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×98×83最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)116(2M距離)
2WAY電子ホーン 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷2種の音を奏でるハイブリッド電子ホーン!!。ヨーロピアンを思わせる柔らかさと迫力を持ち合わせた切れの良いサウンドと、約7秒にわたるエコーが効いた伸びのあるサウンドの、2種の音を選択できるハイブリッド電子ホーン。ボタン切替で自在に変更ができます。ホーン本体はメッキボディで豪華さもUP!。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け!24V車専用。用途サウンドパーツセット内容ホーン本体/切り替えスイッチ/10A直電用ヒューズ付き接続ハーネス/取付ステー/ボルト/ナット周波数(Hz)450±20電流(A)7.5定格電圧(V)DC24音量(dB)110±4DB
ミニヤンキーホーン 12V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷超高音タイプホーン用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)200色クロームメッキ電圧DC12V電圧(V)DC12適合車種DC12V車
純正殺しホーンカプラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷純正カプラーに差し込むだけで簡単に電源がとれますので車検時等、純正ホーンに戻すのが容易です。用途サウンドパーツ
Y-108ヤンキーホーン 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷高音タイプホーン用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)310色クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24定格DC24V5A適合車種DC24V車
Y-102 ヤンキーホーン
JET INOUE(ジェットイノウエ)(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高音タイプホーン用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300色クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
コネクター PT1/8
NIKKEN(日建)¥839税込¥9231個当日出荷高圧ナイロンチューブ専用パーツ用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
Y-102 ヤンキーホーン
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高音タイプホーン用途サウンドパーツ材質亜鉛合金寸法(mm)300色クロームメッキ電圧DC12V電圧(V)12適合車種DC12V車
ハイパワヤンキーホーン
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高音タイプホーン用途サウンドパーツ仕様235L材質亜鉛合金寸法(mm)235色クロームメッキ電圧DC24V電圧(V)24適合車種DC24V車
自動コンプレッサー機能付きエアタンク ホーンメイト
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から7日以内出荷エアーを自動充填・自動停止し8kg/cm2±10%に保つコンプレッサー付きのエアータンク「ホーンメイト」。8kg/cm2±10%まで上がれば自動で停止し6kg/cm2±10%まで下がれば自動でエアーを充填します。ヤンキーホーンなど設置する際に手軽に使用できるようになります。また、タイヤ空気圧の調整やお出かけ先での空気充填にもおすすめです!用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツその他モーター温度が85度プラスマイナス10%まで上昇すると一時停止。70度プラスマイナス10%まで下降すると再起動材質(タンク)黒塗装スチール、(コンプレッサー)アルミ、スチール寸法(mm)Φ140×W385×H190タンク容量(L)3圧力0~6kg/cm2プラスマイナス10%で作動、8kg/cm2プラスマイナス10%で停止
コンボイホーンスイッチ 2色 (金・黒)
NIKKEN(日建)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷金黒2色組みひものアメリカンタイプブルスイッチ!用途サウンドパーツ仕様配線断面積:1.25sq長さ(m)組紐:1.5、配線:4型番NIK-500A
電子ベンツホーンST-7022
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷旧ベンツのような弾ける迫力のあるサウンド!音量は保安基準適合。用途サウンドパーツ付属品取付ステー電圧DC24V周波数(Hz)340±20/400±20HZ定格4A適合車種DC24V車音量(dB)107±4
単発マフラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷EXマニホールドを分割加工した車両の子供側マフラーに最適です。用途サウンドパーツ適合汎用材質スチール寸法(mm)全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦ色シルバータイプリング無ねじピッチタンパツマフラー直径×長さL(Φmm×mm)133×370(タイコ長さ220)適合車種汎用サイズ(mm)全長370(タイコ長220)、直径133Φ、パイプ内径42.6mmΦパイプ内径(Φmm)42.6
エコーホーン のぞみ430 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン用途サウンドパーツ適合DC24V車寸法(mm)430色クロームメッキ電圧(V)24
ビックホーン取付ブラケット 前方穴無
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷JET製ビッグホーン用の取付ブラケット。ルーフ等に取付用の穴を開けずにビッグホーンを取り付けることが可能になります。用途外装パーツ材質SUS304板厚(mm)3幅(mm)48.8付属品両面テープ
電子ホーンST-7026
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。用途サウンドパーツ付属品取付ステー電圧DC12V周波数(Hz)420±20/500±20定格10A適合車種DC12V車音量(dB)107±4
低電流丸ビックホーン
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷から7日以内出荷中低音タイプホーン用途サウンドパーツ色クロームメッキ電圧DC24V適合車種DC24V車
トラックマフラー用 笛
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷マフラー用笛が新登場!排気音を華麗なサウンドに!!。マフラーに固定するだけで、排気ガスのチカラを利用して「ヒュー!!」っと心地よいサウンドを奏でる!用途サウンドパーツ適合マフラー径32mmΦ程度のバイクから85mmΦ程度のトラックまで材質アルミ/スチール色シルバー
TZSマフラー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ用途サウンドパーツ適合4t/大型材質スチール寸法(mm)全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φ色シルバータイプリング付ねじピッチTZSマフラー 200X590 76.3mm直径×長さL(Φmm×mm)200×740(タイコ長さ590)適合車種4t/大型サイズ(mm)全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φパイプ内径(Φmm)76.8
電子ダブルヤンキーホーン 24V ステンレス
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷電子ホーンにダブルヤンキーホーンラインナップ!!個性的なサウンドで魅了!!用途サウンドパーツ材質ステンレス寸法(mm)475全長(mm)約460色シルバー電圧DC24V定格電圧(V)DC24定格電流(A)約5適合車種DC24V車音量(dB)約115
電子ヤンキーホーン 2連
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。用途サウンドパーツ付属品ガードリレー、取付ステー材質ダイキャスト/樹脂音量107±4DB周波数560±20HZ