2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース製薬コバエジェット
殺虫成分とIGR(昆虫成長制御剤)で、速効性と残効性のダブル効果。排水溝や配管などの狭い所にも簡単に処理できるすき間ノズル付。不快害虫用。【適用害虫】ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど)
用途不快害虫用殺虫剤 付属品すき間ノズル付 成分エトフェンプロックス(ピレスロイド様殺虫剤)、ピリプロキシフェン(IGR) 種別エアゾール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×235×65 適合害虫ノミバエ、チョウバエ、コバエ(ショウジョウバエ、キノコバエなど) 使用場所排水溝、配管、浄化槽など
1本(450mL)
2,000 税込2,200
欠品中

特長幼虫の脱皮を阻害して、蛹、成虫の発生を約1ヵ月間阻止します。(使用環境により異なります。) チョウバエ幼虫を駆除する場合適用場所:浄化槽、汚水槽/使用量:汚水表面1m2あたり20~40gを均一に散布する。 ユスリカ幼虫を駆除する場合(1)適用場所:流溜、蓮池、水溜などの静止水域/使用量:水量1m3あたり10~20gを均一に散布する。 ユスリカ幼虫を駆除する場合(2)適用場所:側溝、下水、河川などの流水域/使用量:1時間水量1m3あたり10~20gを水路幅全体に均一に散布する。 ※流れの速い水路では30~50g/m3
適合害虫チョウバエ幼虫、ユスリカ幼虫 有効成分ビストリフルロン(キチン合成阻害剤) 有効期間約1ヵ月 利用場所屋内屋外両用
1個(400g)
4,390 税込4,829
欠品中

『虫対策用品』には他にこんなカテゴリがあります