3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用チョウバエバスター 金鳥(KINCHO) 動画あり
排水口やグリーストラップ向けの発泡性顆粒剤でチョウバエ幼虫の駆除に適しています。 殺虫成分と漂白成分の力で、水回りに発生するチョウバエの幼虫を殺虫します。 洗浄成分配合で汚れ・ぬめりも落とします。幼虫のエサとなる汚れを洗浄することで発生源対策になり、除菌・防臭効果できれいを維持することで発生を予防します。
用途【使用方法】 1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。 2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。 成分エトフェンプロックス、過炭酸ナトリウム、発泡剤 使用方法1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。 タイプ発泡性顆粒 液性弱アルカリ性 適合害虫チョウ、ハエ RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内
1箱(25g×10包)
2,190 税込2,409
当日出荷

殺虫成分不使用なので食品を取り扱う場所に好適です。コバエだけでは無く、キンバエやイエバエなど、大型のハエも捕獲します。誘引剤をセットし、吊るだけなので使用場所を選びません。誘引効果は約1ヶ月持続します。
用途飲食店の厨房や給食センターなどの調理場に発生する飛翔昆虫の捕獲。ごみ処理場などのハエの捕獲 セット内容容器、粘着シート、誘引剤、穴あきシール 質量(g)377 シリーズフライキャッチャー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×70×100 適合害虫ショウジョウバエ類、ノミバエ類、イエバエ類、キンバエ類 有効期間1ヶ月(使用環境により異なります) 利用場所屋内
1袋(10セット)
4,590 税込5,049
当日出荷

虫よけカトリスプロ用本体セット 金鳥(KINCHO) 動画あり
業務用飛翔昆虫駆除機です。遠心力と風力のダブル効果で安定かつ効率的に殺虫剤を揮散し、駆除します。工場・店舗の出入り口・前室事務所、受付などに最適。
用途不快害虫の駆除及び忌避 適合害虫チョウバエ・ユスリカ等 セット内容本体1台、カートリッジ1個、単一電池6個 質量(g)(本体)約600(電池含まず)、(カートッジ)約40 シリーズ虫よけカトリス 電源単一アルカリ電池6本(定格4.5V) 使用時間24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月延べ約1500時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×230 使用の目安(屋内)30~60畳に1台(工場前室)100m3)までの部屋に1台(侵入防止)屋内ドア付近に1台 有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系) 利用場所屋内
1セット
29,900 税込32,890
当日出荷

『虫対策用品』には他にこんなカテゴリがあります