ロックハンマー :「デジタル表示器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HT225-Vは、非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するポータブル機器。リバウンド値は、デジタルディスプレイ上、推定平均値、標準偏差およびコンクリート強度を表示。 センサーと一体化、ポータブルデザイン カラーLCD画面、176x220高解像度メカニカルハンマー 大容量の充電式リチウム電池を搭載 高精度非接触型グレーティングセンサ リバウンド値はサウンドアラーム表示 オプションプリンターはデータレポートすぐ印刷可能 測定異常値を自動削除、コンポーネントの結果を計算 データの保存、表示、およびUSBインタフェースを搭載PCにデータを転送することも可能
仕様スプリング拡張:75mm、データストレージ:480000件測定値、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785N/m 測定範囲10-60MPa 質量(g)1100 電源充電式リチウム電池 消費電力(mA)最大バックライト状態で100(音声オフ) ディスプレイ16ビットのトゥルーカラー・176x220解像度 インターフェイスUSB2.0 衝撃エネルギー2.207J
1台
379,800 税込417,780
10日以内出荷