絞り込み
ブランド
  • 三洋試験機工業
  • マイゾックス(9)
  • 亀倉精機(5)
  • TIME(2)
  • ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートテストハンマーNS型 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーNS型三洋試験機工業(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)10~70
テストハンマー記録紙 感圧紙 7m外巻 三洋試験機工業テストハンマー記録紙 感圧紙 7m外巻三洋試験機工業
9,998税込10,998
1セット(5巻)
当日出荷
適合NSR、GSR
コンクリートテストハンマーNSR型 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーNSR型三洋試験機工業(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
欠品中
コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。
用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)10~70
ロックハンマーGS型 三洋試験機工業ロックハンマーGS型三洋試験機工業
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。市場で最も経済的な推奨モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)5~496
ロックハンマーRA-2アンビル付 三洋試験機工業ロックハンマーRA-2アンビル付三洋試験機工業
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
用途岩盤耐圧強度/岩質判定用強度測定範囲(N/mm2)5~496能力(N・m)2.207
コンクリートテストハンマーCA-2アンビル付 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーCA-2アンビル付三洋試験機工業
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
アンビルコンクリート用 三洋試験機工業アンビルコンクリート用三洋試験機工業
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
アンビル低アンビル 三洋試験機工業アンビル低アンビル三洋試験機工業
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプ低アンピル
アンビルロックハンマー用 三洋試験機工業アンビルロックハンマー用三洋試験機工業
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
アンビルコンクリートテストハンマー用 三洋試験機工業アンビルコンクリートテストハンマー用三洋試験機工業
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
タイプマスターローアンビル
ロックハンマーGSR型 三洋試験機工業ロックハンマーGSR型三洋試験機工業
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。 市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。
用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)5~496
ロックハンマーS-RAアンビル付 三洋試験機工業ロックハンマーS-RAアンビル付三洋試験機工業
249,800税込274,780
1セット
3日以内出荷
用途岩盤耐圧強度/岩質判定用付属品本体、S-RAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)5~496能力(N・m)2.207
テストハンマー記録用紙感圧紙タイプ 5巻入 三洋試験機工業テストハンマー記録用紙感圧紙タイプ 5巻入三洋試験機工業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
タイプ感熱紙入数5巻
コンクリートテストハンマーCA-Ⅲ低アンビル付 三洋試験機工業コンクリートテストハンマーCA-Ⅲ低アンビル付三洋試験機工業
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付 三洋試験機工業アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付三洋試験機工業
219,800税込241,780
1セット
3日以内出荷
用途普通コンクリート用付属品本体、S-CAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NSR用) 三洋試験機工業コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NSR用)三洋試験機工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
対応機種NSR
コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NS用) 三洋試験機工業コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NS用)三洋試験機工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
対応機種NS
コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GSR用) 三洋試験機工業コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GSR用)三洋試験機工業
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
対応機種GSR
コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GS用) 三洋試験機工業コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GS用)三洋試験機工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
対応機種GS
ロックハンマー