絞り込み
ブランド
- 三洋試験機工業
- マイゾックス(9)
- 亀倉精機(4)
- TIME(2)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)

コンクリートテストハンマーNS型
三洋試験機工業(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な推奨モデルです。用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)10~70
コンクリートテストハンマーNSR型
三洋試験機工業(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験です。 市場で最も経済的な自記式(記録式)高性能モデルです。用途コンクリートの一軸圧縮強度の確定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)10~70
コンクリートテストハンマーCA-2アンビル付
三洋試験機工業¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
アンビルコンクリート用
三洋試験機工業¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
アンビル低アンビル
三洋試験機工業¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。タイプ低アンピル
アンビルロックハンマー用
三洋試験機工業¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。
アンビルコンクリートテストハンマー用
三洋試験機工業¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷テストアンビルは、コンクリートテストハンマー・ロックハンマーが正常な動作を確認する為の検定器です。試験を行う前には、テストアンビルにてハンマーの精度確認を行う事が前提基準です。タイプマスターローアンビル
ロックハンマーGSR型
三洋試験機工業¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。 市場で最も経済的な自記式高性能モデルです。用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に付属品砥石、取扱説明書、チョーク、記録紙2巻質量(kg)3.3タイプ記録式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355 (記録部)幅約140強度測定範囲(N/mm2)5~496
ロックハンマーGS型
三洋試験機工業¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷ロックハンマーは、岩盤の地質工学的評価に広く使用されている非破壊試験機です。市場で最も経済的な推奨モデルです。用途岩盤の一軸圧縮強度の推定、岩盤の静弾性係数との関係から岩質区分・岩盤等級の判定に付属品砥石、取扱説明書、チョーク質量(kg)3タイプ指針読取式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約54×355強度測定範囲(N/mm2)5~496
ロックハンマーS-RAアンビル付
三洋試験機工業¥269,800税込¥296,7801セット3日以内出荷用途岩盤耐圧強度/岩質判定用付属品本体、S-RAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)5~496能力(N・m)2.207
コンクリートテストハンマーCA-Ⅲ低アンビル付
三洋試験機工業¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷用途普通コンクリート用強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207
アンビル付きテストハンマーS-CAアンビル付
三洋試験機工業¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷用途普通コンクリート用付属品本体、S-CAアンビル、No.2記録紙×2、チョーク、砥石、ケース表示方式自動記録式強度測定範囲(N/mm2)10~70能力(N・m)2.207