絞り込み
能力(t)
- 35
- 1.5(1)
- 3.3(1)
- 6(2)
- 13(2)
- 20(4)
- 22(2)
- 25(2)
- 27(1)
- 32(2)
- 37(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 70(2)
ブランド
- マサダ製作所(2)
- 長崎ジャッキ(2)
- BIG RED(1)
「能力(t)」から絞り込む
13(2)
20(4)
22(2)
25(2)
32(2)
35
37(2)
40(2)
50(2)
70(2)

トラックジャッキ(エアー式)35t
BIG RED¥98,980税込¥108,8781台5日以内出荷タイヤ交換時に。アタッチメント交換式ストローク(mm)補助ねじ:114幅(mm)本体部:316全長(mm)本体部:551質量(kg)46揚程(mm)130能力(t)35最高位(mm)アタッチメントなし:490最低位(mm)245使用空気圧力(MPa)0.6~1.2アタッチメント(付属)Φ48×H20/H60/H100/Φ63×H20
エアー式トラックジャッキ(エアリターン)
マサダ製作所¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。全長(mm)600全幅(mm)315最低高さ(mm)受金:210作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0フレーム高さ(mm)170コンプレッサー(kW)3.7
エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ)
長崎ジャッキ¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。全長(mm)500全幅(mm)315全高(mm)1400フレーム高さ(mm)135作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
エアーハイドロリックトラックジャッキ(高床タイプ)
長崎ジャッキ¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷高床車輌対応のハイタイプ。(最低位も高くなりますのでご注意ください。) Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧力自動降下方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。全長(mm)500質量(kg)47全幅(mm)325揚程(mm)150全高(mm)1400能力(t)35フレーム高さ(mm)145作動空気圧(kg・cm2)8~10コンプレッサー(kW)3.7(5)
エアー式トラックジャッキ(低床・エアリターン)
マサダ製作所¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。トラスコ品番851-9964ストローク(mm)130全長(mm)600質量(kg)43全幅(mm)315揚程(mm)80最高高さ(mm)300能力(t)35最低高さ(mm)170作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約205フレーム高さ(mm)170補助ネジ(mm)50コンプレッサー(kW)3.7
『トラックジャッキ・馬台』には他にこんなカテゴリがあります
- トラックジャッキ
- トラック用馬台