曜日別特売

クイッククランピングプーラー2アーム 227 mm

クイッククランピングプーラー2アーム 227 mm - ハゼットクイッククランピングプーラー2アーム 227 mm - ハゼットクイッククランピングプーラー2アーム 227 mm - ハゼットクイッククランピングプーラー2アーム 227 mm - ハゼット

アーム1本につき「ワンナット」固定による素早い調整
素早く簡単な取り付け
鍛造アーム
安全な作業のための高い強度と剛性
頑丈なオールスチール製ブリッジ
寸法 227 mm

トラスコ品番
698-2385
寸法(mm)
185
タイプ
インナー&アウタープーラー
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825788101750-19
73,230
65,980
72,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする