防犯・緊急・安全用品は、トラックに必要な防犯用品、緊急用品、安全用品を取り揃えています。各種ハンドルロックやワイヤーロックのほか、車両盗難防止や車上荒らし対策に有効なビーセンサーなど品数豊富。三角表示板やタイヤストッパー、LED発電ライト、蛍光安全ベストなども取り揃え、それらをパッケージした保安セットもあります。また、軽トラック用ウインドウマスクや車体カバーなどもあり、日焼け・色あせの防止や暑さ対策に使用します。
水系マイクロカプセルラリー液によるコーティングの為、記録が鮮明なうえ、アセトン・メタノール含む溶剤を全く使用しておりません。
国内の製紙会社製原紙の古紙の上に上質紙+コーティングの3層構造になっています。
運行管理をお手伝いする60k80k赤ライン入りです。
こんなお得な商品も!

タコグラフチャート紙
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
タイプエンジン回転記録なし
便利なひも付き。強力すべり止め形状。
2t車までの乗用車、小型トラックなどに使用できます。
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。
ロープ径(Φmm)6
トラック用の軽量樹脂製タイヤストッパー。
タイヤが乗ることでくさび効果を発揮し、裏面の滑り止めと相まって滑りにくい安心のタイヤストッパーです。
ワンタッチで連結できるので保管時のハンドリングが向上。
連結した状態で使用することで大きなタイヤもしっかりと固定できます。
国内有名メーカーと協業した日本製。
※特許・意匠出願済
用途トラック用タイヤの輪止めとして。
色オレンジ
こんなお得な商品も!

タコグラフチャート紙
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
JIS規格(JISD-5607)はもとより、よりシビアーな条件で製造されています。
また、塗工膜の厚みを10ミクロン以下に塗工する新技術により記録線が見易く、削り粉が極端に少ないなどの優れた特性をもちますので、時計などへの悪影響が生じません。
本体に廃プラ使用。
取手一体型で持ち運びに便利です。
2~4トンの中型トラックで使用可能です
用途道路のアスファルト保護用に。
材質PE
寸法(mm)305×365×50
質量(kg)4
色ブラック
適合車2~4トンの中型トラック
こんなお得な商品も!

タコグラフチャート紙
モノタロウ
¥989
税込¥1,088
タイプエンジン回転記録付
トラック用のタイヤストッパー。タイヤ接触面Rに合わせて形状を決めることでタイヤの収まりが向上しました。!。ストッパートップの高さを低くし、タイヤ接触時の収まりと飛出しを軽減!
質量(g)1550
ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定
持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き
注意喚起文言付き
用途車の転がり防止に。2t車までの乗用車、小型トラックなどに。
質量(kg)約1.05(1個)
材質(本体)合成ゴム
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172.7×96.5×102.1
ロープ径(Φmm)6
適合車種2t車用
材質(ロープ)ポリエステル
トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。
軽くて耐久性に優れています。
用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適
仕様1.2mロープ付
車の転がり防止に。2t車用。ゴム製なのですべりません。取っ手が付いてるので持ち運びが便利です。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
こんなお得な商品も!

アウトリガーベース 2-4tトラック用
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。
用途道路のアスファルト保護。
2~4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。
材質ハイプラ(PE+PP)
色ブラック
適合車特殊車輌
耐荷重(t)4
車両走行中の落下防止に。
外し忘れの防止に。
紐を引くだけで簡単に外せる。
用途タイヤストッパー用連結ロープ
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)3
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ゴム素材なので衝撃に強くタイヤを傷つけません。 凹凸のある表面で、滑りにくくしっかりとタイヤを固定
持ち運びに使えるポリエステル製トラロープ付き
注意喚起文言付き
用途車の転がり防止に。
4t車用。
材質合成ゴム
質量(kg)約1.5(1個)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202.7×111.8×122.9
適合車種4t車用
車の転がり防止に。4t車用。ゴム製なのですべりません。取っ手が付いてるので持ち運びが便利です。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
さわやかな電子アラーム。
仕様耐雨性可
質量(g)15
周波数(Hz)2300±500
定格電圧(V)DC12~24
定格電流(A)0.02以下
取付穴Φ6.5
音圧レベル(dB)12V:70±6、24V:75±6
発音体セラミック(断続)
こんなお得な商品も!

タイヤストッパー 2トン車用 取手付
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
用途大型車用
超高分子量ポリエチレン素材100%で廃プラなどは混ざっておりません。そのため、紫外線で劣化して割れることはございません。電気絶縁性、耐水性、耐油性、耐薬品性を備えた高品質な製品です。国内試験機関にて耐荷重テストもクリア。腐食しない素材のため、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。
用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。13tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。
アラームテスタ回路による軽量コンパクト設計
仕様耐雨性可
質量(g)40
周波数(Hz)2800±300
定格電圧(V)DC 12~24
定格電流(A)0.05以下
音圧レベル(dB)90±10
発音体セラミック
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途2t車用
トラスコ品番365-4591
色黒
ロープ径(Φmm)8
ロープ長さ(m)0.95
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一般乗用車からトラック全般・建機まで様々な車種に対応
運送車・トラックには必須のタイヤストッパー
用途タイヤストッパー
一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
車の転がり防止に。2t車用。
木製なので雰囲気も良く車内に置いても臭いが気になりません。
シンプルなデザインながらタイヤにフィットする形状に仕上げています。
用途坂道での駐車時/ジャッキアップ時の補助に(2t車用)
ロープ長さ(m)約1.8
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラック、自動車の駐車時の必須アイテムのタイヤ止め。
軽くて耐久性に優れています。
用途駐車・停車時の、車の転がり防止に最適
こんなお得な商品も!

アウトリガーベース 2-4tトラック用
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
トラスコ品番116-0759
材質再生樹脂
長さ(mm)360
幅(mm)330
厚さ(mm)50
質量(kg)4.5
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
一般乗用車からトラック全般・建機まで様々な車種に対応!。安心の日本製!。運送車・トラックには必須のタイヤストッパー。夜間に目立つ、イエローカラーにて本体の置き忘れ防止!。タイヤ交換のジャッキUP時のタイヤ止めに!
適合一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等
色イエロー
材質(本体)再生プラスチック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×118×260
本体質量(kg)1.1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ゴム製のため廃プラ製に比べ割れにくい!
ナイロン繊維入りで丈夫!
アスファルトにも傷がつきにくいです。
用途接地面の保護用として
材質ナイロン繊維入りゴム(SBR)
質量(kg)3.2
色黒
適合車4トンユニック
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×400×18
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

アウトリガーベース 2-4tトラック用
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
取っ手一体型で持ち運びに便利です。4トン車クラスまで使用可能。
用途道路のアスファルト保護
耐荷重(t)4
材質強化プラスチック
厚さ(mm)50
寸法(mm)410×350
質量(kg)5
適合車特殊車輌
1枚
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
バックするたびに楽しい音声やメロディが流れます。
音声3タイプとメロディ1曲が挿入されています。
配線方法によりそれぞれが選択できます。
夜間、スモール点灯時に音量を半減させる機能も搭載しています。
材質本体/ABS、ステー/スチール
寸法(mm)Φ91×85
質量(g)約370
電流(mA)約200
音圧レベル(dB)約95
音声内容1.バックします…ご注意下さい(東京風)2.バックすんで…気ぃつけや~(大阪風)3.後ろに下がるばい…気ぃつけとかな 危なかよ~(福岡風)
取扱説明書配線方法(0.3MB)
バックアラームのベストセラー。フォークリフトメーカーに純正採用の高信頼品
仕様耐雨性可
定格電流(A)0.1±0.05以下
音圧レベル(dB)90±10
配線により単音/消音/減音の機能を選択できます。
質量(g)51.5
周波数(Hz)2400±300
定格電圧(V)DC12~48
定格電流(A)0.05以下
取付寸法(mm)6or8
音圧レベル(dB)90±6、85±6(減音時)
耐水性JIS S1
発音体圧電式
こんなお得な商品も!

アウトリガーベース 2-4tトラック用
モノタロウ
¥3,798~
税込¥4,178~
アウトリガーの設置面を保護することで、車両の荷重による設置面の損傷を防ぐことができます。アウトリガーは車両の荷重を支える重要な装置なので、適切なサイズのアウトリガープレートを使用することは安全性を確保するために重要です。そこで本製品は、4t車までのアウトリガーに対応できるよう制作されています。現場で使用する際、複数のアウトリガープレートを使用する場合は持ち運びが容易であることが重要ですが、本製品には持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途4t車アウトリガーによる設置面保護に。
長さ(mm)360、対応可能:330
幅(mm)300、対応可能:270
厚さ(mm)50
色黒
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
後退警報「バックします、ご注意ください」とメロディを各1曲収録
用途電装パーツ
色(配線)赤/桃/青/黒
質量(g)120
長さ(cm)(配線)各30
本数(配線)4
保証期間お買い上げから6か月
防塵防水性能IP65相当
音圧レベル(dB)80~95(減音時70~85)
動作電圧10~32(VDC)
関連資料(0.45MB)
取扱説明書(0.41MB)
ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
用途トラック2t車用
ロープ長さ(m)1
アズワン品番64-5128-89
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1
2
3
4
次へ
『トラック輸送・安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック輸送・運送用品
- トラック保安・安全用品
- トラック整備・補修部品
トラック輸送・安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。