絞り込み
入力電圧(V)
  • DC12(3)
  • DC24(4)
出力電圧(V)
  • 12(4)
  • 24(2)
  • 100(2)
ブランド
  • JB(日本ボデーパーツ工業)
  • セルスター(8)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • アーガス(2)
  • BRAITH(ブレイス)(2)
  • (2)
  • エフ・アール・シー(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • マリンテック(1)
  • FIRSTCOM(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JBミニ3WAY電源インバーター 24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニ3WAY電源インバーター 24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載
    用途トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧(V)AC100/DC24/USB5入力電圧(V)DC24定格出力AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能コード長さ(cm)約80本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×65×39
  • JBミニ3WAY電源インバーター 12V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニ3WAY電源インバーター 12V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載
    用途乗用車の電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が、車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。出力電圧DC12V(10A)・AC100Vコンセント(120W/瞬間最大出力150W)・USBポート(2.1A/1.0A)入力電圧(V)DC12コード長さ(cm)約80
  • JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 2WAYダイレクトソケット 12/24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ダイレクトソケットでコードが邪魔にならず車内がスッキリ! LEDブルーイルミネーション通電ランプ機能で車内を美しく演出! タブレットスマホUSB機器2台同時充電OK! 入力電圧:DC12V → 出力電圧:DC12V 入力電圧:DC24V → 出力電圧:DC24V
    定格電流(A)8まで出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4ヶ所合計10A以下)入力電圧(V)DC12/24定格出力(A)USB:4.8(2.4A×2)2か所同時使用可
  • JB 2WAY ダブルソケット USB付 12/24V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 2WAY ダブルソケット USB付 12/24V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    スマホ、携帯、カーナビ、レーダーなどに快適充電! 入力電圧 DC12V → 出力電圧 DC12V 入力電圧 DC24V → 出力電圧 DC24V USB出力 5V上側 1A5V下側 2.1A 上下2か所同時使用可能 最大電流 10A(4箇所合計10A以下) 定格出力 定格8Aまで
    本体質量(g)約250出力電圧(V)DC12/24最大電流(A)10(4箇所合計10A以下)定格8Aまで入力電圧(V)DC12/24コード長さ(cm)約90本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×39×46
  • JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    車内を鮮やかに演出するブルーイルミネーション機能! 5種類の安全保護回路を搭載! (保護回路作動時には、レッドイルミネーションに変化します) [1]低電圧入力:バッテリーの電圧が20V以下まで低下している状態で接続した場合。 [2]高電圧入力:本製品に異常な高電圧(30V以上)が入力された場合。 [3]出力過負荷:接続した機器が本製品の定格出力(10.5A)を超えた場合。 [4]出力短絡:短絡(ショート)した機器が接続された場合。 [5]高温:ケース内基盤温度が異常に上昇(65℃)した場合。 以上の場合、通電をカットします。 DC12VソケットとUSBポートを2個づつ搭載!(合計最大出力10A)
    出力電圧(V)DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力DC12V・USB/2.1A/1.0A(合計最大出力10A)
インバーター/コンバーター