引越用品 :「引っ越し用具」の検索結果
ポリエチレン独特の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。積層されていることにより緩衝性が高まります。折り曲げても柔軟性があるため、折れません。接着剤は使用しておりません。独立気泡なので、吸水性が殆どありません。薬品などに侵されません
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。家具インテリア部材、輸送時のクッション材。畳、マットなどの芯材。一般緩衝物の当て材。
トラスコ品番494-6537
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
厚さ(mm)15
色ナチュラル
1箱(10枚)
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
耐衝撃性に優れたフィルムで、柔軟性に富む高発泡ポリエチレンシート「ミナフォーム」に、両面ラミネートしました。3層構造により、緩衝性、耐久性、薄肉化により、軽量・省資源、積載量アップを実現しました。切ってもクズが出ない連続押出成形の「ミナフォーム」を使用しております。従来の発泡スチロールのように、発泡ビーズがこぼれたり、欠けて荷物に付着したりしません。熱ラミネートにより清潔に使用できます。使用後、表面の汚れをふき取ることにより、清潔に繰り返し使用することができます。
用途各種の荷物を輸送・運搬する際の仕切り・緩衝材・荷崩れ防止。トラック荷台と荷物・荷物の隙間うめ用。
1箱(10枚)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。小傷の防止に効果を発します。巻物でお好きなサイズで梱包できます。耐薬品性にすぐれています。断熱性にすぐれているため、保温材、保冷材としての仕様も有効です。
用途弱電製品、精密機械部品の包装・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装緩衝材。家具・インテリア等の表面保護材。ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材。農業用保温材・果実類のバット。冷凍食品・アイスクリームの保冷材。風呂マット・食器棚シート等の雑貨用。建築用の断熱材・養生シート。救命胴衣等の浮揚材。その他、タタミ用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。
材質ポリエチレン
『トラック輸送・運送用品』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。