絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • allsafe(23)
  • 日軽金アクト(11)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(10)
  • 信和自動車工業(9)
  • エスコ(5)
  • TDS(4)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
  • (3)
  • エバープラウド(3)
  • オーエッチ工業(2)
  • JSH(2)
  • エスファクトリー(2)
  • DSSK(2)
  • SANSHIN(1)
  • テザック(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • BeHAUS(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • 精和産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突っ張り式スタンド モノタロウ突っ張り式スタンドモノタロウ(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。グレーパイプ径(Φmm)30材質(パイプ)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
突っ張りスタンド 光突っ張りスタンド(49件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴムアイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
ショーリングバー(ラッシングバー) モノタロウショーリングバー(ラッシングバー)モノタロウ(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。 持ち運びに便利な持ち手付。 庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質スチール、アルミ厚さ(mm)65.4高さ(mm)81.8
ロープタイオフ トラックレール用 モノタロウロープタイオフ トラックレール用モノタロウ(15件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120材質(ベルト)ポリエステル参考使用荷重(kN)10破断強度(kN)20
ビームソケット モノタロウビームソケットモノタロウ(15件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。
用途車両内での荷物固定等に。幅(mm)110高さ(mm)88
ラッシングレール トラック用 スチール製 モノタロウラッシングレール トラック用 スチール製モノタロウ(38件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。全長(m)約3板厚(mm)約2.5材質炭素鋼(亜鉛めっき)質量(kg)約6.9幅(mm)128タイプ穴付穴数60最大使用荷重(t)約1適合ビスM6
アルミレール用Oリングフック モノタロウアルミレール用Oリングフックモノタロウ(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
ロープタイオフ テザックロープタイオフテザック(19件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120破断強度(kN)15
延長用ラッシングレール トラック用 モノタロウ延長用ラッシングレール トラック用モノタロウ(1件のレビュー)
599税込659
1本ほか
当日出荷
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 長尺のレールで長さが足りない時の延長や、ウイング車のコンパネの固定、バン型トラックでの荷物の固定用として、ワンピースタイプのラッシングベルトを使用することができます。 穴有りなので、ビスでの固定に便利です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。材質炭素鋼(亜鉛めっき)幅(mm)127全長(mm)203.2質量(kg)0.46タイプ穴あり板厚(mm)約2.5穴数8最大使用荷重(t)約1適合ビスM6
インカ ラッシングシステム ロープタイオフ 大洋製器工業インカ ラッシングシステム ロープタイオフ大洋製器工業(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)15材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール質量(kg)0.31端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様RoHS指令(10物質対応)対応
トラックレール用先端金具 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トラックレール用先端金具トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafeロープタイオフ(トラックレール用先端金具)allsafe(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
アルミレール トラックフック用 モノタロウアルミレール トラックフック用モノタロウ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。 別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。材質アルミ(AL6005-T5)幅(mm)35全長(mm)3200質量(kg)2.63高さ(mm)13タイプ軽量用穴数32最大使用荷重(t)1.5適合ビスM6取付穴ピッチ(mm)101.6
リーファーロック エスファクトリーリーファーロックエスファクトリー
39,980税込43,978
1ケース(20個)
当日出荷
1経費削減 バンニングにかかる作業時間や、必要資材を大幅に削減します。2ラッシングが簡単 木材を打ち付けたり、ラッシングが簡単3固定力が強い 固定する力が協力。1.5t/個(標準軸力=締付固定能力)
用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
日軽ラッシングビーム 日軽金アクト日軽ラッシングビーム日軽金アクト(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
トラック庫内の積載物の固定器具です。アルミ素材を中心に採用しておりボディの軽量化に寄与する事と操作性も優れており作業負担の軽減に役立ちます。 主材にアルミを使用しており、鉄製やステンレスに比べて軽く、ボディの軽量化になり取り付け作業も容易です。 アルミ材の表面はアルマイト仕上げですので耐食性に優れ、荷物を汚さず大切に保管します。
材質アルミ表面処理アルマイト仕上断面寸法(mm)角パイプ:H83×W66
延長用ラッシングレール(L200-4コマ) 信和自動車工業延長用ラッシングレール(L200-4コマ)信和自動車工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷
材質鉄・ユニクロメッキ質量(kg)0.5
デッキングビーム allsafeデッキングビームallsafe
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45適合金具トラックレール
シングルスタッドフィッティング(エアラインレール用) allsafeシングルスタッドフィッティング(エアラインレール用)allsafe(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.5トラスコ品番479-5598材質本体:スチール、リング:アルミ合金長さ(mm)20.5質量(kg)0.05適合金具エアラインレール
デッキングビーム KINEDYNE(キネダイン)デッキングビームKINEDYNE(キネダイン)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
独自のリリース機構「クイックリリース」を採用することににより、扱い易く、ワンプッシュで、取り付け、取り外しが簡単に出来るように設計されております。又、急な飛び出し防止機構も装備されています。
トラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット) allsafeトラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット)allsafe
7,998税込8,798
1セット(2個)
当日出荷
支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。最大使用荷重(t)0.77質量(kg)1.12長さ(mm)109高さ(mm)81幅(mm)42適合金具T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ)仕様50mmピッチのトラックレールに対応トラスコ品番479-5741材質スチール
ショーリングバー エバープラウドショーリングバーエバープラウド(11件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直)材質本体/アルミ、ツメ/スチール高さ(mm)82厚さ(mm)66
ビームソケット オーエッチ工業ビームソケットオーエッチ工業(13件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
角材を使用して、車輌内での荷押さえ、荷分け等に使用します。
幅(mm)42高さ(mm)70
ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用) allsafeダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)allsafe(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。
用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)0.77仕様リング付トラスコ品番479-4729材質本体:鋳鉄、リング:ステンレス長さ(mm)62質量(kg)0.2適合金具エアラインレール
昇降用ベルト TAIGASHOJI(大河商事)昇降用ベルトTAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
3,300税込3,630
1本
翌々日出荷
トラックの乗り降り時に転倒を防止し、より楽に安全に乗り降りができます。・差し込むだけ、取り付け簡単・耐食性バックル、より安全 ・5 層構造で、摩耗に強い耐食性のある金属バックルを採用し、より頑丈で外れにくく、安全で安心して使用できます。5 層構造により、破損の心配がなく、耐久性も抜群です。
用途トラック質量(g)約207耐荷重(kg)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×110×15素材スチール(亜鉛メッキ)/PA/ポリエステル
ミニデッキングビーム TDSミニデッキングビームTDS
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
小型車(2~4t車)に最適なスリム形状で軽量な ミニデッキングビームです 。 標準型デッキングビームに対し40~50%軽量化されております。 飛び出し防止機構もついています。
トラックレール SANSHINトラックレールSANSHIN
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様Eクリップタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応、Pレスアンカー付き適合Eクリップ
カーゴバー エバープラウドカーゴバーエバープラウド(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷
積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
材質アルミニウム合金直径(Φmm)38/31寸法(mm)取付面/65×104
ラッシングレール L3200(スチール) 信和自動車工業ラッシングレール L3200(スチール)信和自動車工業(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から5日以内出荷
表面処理静電塗装寸法(長さL×幅W)(mm)3200×131
ビームキーパー(トラックレール用先端金具) allsafeビームキーパー(トラックレール用先端金具)allsafe
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。トラスコ品番479-4613材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル長さ(mm)69幅(mm)29質量(kg)0.3高さ(mm)81適合金具トラックレール
ビームソケット(トラックレール用先端金具) allsafeビームソケット(トラックレール用先端金具)allsafe(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。トラスコ品番479-5628材質本体:スチール長さ(mm)106幅(mm)43質量(kg)0.39最大使用荷重(t)0.15適合金具トラックレール
エアラインレール allsafeエアラインレールallsafe(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1本
当日出荷
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ジュラルミン適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
エアカーゴキット(エアラインレール用) allsafeエアカーゴキット(エアラインレール用)allsafe
2,998税込3,298
1個
当日出荷
様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。
用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。最大使用荷重(t)0.5仕様アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付トラスコ品番479-4362材質アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金質量(kg)0.1適合金具SS
カーゴステイ allsafeカーゴステイallsafe(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
材質アルミ幅(mm)55最大使用荷重(t)0.12
クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ) allsafeクワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ)allsafe(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現します。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。最大使用荷重(t)1.53仕様両方に倒れるタイプトラスコ品番479-4834材質スチール長さ(mm)94質量(kg)0.35適合金具エアラインレール
フロア用レール L3200 信和自動車工業フロア用レール L3200信和自動車工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理ZAM鋼板寸法(長さL×幅W)(mm)3200×27
ジョロダ交換部品 MAX・LOW用 JB(日本ボデーパーツ工業)ジョロダ交換部品 MAX・LOW用JB(日本ボデーパーツ工業)
198税込218
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
関連資料部品図(0.12MB)
ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ) 信和自動車工業ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ)信和自動車工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
取付スペースの少ない場所への増設が可能になります。
材質(ステンレス)SUS304表面処理本体:#400厚さt(mm)本体:2.5タイプ穴有り寸法(長さL×幅W)(mm)200x131
ライトスライダー プレートシャフト(フラットタイプ用) 日軽金アクトライトスライダー プレートシャフト(フラットタイプ用)日軽金アクト
269税込296
1本
3日以内出荷
ライトスライダーに使用する部品(プレートシャフト/フラットタイプ用)です。
ラッシングレール トラック用 アルミ製 モノタロウラッシングレール トラック用 アルミ製モノタロウ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
トラックレールはバン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 対応金具Eクリップに使用可能。材質アルミ質量(kg)2.85タイプ穴付全長(m)約3.05参考使用荷重(kg)500板厚(mm)3穴数60
締具関連