特価
本日9月8日(火)は、トラック輸送・安全用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 突っ張り式スタンド モノタロウ

    突っ張り式スタンド

    モノタロウ(28件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
    用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。グレーパイプ径(Φmm)30材質(パイプ)スチール
  • 突っ張りスタンド 光

    突っ張りスタンド

    (49件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
    用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!アイボリー静止荷重(kg)(垂直)50パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
  • 日軽ラッシングビーム 日軽金アクト

    日軽ラッシングビーム

    日軽金アクト(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    トラック庫内の積載物の固定器具です。アルミ素材を中心に採用しておりボディの軽量化に寄与する事と操作性も優れており作業負担の軽減に役立ちます。 主材にアルミを使用しており、鉄製やステンレスに比べて軽く、ボディの軽量化になり取り付け作業も容易です。 アルミ材の表面はアルマイト仕上げですので耐食性に優れ、荷物を汚さず大切に保管します。
    材質アルミ表面処理アルマイト仕上断面寸法(mm)角パイプ:H83×W66
  • シングルスタッドフィッティング(エアラインレール用) allsafe

    シングルスタッドフィッティング(エアラインレール用)

    allsafe(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    エアラインレール用の端末金具です。
    用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番479-5598材質本体:スチール、リング:アルミ合金長さ(mm)20.5質量(kg)0.05最大使用荷重(t)0.5適合金具エアラインレール
  • トラックレール用先端金具 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    トラックレール用先端金具

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
    用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロープタイオフ(トラックレール用先端金具) allsafe

    ロープタイオフ(トラックレール用先端金具)

    allsafe(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール長さ(mm)100最大使用荷重(t)0.5適合金具トラックレール
  • ロープタイオフ テザック

    ロープタイオフ

    テザック(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
    ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120破断強度(kN)15
  • カーゴステイ allsafe

    カーゴステイ

    allsafe(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ幅(mm)55最大使用荷重(t)0.12
  • インカ ラッシングシステム ロープタイオフ 大洋製器工業

    インカ ラッシングシステム ロープタイオフ

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
    材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール質量(kg)0.31ベルト幅(mm)50端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様破断荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用) allsafe

    ダブルスタッドフィッティング(リング付・エアラインレール用)

    allsafe(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。
    用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様リング付トラスコ品番479-4729材質本体:鋳鉄、リング:ステンレス長さ(mm)62質量(kg)0.2最大使用荷重(t)0.77適合金具エアラインレール
  • ラッシングレール L3200(スチール) 信和自動車工業

    ラッシングレール L3200(スチール)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理静電塗装寸法(長さL×幅W)(mm)3200×131
  • 昇降用ベルト TAIGASHOJI(大河商事)

    昇降用ベルト

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    3,300税込3,630
    1本
    翌々日出荷
    トラックの乗り降り時に転倒を防止し、より楽に安全に乗り降りができます。・差し込むだけ、取り付け簡単。・耐食性バックル、より安全 。・5 層構造で、摩耗に強い。耐食性のある金属バックルを採用し、より頑丈で外れにくく、安全で安心して使用できます。5 層構造により、破損の心配がなく、耐久性も抜群です。
    用途トラック質量(g)約207耐荷重(kg)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×110×15素材スチール(亜鉛メッキ)/PA/ポリエステル
  • 延長用ラッシングレール(L200-4コマ) 信和自動車工業

    延長用ラッシングレール(L200-4コマ)

    信和自動車工業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷
    材質鉄・ユニクロメッキ質量(kg)0.5
  • カーゴバー エバープラウド

    カーゴバー

    エバープラウド(3件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
    材質アルミニウム合金寸法(mm)取付面/65×104直径(Φmm)38/31
  • トラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット) allsafe

    トラックレール用先端金具(タブルワンピース50mmピッチ用・左右セット)

    allsafe
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    当日出荷
    支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
    用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。仕様50mmピッチのトラックレールに対応トラスコ品番479-5741材質スチール長さ(mm)109幅(mm)42質量(kg)1.12高さ(mm)81最大使用荷重(t)0.77適合金具T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ)
  • プラスレール L3200 信和自動車工業

    プラスレール L3200

    信和自動車工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    材質スチールタイプ穴有表面処理静電塗装寸法(長さL×幅W)(mm)3200×118
  • ビームソケット オーエッチ工業

    ビームソケット

    オーエッチ工業(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    角材を使用して、車輌内での荷押さえ、荷分け等に使用します。
    幅(mm)42高さ(mm)70
  • ジョロダ交換部品 MAX・LOW用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ジョロダ交換部品 MAX・LOW用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    198税込218
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • JBラッシングレール用 エンドキャップ JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBラッシングレール用 エンドキャップ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    用途JBラッシングレール専用 エンドキャップ(鉄・アルミ・ステンレスに使用可能)材質(本体)樹脂
  • エアカーゴキット(エアラインレール用) allsafe

    エアカーゴキット(エアラインレール用)

    allsafe
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。
    用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。仕様アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付トラスコ品番479-4362材質アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金質量(kg)0.1最大使用荷重(t)0.5適合金具SS
  • アシストリング(トラックレール用先端金具) allsafe

    アシストリング(トラックレール用先端金具)

    allsafe
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
    用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。トラスコ品番479-4435材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂質量(kg)0.2ベルト長さ(mm)200最大使用荷重(t)0.3適合金具トラックレール
  • トレーラーカプラー エスコ

    トレーラーカプラー

    エスコ(2件のレビュー)
    8,440税込9,284
    1個
    当日出荷
    寸法ハウジング内寸/3inch(約76mm)
  • ラッシングレール JB(日本ボデーパーツ工業)

    ラッシングレール

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷
    ピッチ(mm)50
  • ビームソケット(トラックレール用先端金具) allsafe

    ビームソケット(トラックレール用先端金具)

    allsafe(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
    用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。トラスコ品番479-5628材質本体:スチール長さ(mm)106幅(mm)43質量(kg)0.39最大使用荷重(t)0.15適合金具トラックレール
  • ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ) 信和自動車工業

    ステンレス延長用ラッシングレール・穴有(L200-4コマ)

    信和自動車工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    取付スペースの少ない場所への増設が可能になります。
    材質(ステンレス)SUS304タイプ穴有り表面処理本体:#400厚さt(mm)本体:2.5寸法(長さL×幅W)(mm)200x131
  • ライトスライダー ストッパー用バネ(フラットタイプ用) 日軽金アクト

    ライトスライダー ストッパー用バネ(フラットタイプ用)

    日軽金アクト
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ライトスライダーに使用する部品(ストッパー用バネ)です。
  • ラッシングレール L3200(アルミ) 信和自動車工業

    ラッシングレール L3200(アルミ)

    信和自動車工業(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    材質アルミタイプ穴有寸法(長さL×幅W)(mm)3200×131.4
  • ロープタイオフ JSH

    ロープタイオフ

    JSH(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Jフック・シボリ縫製を取付レール用に!!。取付レールを使用して荷物を運ぶ時に、ワンピースフック付以外のベルト荷締機や、ロープと組み合わせて使用する端末補助金具です。
  • サポートリフター兼用ベース BeHAUS

    サポートリフター兼用ベース

    BeHAUS(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(2枚)
    翌々日出荷
    サポートリフターSLG-115、SLG-290用の替ベースです
    用途サポートリフター用の替ベースとして適合SLG-115、SLG-290用材質PVC/PP質量(g)70入数(個)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×20×80
  • クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ) allsafe

    クワトロスタッドフィッティング(両側に倒れるタイプ)

    allsafe(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現します。
    用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。仕様両方に倒れるタイプトラスコ品番479-4834材質スチール長さ(mm)94質量(kg)0.35最大使用荷重(t)1.53適合金具エアラインレール
  • トラックレール SANSHIN

    トラックレール

    SANSHIN
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    材質に高張力鋼を用い、強度・耐久性に優れています。
    用途輸送時の荷崩れ防止に。仕様Eクリップタイプの先端金具をもつベルト荷締め機に対応、Pレスアンカー付き適合Eクリップ
  • ライトスライダー プレートシャフト(フラットタイプ用) 日軽金アクト

    ライトスライダー プレートシャフト(フラットタイプ用)

    日軽金アクト
    269税込296
    1本
    当日出荷
    ライトスライダーに使用する部品(プレートシャフト/フラットタイプ用)です。
  • クワトロスタッドフィッティング100 allsafe

    クワトロスタッドフィッティング100

    allsafe
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
    用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。トラスコ品番251-4266幅(mm)94高さ(mm)66タイプウイング車用破断強度(kg)4600f傾き角(°)100自重(g)340
  • ビームキーパー(トラックレール用先端金具) allsafe

    ビームキーパー(トラックレール用先端金具)

    allsafe
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。
    用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。トラスコ品番479-4613材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル長さ(mm)69幅(mm)29質量(kg)0.3高さ(mm)81適合金具トラックレール
  • フロア用レール L3200 信和自動車工業

    フロア用レール L3200

    信和自動車工業(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理ZAM鋼板寸法(長さL×幅W)(mm)3200×27
  • 取付レール(ワンピース付ベルト荷締機用) JSH

    取付レール(ワンピース付ベルト荷締機用)

    JSH(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    ワンタッチで荷締が簡単です。
    材質高張力網板取付ボルトM6寸法(幅W×長さL)(cm)13.2×30取付穴径(Φmm)7ピッチ50
  • ラッシングビーム JB(日本ボデーパーツ工業)

    ラッシングビーム

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    25,980税込28,578
    1本
    7日以内出荷
    用途ラッシングレールに取り付け。庫内の荷物固定にご使用ください材質本体:アルミ 両端金具:鉄幅(mm)66.2高さ(mm)82
  • カーゴバー(荷止め棒) Performance Tool

    カーゴバー(荷止め棒)

    Performance Tool
    9,598税込10,558
    1本(1本)
    5日以内出荷
    ラチェット機能がついたカーゴバーです。ラチェットを解除して一般的なカーゴバー同等に手でバーを伸ばし、最後の締め付けでラチェットを効かせる事で両極なホールド力を発揮します。
    用途トラック、バン、SUV車などの荷止め適合サイズ(mm)1016~1778
  • サポートベルト TDS

    サポートベルト

    TDS
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    翌日出荷
    安全対策用品!。トラック荷台昇降時の転落・滑り事故を防止。トラックレールに取り付け。ドライバーさんのリーチ、荷台の高低に合わせて取手を2ヶ所配置(ダブル仕様 SBI-2)。取手部が樹脂リングではなくベルト素材なので、振動時も音が気になりません
    用途トラック荷台昇降材質ベルト・取手:ポリエステル、フィッティング:スチールベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)400ベルト色
締具関連