95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮自在のつっぱり棒。 縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。 グレー パイプ径(Φmm)30 材質(パイプ)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。 持ち運びに便利な持ち手付。 庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質スチール、アルミ 厚さ(mm)65.4 高さ(mm)81.8
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)120 材質(ベルト)ポリエステル 参考使用荷重(kN)10 破断強度(kN)20
1個
659 税込725
当日出荷

ビームソケット モノタロウ 動画あり
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。
用途車両内での荷物固定等に。 幅(mm)110 高さ(mm)88
1個
529 税込582
当日出荷

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 全長(m)約3 板厚(mm)約2.5 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 質量(kg)約6.9 幅(mm)128 タイプ穴付 穴数60 最大使用荷重(t)約1 適合ビスM6
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 長尺のレールで長さが足りない時の延長や、ウイング車のコンパネの固定、バン型トラックでの荷物の固定用として、ワンピースタイプのラッシングベルトを使用することができます。 穴有りなので、ビスでの固定に便利です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。 材質炭素鋼(亜鉛めっき) 幅(mm)127 全長(mm)203.2 質量(kg)0.46 タイプ穴あり 板厚(mm)約2.5 穴数8 最大使用荷重(t)約1 適合ビスM6
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミレール用Oリングフック モノタロウ 動画あり
別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)120 破断強度(kN)15
1個
989 税込1,088
当日出荷

エアラインレール用の端末金具です。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 最大使用荷重(t)0.5 トラスコ品番479-5598 材質本体:スチール、リング:アルミ合金 長さ(mm)20.5 質量(kg)0.05 適合金具エアラインレール
1個
799 税込879
当日出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アルミレール トラックフック用 モノタロウ 動画あり
トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。 別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。 材質アルミ(AL6005-T5) 幅(mm)35 全長(mm)3200 質量(kg)2.63 高さ(mm)13 タイプ軽量用 穴数32 最大使用荷重(t)1.5 適合ビスM6 取付穴ピッチ(mm)101.6
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

トラック庫内の積載物の固定器具です。アルミ素材を中心に採用しておりボディの軽量化に寄与する事と操作性も優れており作業負担の軽減に役立ちます。 主材にアルミを使用しており、鉄製やステンレスに比べて軽く、ボディの軽量化になり取り付け作業も容易です。 アルミ材の表面はアルマイト仕上げですので耐食性に優れ、荷物を汚さず大切に保管します。
材質アルミ 表面処理アルマイト仕上 断面寸法(mm)角パイプ:H83×W66
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直) 材質本体/アルミ、ツメ/スチール 高さ(mm)82 厚さ(mm)66
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のリリース機構「クイックリリース」を採用することににより、扱い易く、ワンプッシュで、取り付け、取り外しが簡単に出来るように設計されております。又、急な飛び出し防止機構も装備されています。
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。
用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 最大使用荷重(t)0.77 仕様リング付 トラスコ品番479-4729 材質本体:鋳鉄、リング:ステンレス 長さ(mm)62 質量(kg)0.2 適合金具エアラインレール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。 最大使用荷重(t)0.77 質量(kg)1.12 長さ(mm)109 高さ(mm)81 幅(mm)42 適合金具T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ) 仕様50mmピッチのトラックレールに対応 トラスコ品番479-5741 材質スチール
1セット(2個)
8,898 税込9,788
当日出荷

これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
ベルト幅(mm)50 破断荷重(kN)15 材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール 質量(kg)0.31 端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
8,470 税込9,317
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーファーロック エスファクトリー 動画あり
エスファクトリーリーファーロック
1経費削減 バンニングにかかる作業時間や、必要資材を大幅に削減します。2ラッシングが簡単 木材を打ち付けたり、ラッシングが簡単。3固定力が強い 固定する力が協力。1.5t/個(標準軸力=締付固定能力)
用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
1ケース(20個)
39,980 税込43,978
当日出荷

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール 長さ(mm)100 最大使用荷重(t)0.5 適合金具トラックレール
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。 材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル 最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45 適合金具トラックレール
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

角材を使用して、車輌内での荷押さえ、荷分け等に使用します。
幅(mm)42 高さ(mm)70
1個
739 税込813
当日出荷

小型車(2~4t車)に最適なスリム形状で軽量な ミニデッキングビームです 。 標準型デッキングビームに対し40~50%軽量化されております。 飛び出し防止機構もついています。
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。 トラスコ品番479-4435 材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂 質量(kg)0.2 ベルト長さ(mm)200 最大使用荷重(t)0.3 適合金具トラックレール
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

材質スチール タイプ穴有 表面処理静電塗装 寸法(長さL×幅W)(mm)3200×118
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)ジョロダ交換部品 MAX・LOW用
関連資料部品図(0.12MB)
1個
198 税込218
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トラックの乗り降り時に転倒を防止し、より楽に安全に乗り降りができます。・差し込むだけ、取り付け簡単。・耐食性バックル、より安全 。・5 層構造で、摩耗に強い。耐食性のある金属バックルを採用し、より頑丈で外れにくく、安全で安心して使用できます。5 層構造により、破損の心配がなく、耐久性も抜群です。
用途トラック 質量(g)約207 耐荷重(kg)440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×110×15 素材スチール(亜鉛メッキ)/PA/ポリエステル
1本
3,300 税込3,630
翌々日出荷

トラックレールに取り付けて、トラック荷台への乗り降りをサポート、転落・滑り事故を防止する、安全対策用品です。
材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂 質量(kg)0.2
1本
3,698 税込4,068
欠品中

トラックレールはバン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。 穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。 対応金具Eクリップに使用可能。 材質アルミ 質量(kg)2.85 タイプ穴付 全長(m)約3.05 参考使用荷重(kg)500 板厚(mm)3 穴数60
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

用途モノタロウ内装用突っ張り式スタンド交換用ベース モノタロウトラック用カーゴバー交換用ベース 付属品ボルト2本、ナット4個、ワッシャー4個 適合31422308 内装用突っ張り式スタンド31422292 トラック用カーゴバー 材質PVC/スチール
1セット(2個)
特価
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jフック・シボリ縫製を取付レール用に!!。取付レールを使用して荷物を運ぶ時に、ワンピースフック付以外のベルト荷締機や、ロープと組み合わせて使用する端末補助金具です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。 トラスコ品番479-4613 材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル 長さ(mm)69 幅(mm)29 質量(kg)0.3 高さ(mm)81 適合金具トラックレール
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。
用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。 最大使用荷重(t)0.5 仕様アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付 トラスコ品番479-4362 材質アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金 質量(kg)0.1 適合金具SS
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
材質アルミニウム合金 直径(Φmm)38/31 寸法(mm)取付面/65×104
1本
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付スペースの少ない場所への増設が可能になります。
材質(ステンレス)SUS304 表面処理本体:#400 厚さt(mm)本体:2.5 タイプ穴有り 寸法(長さL×幅W)(mm)200x131
1個
2,298 税込2,528
欠品中

エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。 ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。 簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。 トラスコ品番251-4266 幅(mm)94 高さ(mm)66 タイプウイング車用 破断強度(kg)4600f 傾き角(°)100 自重(g)340
1個
8,898 税込9,788
当日出荷