伸縮自在のつっぱり棒。
縦横自在に使用可能。内装作業や荷台の荷崩れ防止に、簡単に伸縮できるので大変便利!
用途天井貼り作業、養生用シートの固定、仮設養生、荷台の荷崩れ防止に。
色グレー
パイプ径(Φmm)30
材質(パイプ)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
バーの両端をレールにはめ込むことで庫内壁に固定し荷物がズレるのを防ぎます。
持ち運びに便利な持ち手付。
庫内幅に合わせて伸縮させてご使用ください。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
材質スチール、アルミ
厚さ(mm)65.4
高さ(mm)81.8
天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。
天井張り作業にも!
パイプ径(Φmm)29
材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム
色アイボリー
静止荷重(kg)(垂直)50
トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)120
材質(ベルト)ポリエステル
参考使用荷重(kN)10
破断強度(kN)20
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。角材を使用して、車両内での荷物固定等に使用します。
用途車両内での荷物固定等に。
幅(mm)110
高さ(mm)88
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
全長(m)約3
板厚(mm)約2.5
材質炭素鋼(亜鉛めっき)
質量(kg)約6.9
幅(mm)128
タイプ穴付
穴数60
最大使用荷重(t)約1
適合ビスM6
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
長尺のレールで長さが足りない時の延長や、ウイング車のコンパネの固定、バン型トラックでの荷物の固定用として、ワンピースタイプのラッシングベルトを使用することができます。
穴有りなので、ビスでの固定に便利です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
ワンピース(Eクリップ)タイプの金具を使用可能。
材質炭素鋼(亜鉛めっき)
幅(mm)127
全長(mm)203.2
質量(kg)0.46
タイプ穴あり
板厚(mm)約2.5
穴数8
最大使用荷重(t)約1
適合ビスM6
別売の専用アルミレールに取り付けることで、任意の箇所にフックを増設できます。フックにはラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のアルミレールと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
こんなお得な商品も!

ロープタイオフ トラックレール用
モノタロウ
¥659
税込¥725
トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)120
破断強度(kN)15
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

延長用ラッシングレール トラック用
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
材質鉄・ユニクロメッキ
質量(kg)0.5
こんなお得な商品も!

アルミレール用Oリングフック
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
エアラインレール用の端末金具です。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
最大使用荷重(t)0.5
トラスコ品番479-5598
材質本体:スチール、リング:アルミ合金
長さ(mm)20.5
質量(kg)0.05
適合金具エアラインレール
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。
別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
材質アルミ(AL6005-T5)
幅(mm)35
全長(mm)3200
質量(kg)2.63
高さ(mm)13
タイプ軽量用
穴数32
最大使用荷重(t)1.5
適合ビスM6
取付穴ピッチ(mm)101.6
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

ショーリングバー(ラッシングバー)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
トラック庫内の積載物の固定器具です。アルミ素材を中心に採用しておりボディの軽量化に寄与する事と操作性も優れており作業負担の軽減に役立ちます。
主材にアルミを使用しており、鉄製やステンレスに比べて軽く、ボディの軽量化になり取り付け作業も容易です。
アルミ材の表面はアルマイト仕上げですので耐食性に優れ、荷物を汚さず大切に保管します。
材質アルミ
表面処理アルマイト仕上
断面寸法(mm)角パイプ:H83×W66
こんなお得な商品も!

ショーリングバー(ラッシングバー)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
独自のリリース機構「クイックリリース」を採用することににより、扱い易く、ワンプッシュで、取り付け、取り外しが簡単に出来るように設計されております。又、急な飛び出し防止機構も装備されています。
こんなお得な商品も!

ショーリングバー(ラッシングバー)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直)
材質本体/アルミ、ツメ/スチール
高さ(mm)82
厚さ(mm)66
こんなお得な商品も!

ロープタイオフ トラックレール用
モノタロウ
¥659
税込¥725
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用して荷物を運ぶ時にロープ等と組み合わせて使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。
ベルト幅(mm)50
破断荷重(kN)15
材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール
質量(kg)0.31
端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミレール用Oリングフック
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
エアラインレール用の端末金具です。ナローフックタイプのベルトをリングへ引っかけ、使用できます。
用途エアラインレールと組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
最大使用荷重(t)0.77
仕様リング付
トラスコ品番479-4729
材質本体:鋳鉄、リング:ステンレス
長さ(mm)62
質量(kg)0.2
適合金具エアラインレール
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
支点を4ヶ所にすることによりトラックレールにかかる負担を分散できます。しっかり荷締めすることにより貨物固定の安全性信頼性を向上させました。特にアルミ製トラックレールに効果があります。
用途狭い庫内を有効に活用しT-ワンピースタイプのベルトと併用することにより貨物固定の安全性・信頼性の向上に。
最大使用荷重(t)0.77
質量(kg)1.12
長さ(mm)109
高さ(mm)81
幅(mm)42
適合金具T-ワンピース、トラックレール(50mmピッチ)
仕様50mmピッチのトラックレールに対応
トラスコ品番479-5741
材質スチール
1セット(2個)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。様々な使用ができます。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール
長さ(mm)100
最大使用荷重(t)0.5
適合金具トラックレール
こんなお得な商品も!

ショーリングバー(ラッシングバー)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。ロック機能がついているので、使用するときだけ引き出せ、作業性、安全性が良いです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル
最大使用荷重(t)支え時/0.90、積載時/0.45
適合金具トラックレール
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
トラックの乗り降り時に転倒を防止し、より楽に安全に乗り降りができます。・差し込むだけ、取り付け簡単。・耐食性バックル、より安全 。・5 層構造で、摩耗に強い。耐食性のある金属バックルを採用し、より頑丈で外れにくく、安全で安心して使用できます。5 層構造により、破損の心配がなく、耐久性も抜群です。
用途トラック
質量(g)約207
耐荷重(kg)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×110×15
素材スチール(亜鉛メッキ)/PA/ポリエステル
1本
¥3,300
税込¥3,630
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ショーリングバー(ラッシングバー)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
小型車(2~4t車)に最適なスリム形状で軽量な
ミニデッキングビームです 。
標準型デッキングビームに対し40~50%軽量化されております。
飛び出し防止機構もついています。
荷台への乗り降りを補助します。トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用してとりつけ、トラック荷台への乗り降りを補助します。
トラスコ品番479-4435
材質ベルト:ポリエステル、吊り輪:樹脂
質量(kg)0.2
ベルト長さ(mm)200
最大使用荷重(t)0.3
適合金具トラックレール
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラックレールはバン型トラックやコンテナ内で、荷物を固定して運ぶときに使用する取付けレールです。
穴有りなので、穴位置に合わせてビスでの固定が可能です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
対応金具Eクリップに使用可能。
材質アルミ
質量(kg)2.85
タイプ穴付
全長(m)約3.05
参考使用荷重(kg)500
板厚(mm)3
穴数60
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。
用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。
最大使用荷重(t)0.5
仕様アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付
トラスコ品番479-4362
材質アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金
質量(kg)0.1
適合金具SS
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Jフック・シボリ縫製を取付レール用に!!。取付レールを使用して荷物を運ぶ時に、ワンピースフック付以外のベルト荷締機や、ロープと組み合わせて使用する端末補助金具です。
こんなお得な商品も!

ビームソケット
モノタロウ
¥529
税込¥582
トラックレールにワンタッチで取り付け可能です。
用途トラックレールを使用しての木材などの荷物固定時に。
トラスコ品番479-5628
材質本体:スチール
長さ(mm)106
幅(mm)43
質量(kg)0.39
最大使用荷重(t)0.15
適合金具トラックレール
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

突っ張り式スタンド
モノタロウ
¥2,798~
税込¥3,078~
積み荷を押さえる伸縮自在のつっぱり棒。ワンタッチストッパー式。
材質アルミニウム合金
直径(Φmm)38/31
寸法(mm)取付面/65×104
取付スペースの少ない場所への増設が可能になります。
材質(ステンレス)SUS304
表面処理本体:#400
厚さt(mm)本体:2.5
タイプ穴有り
寸法(長さL×幅W)(mm)200x131
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。
ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。
簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番251-4266
幅(mm)94
高さ(mm)66
タイプウイング車用
破断強度(kg)4600f
傾き角(°)100
自重(g)340
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ビームを左右の壁面に格納できるアタッチメントです。
用途トラック庫内、横幅方向に取り付け荷物固定に。
トラスコ品番479-4613
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、チャンネル(引き出し部):スチール、取手:ポリエステル
長さ(mm)69
幅(mm)29
質量(kg)0.3
高さ(mm)81
適合金具トラックレール
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1
2
3
次へ
『トラック輸送・運送用品』には他にこんなカテゴリがあります
トラック輸送・運送用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。