絞り込み
ブランド
  • GYEON(ジーオン)(8)
  • FINIXA(4)
  • 3M(スリーエム)(1)
外径(Φmm)
  • 145
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(7)
  • 75(4)
  • 80(31)
  • 125(13)
  • 130(13)
  • 140(4)
  • 150(29)
  • 155(3)
  • 160(10)
  • 165(3)
  • 170(14)
  • 175(5)
  • 180(17)
  • 185(9)
  • 190(5)
  • 200(3)
厚さ(mm)
  • 25(1)
  • 30(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフは自動車の塗装の際の研磨に使います。布製、ウレタン製、革製などがあり、コンパウンドを塗って研磨作業を行います。研磨力の強弱によりいろいろな種類がありますが、研磨力の弱いものはごく浅いキズの修理や、塗装の際の仕上げに使用します。形状がテーバー状のバフであれば、細部まで磨くことができます。大きさも直径50mmから180mmのものなどいろいろあり、塗装が必要な部分の大きさや形状によって使い分ける必要があります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
4,198税込4,618
1枚ほか
3日以内出荷
オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。
用途研磨、塗装厚さ(mm)約30オープンオレンジ危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
6,998税込7,698
1箱(2枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。
用途研磨、塗装ハード レッド危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Heavy Cut 品番(Q2M-RHC) 145mmGYEON(ジーオン)
3,300税込3,630
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Cut 品番(Q2M-EC) 145mmGYEON(ジーオン)
3,200税込3,520
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC) 145mmGYEON(ジーオン)
3,200税込3,520
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Finish 品番(Q2M-RF) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Finish 品番(Q2M-RF) 145mmGYEON(ジーオン)
3,300税込3,630
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Polish 品番(Q2M-RPO) 145mmGYEON(ジーオン)
3,300税込3,630
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Cut 品番(Q2M-RC) 145mmGYEON(ジーオン)
3,300税込3,630
1個
9日以内出荷
丸みを帯びた形状は安全性を高め、正確な圧力分布を可能にします。 曲線要素のスムーズで簡単な作業のための高さを増加。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound / GYEON Compound+寸法(mm)大:145×25外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Finish 品番(Q2M-EF) 145mmGYEON(ジーオン)
3,200税込3,520
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Primer / GYEON Polish寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO) 145mmGYEON(ジーオン)
3,200税込3,520
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
4,198税込4,618
1枚ほか
3日以内出荷
柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
用途研磨、塗装ソフトブラック危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
4,198税込4,618
1枚ほか
3日以内出荷
クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。
用途研磨、塗装クローズホワイト危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
テーパーバフパッド 3M(スリーエム)テーパーバフパッド3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1枚
当日出荷
適度な柔軟性がバフの性能を倍増します。別売のセパレートバフクッションパッド5743併用時には、セパレートタイプのバフも装着可能になります。
外径(Φmm)145接続テーパーバフパッドとセパレートバフを組み合わせて使用。適合セパレートバフ/タオル(5758)、コーデュロイ(5759)、ウール(5760)、スポンジ(5763)、テーパーウールバフ(5737、5738)、ポリシングスポンジ(5734)トラスコ品番359-6893シャフト径(Φmm)16危険物の類別非危険物

自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用バフ