絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • コンパクトツール(5)
  • ソーラー(3)
  • クリスタルプロセス(3)
  • RUPES(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • THANKSGIVING(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • エスコ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ゆたか磨材(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • Y'mg(1)
  • SUNMATCH(1)
  • HAYABUSA(1)
  • エフイートレード(FE TRADE)(1)
外径(Φmm)
  • 150
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(7)
  • 75(4)
  • 80(31)
  • 125(13)
  • 130(13)
  • 140(4)
  • 145(13)
  • 155(3)
  • 160(10)
  • 165(3)
  • 170(14)
  • 175(5)
  • 180(17)
  • 185(9)
  • 190(5)
  • 200(3)
厚さ(mm)
  • 10(3)
  • 17(1)
  • 20(2)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフは自動車の塗装の際の研磨に使います。布製、ウレタン製、革製などがあり、コンパウンドを塗って研磨作業を行います。研磨力の強弱によりいろいろな種類がありますが、研磨力の弱いものはごく浅いキズの修理や、塗装の際の仕上げに使用します。形状がテーバー状のバフであれば、細部まで磨くことができます。大きさも直径50mmから180mmのものなどいろいろあり、塗装が必要な部分の大きさや形状によって使い分ける必要があります。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンバフ フラット コンパクトツールウレタンバフ フラットコンパクトツール(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
磨き用バフです。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30寸法(mm)30×150×30内径(Φmm)30
ウールテーパーバフ(黒) コンパクトツールウールテーパーバフ(黒)コンパクトツール(21件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)150厚さ(mm)10トラスコ品番365-0723タイプ肌調整他用内径(Φmm)30取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウレタンバフ コンパクトツールウレタンバフコンパクトツール(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30危険物の類別非危険物
スポンジバフ白ULTRAFINE極細 RUPESスポンジバフ白ULTRAFINE極細RUPES(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物
スポンジバフイエローFINE細目 RUPESスポンジバフイエローFINE細目RUPES
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
ポリッシングパッド モノタロウポリッシングパッドモノタロウ(31件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド寸法(Φmm)150材質ゴムねじピッチ2.0接続サイズ(mm)16危険物の類別非危険物
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPESスポンジバフブルーCOARSE(粗~中)RUPES
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物
ウルトラフィーナバフ ウール 3M(スリーエム)ウルトラフィーナバフ ウール3M(スリーエム)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(2枚)
当日出荷
適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。 パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。 ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。 ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
用途磨き作業におけるパフ直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150厚さ(mm)(中間スポンジ)10材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロントラスコ品番359-6907長さ(mm)(ウール)8質量(g)93穴径(Φmm)21危険物の類別非危険物
ウールバフ コンパクトツールウールバフコンパクトツール(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)150厚さ(mm)20トラスコ品番807-1359タイプ肌調整他用内径(Φmm)30取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
タオルバフ 大塚刷毛製造タオルバフ大塚刷毛製造(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
品質の良いバフがポリッシングの光沢のある美しさが得られます。 片面ひも付、片面ゴム付、両面ゴム付の3タイプからお選びいただけます。
用途自動車研き・ワックス拭き上げ等、ポリッシング研き作業などに。仕様バフ適応面の目安:粗目~中目危険物の類別非危険物
使い捨てバフ コンパクトツール使い捨てバフコンパクトツール(6件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
塗膜用ポリッシングバフです。Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに。材質ウレタンスポンジ適合機種G-150N、P-150N、C-150N、715A2、725、935GP-S、914L、GP-ARC1など高さ(mm)15外径(Φmm)150危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0525
テーパーウレタンバフ クリスタルプロセステーパーウレタンバフクリスタルプロセス(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
最終仕上げ用ウレタンバフ。
寸法(mm)150×130×18目の粗さ極細目外径(Φmm)150
ハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目 HAYABUSAハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目HAYABUSA
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から翌々日出荷
機能性二重構造を備える事で面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました。研磨レンジは超微粒子で、濃色車の最終仕上げに最適な製品です。
用途濃色車の仕上げ研磨やコーティング前の艶出しにタイプ超微粒子危険物の類別非危険物
ウレタンバフ THANKSGIVINGウレタンバフTHANKSGIVING(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)20取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
中間クッションパッド Y'mg中間クッションパッドY'mg(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適度にコシのある良質ウレタン採用。耐久性に優れてます。両面がマジックタイプなので市販のパッドに取り付けてセパレートタイプのバフをご使用いただけます。
厚さ(mm)17外径(Φmm)150(パッド取付部)、170(バフ取付部)危険物の類別非危険物
HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mm エフイートレード(FE TRADE)HAYABUSA モルトフォーム スポンジバフΦ150mmエフイートレード(FE TRADE)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
最終研磨に使用できる柔らかい仕上げ用ウレタンバフ。ウールバフ研磨時についた微細な磨き傷(バフ目)を除去します。中間素材にはモルトフォームの二層式を採用し、ヨレに強く操作性に優れた最低限の厚みでバランスをとったオリジナル仕様。使用者を選ばず最良の研磨、仕上がりをもたらす独自設計です。オービットの大きいポリッシャーで使用しても壊れにくい耐久性とバランスを兼ね備えています。
直径(Φmm)バフ:150、マジック:130危険物の類別非危険物
ウルトラポリッシュバフ SIGNET(シグネット)ウルトラポリッシュバフSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。 コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。 水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています。
用途車両ボディの板金下地処理に。 つや出し作業に。 ワックス、コート掛けに。 水アカ取り作業に。厚さ(mm)35適合(パッド径)125mm危険物の類別非危険物
ポリッシュアップバフ ゆたか磨材ポリッシュアップバフゆたか磨材(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
寸法(Φmm)150仕様マジック付使用の目安(バフ適合面)鏡面・艶出し
マルチコットンバフ ソーラーマルチコットンバフソーラー
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌日出荷
染色することでコットンが締まったハードタイプになっております。エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。
用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ソフト) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ソフト)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
ソフト・目の粗さが極細・仕上用
外径×穴径(Φmm)150×10穴径(Φmm)10危険物の類別非危険物厚さ(cm)(スポンジ)33
ウレタンバフ THANKSGIVINGウレタンバフTHANKSGIVING(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30タイプ極細目内径(Φmm)20材質(フィルター)通気性が最も高い高級フィルター素材採用取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
スポンジバフ ソーラースポンジバフソーラー
1,998税込2,198
1枚
翌日出荷
キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。
用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)バフ面:150、マジック面:120危険物の類別非危険物
ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ハード) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー スポンジバフ(マジック式)150mm(ハード)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
2,198税込2,418
1セット
予約販売
ハード・目の粗さが中目・荒仕上用
外径×穴径(Φmm)150×10穴径(Φmm)10危険物の類別非危険物厚さ(cm)(スポンジ)33
アカポリ Φ150 大塚刷毛製造アカポリ Φ150大塚刷毛製造(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
特殊ウレタン使用で、重量が従来の半分以下に。 外周部に3か所のクボミをつけ、バフの取り外しを容昜にし、バフは痛めません。
用途電動ポリッシャー用・マジック式用(非吸麈)寸法(Φmm)150材質ランナー・本体:特殊ウレタン、被着面:マジックねじ寸法M16
サイズ変換用中間パッド クリスタルプロセスサイズ変換用中間パッドクリスタルプロセス
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
ポリッシャーのパッド径125mmをパッド径150mmサイズへ変換できる中間パッドです。 最適な硬さの素材を厳選して、変換後もバフ全体に力を伝達します。
用途変換用パッド仕様130→150Φ厚さ(mm)10寸法(mm)150Φ×130×15外径(Φmm)150危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)125
圧縮スポンジバフ クリスタルプロセス圧縮スポンジバフクリスタルプロセス
6,198税込6,818
1枚
3日以内出荷
密度の高い高圧縮スポンジを使用し、高い研磨力を発揮します。 バフ目が入りにくく、凹凸面への追従性が高いので、凹凸の多いボディや樹脂部分等の研磨作業に適しています。
用途中目~鏡面仕上げ仕様クリスタルプロセスの一発鏡面システム対応厚さ(mm)20寸法(mm)150Φ×130×20タイプ中目外径(Φmm)150危険物の類別非危険物パッド径(Φmm)125
マルチコットンバフ ソーラーマルチコットンバフソーラー
2,798税込3,078
1枚
翌日出荷
染色しないことでコットンの素材をそのまま生かしたソフトタイプ。エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。
用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
[EA809PT-10用]ウールバフ エスコ[EA809PT-10用]ウールバフエスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
仕様EA809PT-10用ウールパフ(専用)サイズ直径150mm外径(Φmm)150危険物の類別非危険物
ポリッシングバフ(150mm) SUNMATCHポリッシングバフ(150mm)SUNMATCH
2,498税込2,748
1枚
7日以内出荷
弾力性に優れたポリッシングバフセンター穴なしスポンジ目は、荒目~中目になります。バフの接着部は、ベルクロ(マジック式)になります。
厚さ(mm)25タイプ荒目~中目外径(Φmm)150危険物の類別非危険物

自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用バフ