絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • クリスタルプロセス(2)
  • RUPES(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • ゆたか磨材(1)
  • UNiCON(ユニコン)(1)
  • AUTOGLYM(1)
外径(Φmm)
  • 160
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(7)
  • 75(4)
  • 80(31)
  • 125(13)
  • 130(13)
  • 140(4)
  • 145(13)
  • 150(29)
  • 155(3)
  • 165(3)
  • 170(14)
  • 175(5)
  • 180(17)
  • 185(9)
  • 190(5)
  • 200(3)
厚さ(mm)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バフは自動車の塗装の際の研磨に使います。布製、ウレタン製、革製などがあり、コンパウンドを塗って研磨作業を行います。研磨力の強弱によりいろいろな種類がありますが、研磨力の弱いものはごく浅いキズの修理や、塗装の際の仕上げに使用します。形状がテーバー状のバフであれば、細部まで磨くことができます。大きさも直径50mmから180mmのものなどいろいろあり、塗装が必要な部分の大きさや形状によって使い分ける必要があります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウールバフ ブルー COARSE RUPESウールバフ ブルー COARSERUPES
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。
危険物の類別非危険物
ウールバフ イエロー MEDIUM RUPESウールバフ イエロー MEDIUMRUPES(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。
危険物の類別非危険物
ウルトラフィーナバフ ウール 3M(スリーエム)ウルトラフィーナバフ ウール3M(スリーエム)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1袋(2枚)
当日出荷
適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。 パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。 ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。 ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
用途磨き作業におけるパフ直径(Φmm)(ウールフェース材)160(ループ材)150厚さ(mm)(中間スポンジ)10材質フェース材/ウール中間部材/ウレタンスポンジループ材/ナイロントラスコ品番359-6907長さ(mm)(ウール)8質量(g)93穴径(Φmm)21危険物の類別非危険物
ロングウールバフ クリスタルプロセスロングウールバフクリスタルプロセス(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚
当日出荷
用途鏡面仕上げに危険物の類別非危険物
タオルバフ 大塚刷毛製造タオルバフ大塚刷毛製造(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
品質の良いバフがポリッシングの光沢のある美しさが得られます。 片面ひも付、片面ゴム付、両面ゴム付の3タイプからお選びいただけます。
用途自動車研き・ワックス拭き上げ等、ポリッシング研き作業などに。仕様バフ適応面の目安:粗目~中目危険物の類別非危険物
ポリッシング用スポンジバフ クリスタルプロセスポリッシング用スポンジバフクリスタルプロセス
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ユニコン ウールバフ B-8 (FMC8000LS専用) UNiCON(ユニコン)ユニコン ウールバフ B-8 (FMC8000LS専用)UNiCON(ユニコン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
良質で長めのウール(8mm) FMC8000-Lが馴染み、効果的研磨が可能。クッション性に優れ、キズを軽減。 柔らかく厚いスポンジ(20mm) "点"でなく、"面"での研磨が可能。曲面でも安定した研磨性能を発揮。 コンパクトな直径(160mm) 遠心力で過度な負荷がかかりやすい外周部をカットし、適度な研磨力を安定的に発揮。
厚さ(mm)ウール:8、スポンジ:20危険物の類別非危険物直径(mm)160
タオルバフパット ゆたか磨材タオルバフパットゆたか磨材(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
雌ねじがついております。
ポリッシャー バフ極細 ラージ・ソフト・バフ AUTOGLYMポリッシャー バフ極細 ラージ・ソフト・バフAUTOGLYM
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
さらにきめ細かくポリッシャーで研磨できる極細ソフトフォームパッドです。 直径が160mmありますので、車体の大きな面積の箇所やフラット部分に効率良く施工でき、大幅な時短が見込めます。 使いやすいベルクロバッキング。
用途ポリッシャー用バフ寸法(cm)16×16×3区分洗車道具質量(g)25ブラック使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600~800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。直径(Φmm)160タイプ極細目危険物の類別非危険物
テーパーウールバフ QT 5756 3M(スリーエム)テーパーウールバフ QT 57563M(スリーエム)
39,980税込43,978
1箱(5袋)
3日以内出荷
外径(Φmm)160厚さ(mm)18トラスコ品番137-4266質量(g)120危険物の類別非危険物コンパウンド【推奨】QT-1LN

自動車用研磨』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用バフ