スポンジバフ (12) ウールバフ (6) カテゴリ: 自動車用バフブランド: RUPESすべて解除
スポンジバフ白ULTRAFINE極細 RUPES (1件のレビュー) 当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています
RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途 軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用 厚さ(mm) 25 タイプ 極細 危険物の類別 非危険物
スポンジバフイエローFINE細目 RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します
R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途 軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応 厚さ(mm) 25 タイプ 細目 危険物の類別 非危険物
ウールバフ イエロー MEDIUM RUPES (1件のレビュー) 当日出荷
デュアルアクションポリッシャーに最適な Medium Wool Polishing Padは、中程度のキズを除去するために設計。パッド表面に柔らかい15mmの繊維を均一に使用し、柔軟性の高いイエローフォームと組み合わせることで、曲線やエッジでのコントロールがしやすく、あらゆる塗装面でより繊細で優れた仕上がりを実現。
ウールバフ ブルー COARSE RUPES 当日出荷
デュアルアクションポリッシャー用に開発されたCoarse Wool Polishing Padは、特殊な設計により塗装面の深いキズを効果的に除去が可能。高密度で剛性の高いフォームと毛足の異なる2種類の繊維で作られた独特なパターン(二重密度)のウール面により、ポリッシャーの動きを塗装面に伝えることで、特徴的な見た目だけでなく切削力と仕上がりのバランスが良い。従来の単一密度のウールパッドよりも高い性能を発揮。
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です
R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途 中度から重度のスクラッチ研磨に使用 厚さ(mm) 25 タイプ 粗~中 危険物の類別 非危険物
RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ RUPES 4日以内出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) バフ:40、マジック部:35 型番 9.DA40H 危険物の類別 非危険物
RUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70Φ RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに 厚さ(mm) 20 直径(Φmm) バフ:70、マジック部:50 型番 9.DA70M 危険物の類別 非危険物
RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ RUPES 当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途 軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに 厚さ(mm) 20 直径(Φmm) バフ:70、マジック部:50 型番 9.DA70S 危険物の類別 非危険物
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)65Φ RUPES 当日出荷
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 10 直径(Φmm) バフ:65、マジック部:50 型番 9.BW70H 危険物の類別 非危険物
RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) バフ:40、マジック部:35 型番 9.DA40M 危険物の類別 非危険物
RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ RUPES 当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途 軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) バフ:40、マジック部:35 型番 9.DA40S 危険物の類別 非危険物
RUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)70Φ RUPES 当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 20 直径(Φmm) バフ:70、マジック部:50 型番 9.DA70H 危険物の類別 非危険物
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)45Φ RUPES 欠品中
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 10 直径(Φmm) バフ:45、マジック部:30 型番 9.BW40M 危険物の類別 非危険物
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)65Φ RUPES 3日以内出荷
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 10 直径(Φmm) バフ:65、マジック部:50 型番 9.BW70M 危険物の類別 非危険物
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)45Φ RUPES 3日以内出荷
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途 中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に 厚さ(mm) 10 直径(Φmm) バフ:45、マジック部:30 型番 9.BW40H 危険物の類別 非危険物
9.DA150B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD RUPES 4日以内出荷
RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。
寸法(mm) マジック部:130 直径(Φmm) バフ:150 危険物の類別 非危険物
9.DA100B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD RUPES 4日以内出荷
RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。
寸法(mm) マジック部:80 直径(Φmm) バフ:100 危険物の類別 非危険物
9.DA180B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD RUPES 4日以内出荷
RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。
寸法(mm) マジック部:160 直径(Φmm) バフ:180 危険物の類別 非危険物
丸ワッシャ 東安 税込 ¥ 1,978 ¥ 1,798 バスケットへ