ウールテーパーバフ(黒)コンパクトツール(21件のレビュー)当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)150厚さ(mm)10トラスコ品番365-0723色黒タイプ肌調整他用内径(Φmm)30取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウレタンバフコンパクトツール(9件のレビュー)当日出荷
コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)30危険物の類別非危険物
ウレタンバフコンパクトツール(6件のレビュー)当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)185厚さ(mm)30質量(g)30内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウールバフコンパクトツール(6件のレビュー)当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)150厚さ(mm)20トラスコ品番807-1359色黄タイプ肌調整他用内径(Φmm)30取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
ウールテーパーバフ(黒)コンパクトツール(2件のレビュー)当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)175厚さ(mm)15トラスコ品番365-0740色黒タイプ肌調整他用内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
CTバフクリーナーコンパクトツール翌日出荷
エアーバフクリーナー
付属品CMオネジカプラ(J0015)寸法(mm)156×104質量(g)171(本体のみ)空気消費量(L/min)200(0.6MPa測定時)使用空気圧力(MPa)0.5~0.7取付ねじG1/4危険物の類別非危険物
ウールバフコンパクトツール4日以内出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)175厚さ(mm)20トラスコ品番807-1365色黄質量(g)50タイプ肌調整他用内径(Φmm)80取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
MPパット 873,813用コンパクトツール翌々日出荷
適合機種813など寸法(mm)73×98危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャ東安税込¥1,978¥1,798