農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
太い枝も軽い力で切る事ができます。
狭い所での作業性に優れています。
くされ、病害虫を防ぎます。
植木の根切り、剪定後の後始末に大変便利。
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木専用
切断対象植木
どの長さでも使えて伸縮操作も簡単。
握り易い形状とスライド機能付で能率アップ!
高級アルミ合金使用。
高級刃物鋼を使用したノコギリ付。
用途小枝きり・果樹採取用
刃長(mm)70
付属品のこぎり×1本
最大切断径(Φmm)15
使用目的採取用
切断対象小枝、果樹
丈夫で頑丈な鍛造製品です。太い枝の剪定作業も楽に行えます。
用途生木の剪定、整枝作業。
全長(mm)210
切断目安(Φmm)(生木)15
材質(本体)S55C
質量(g)230
刃長(mm)70
使用目的剪定、整枝作業
切断対象生木
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
太い枝も楽に切れる。軽量パイプ柄。
用途庭木の刈り込み作業に。
全長(mm)約540
質量(g)約590
刃長(mm)約70
柄長さ(mm)約405
切断能力(Φmm)生木25
1個
¥1,688
税込¥1,857
5日以内出荷
刃先が丸く茄子の収獲や玉ねぎの根切りに適した長刃収獲鋏
用途菜園用
全長(mm)200
刃長(mm)70
材質ステンレス鋼
替えバネA-102
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。
用途果樹・菜園用
全長(mm)200
刃長(mm)70
材質ステンレス鋼
替えバネA-202
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
きゅうり農家様の声を形にしました、収穫サイズに合せた全長200mm
用途果樹・菜園用
全長(mm)200
刃長(mm)70
材質ステンレス鋼
替えバネA-102
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
超軽量!こだわりの軽さと切れ味
プロ200シリーズは剪定鋏としてはトップクラスの軽さを誇り、一般の方から本職の方まで幅広く愛される商品となっています。
高級刃物鋼を使用した刃は粘りや耐久性にも優れ、バネの使用感や収納可能なストッパーなど、切れ味や機能性にもこだわり、求められる要素を全て満たした鋏となってます。
用途芽切り、小枝切り用
全長(mm)200
刃長(mm)70
仕様赤柄、ハードクロムメッキ、鏡面仕上げ
質量(g)約140
切断対象小枝、芽
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
全長(mm)195
切断能力(mm)20
刃長(mm)70
トラスコ品番116-2210
材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム
質量(g)210
1丁
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
用途園芸作業に。
材質工具鋼
使用目的園芸作業
2018年トラスコ掲載ページ9 1369
サビに強いオールステンの青果鋏、にんにく・玉ねぎの茎切りに適したハサミ。
用途菜園用
全長(mm)200
刃長(mm)70
材質ステンレス鋼
替えバネA-202
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
枝の太さに合わせ、テコの原理が働き楽に太枝が切断できます
全長(mm)460
刃長(mm)70
切断能力生木約Φ40mm(刃元)
仕様ミニ
寸法(mm)495×255×25
質量(g)775
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
女性も楽々切断の軽量ミニサイズ
エッジ式捕獲式切断効果により1/2の力で太い枝も切断
全長(mm)440
使用目的剪定
切断対象太い枝
刃渡り(mm)70
最大切断径(Φmm)25
1丁
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ご好評をいただいている「にんにく包丁」に、待望のジャンボにんにく用の特大サイズが登場しました!。ジャンボにんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃長(mm)70
アルミダイカストハンドル仕様!
ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい!
丈夫で滑りにくいラバーグリップ付!
反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ!
高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
全長(mm)205
刃渡り(mm)70
質量(g)195
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
鋼鉄製ハンドル仕様!
鋭い切れ味と耐久性に優れています!
使い易さを追求したグッズのため作業効率がアップ!
全長(mm)210
刃渡り(mm)70
質量(g)195
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に
全長(mm)200
刃渡り(mm)70
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)255
使用目的園芸、農作業
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
にんにくの根切り鎌(右)です。にんにくの根切り(ひげ)をカットする【右】タイプのナイフです。右利き用、左利き用という訳ではございません。刃が右向き、左向きの2種類ございます。 お使いになられやすい方を、お選びください。作業をしやすくする為の湾曲刃。にんにく等の収穫向き。
用途にんにくの収穫後の根切り作業に。
全長(mm)約180
質量(g)約70
刃渡り(mm)約70
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
全長(mm)190
切断能力(mm)10
刃長(mm)70
トラスコ品番116-2214
材質刃:ステンレス鋼、グリップ:グラスファイバー
質量(g)125
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。
全長(mm)200
刃長(mm)70
材質(柄部)炭素刃物鋼
使用目的剪定用
切断対象庭木、果樹
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部ネジ止め式
刃研ぎが出来ます
用途込み入った場所での芽切りに
全長(mm)210
刃渡り(mm)70
切断能力(mm)(生木)約10
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)210
切断対象芽
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
従来の約1/3の力で作業ができます。業界初、磁石の力で楽に開閉できるので、腕への疲労が非常に少なく長時間の作業にも大活躍です。枝や茎を切断する時の開閉反発力を約60%削減しました。
用途芽や茎の切断に。
全長(mm)190
刃長(mm)70
切断能力(mm)7
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、柄:ポリプロプレン(PP)+エラストマー樹脂
質量(g)160
こんなお得な商品も!
はさみ 芽切り用
モノタロウ
¥409
税込¥450
使い易く、切れ味抜群!
鋭利な刃先で狭い場所に最適!
超軽量、メッキ仕上げ!
スベリ止め加工の軽量ハンドル!
本職使用!
用途植木・果樹の芽切り・切り花摘み取り用
全長(mm)200
刃長(mm)70
質量(g)140
使用目的切り花、摘み取り、芽切り
切断対象果樹、植木
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。