農具 :「鎌研ぎ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
豊稔企販ダイヤ砥石
鎌・園芸刃物などの刃研ぎに最適。
全長(mm)220 材質特殊鋼 粒度#320
1丁
1,898 税込2,088
翌日出荷

HT1113 光山作 裏目式刈払鎌170mm 豊稔企販 動画あり
従来の鎌の用途に、削るをプラスした便利な鎌です。払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。
用途草刈・草削用。 刃長(mm)170 刃幅(mm)35 全長(mm)360 トラスコ品番382-4152 質量(g)200 材質(柄部)ポプラ 材質(刃)高炭素刃物鋼
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります