農具 :「熊谷鉄工所」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435
トラスコ品番770-0261
質量(g)400
刃幅(mm)80
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-811K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
平面から隅っこまで。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
刃長(mm)105
刃幅(mm)30
材質刃部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)120
全長(mm)300
高さ(mm)300
質量(g)180
奥行(mm)30
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
用途草取り、草削り用。
全長(mm)360
トラスコ品番360-3245
質量(g)140
刃長(mm)100
刃幅(mm)90
材質(柄部)アルミ合金
材質(刃)ステンレス(SUS420)
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
除草作業用です。
刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
全長(mm)約220
質量(g)約60
刃長(mm)約85
柄長さ(mm)約150
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
プロにお勧めの本格派の草削り。もちろん一般の家庭用にも!。硬い草、太い草に最適!。削ると言うより、切るような感覚で楽に作業ができる。
用途畑、庭などの草削りに。
全長(mm)280
アズワン品番64-8283-76
刃渡り(mm)110
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
兵庫県播州地方の鎌職人が手作りの技術を基に機械化し、草取り専用に考案した草取り鎌です。
アスファルトの割れ目や継ぎ目、縁石の隅など、従来の鎌では除草がやりづらかった場所でも刃先の尖がった部分で楽に除草できます。
サビに強いステンレス鋼を使用し、刃部は完全熱処理を施し耐摩耗性を高めています。
刃部に波刃を付けているので草をガッチリつかんで除草できます。
芝生に生える草は尖がった先を地面に差し込んで根こそぎほじくり、引き抜くことができます。
120cmの軽量のアルミハンドルを付けているので、腰を屈めることなく立ったまま楽に作業が出来ます。
用途芝生やアスファルトの割れ目、縁石の隙間などの草取り作業。
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480
質量(g)500
刃幅(mm)170
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-800K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。