農具 :「さつき鋏」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
千吉 金さつき鋏
鋼付刃で切れ味抜群。
切断能力(mm)(生木)3 材質刃部:刃物鋼 幅(mm)65 高さ(mm)175 質量(g)100 奥行(mm)15
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

細く小ぶりなので、細かい作業に最適。日立安来鋼青紙使用
用途生花や、枝切りなどに 切断能力1年目の若枝約Φ3mm 寸法(mm)240×95×17 材質(本体)安来鋼青紙2号 質量(g)103 使用目的枝切り、生花 硬度HRC(刃部)60
1丁
2,598 税込2,858
9日以内出荷

盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
用途盆栽・生け花・植木等に最適です。 全長(mm)180 切断対象植木、生け花、盆栽 材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます
用途さつきの手入れ、細枝切りに 全長(mm)180 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約3 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)125 使用目的切り、手入れ 切断対象さつき、細枝
1丁
2,598 税込2,858
3日以内出荷

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途さつきの手入れ、細枝切りに 全長(mm)180 刃渡り(mm)45 切断能力(mm)(生木)約3 材質スチール/(刃先)炭素鋼 質量(g)100 使用目的切り、手入れ 切断対象さつき、細枝
1丁
1,798 税込1,978
3日以内出荷

刃物の産地「新潟県三条市」で専門鍛冶が吟味した材料を長年培われた製造方法で丁寧に仕上げた園芸鋏です。滑らかな切り口は、樹木を傷めにくく成長を妨げません。厳選された材(日立安来鋼)の刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。主に、さつきやツツジの芽切り用として使用されますが、鉢植えの整枝作業にも適しております。全体的に軽くスリムで、首が長く、刃が短い鋏ですので太い枝の切断には向いておりませんが、細い枝や芽を切り続ける作業に向いております。
用途刃物の産地「新潟県三条市」で丁寧に仕上げた園芸鋏です。 全長(mm)180 材質(刃)日立安来鋼青紙
1個
2,498 税込2,748
欠品中

1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)さつき鋏
さつきや盆栽の芽切に適しています。 さつきは花が終わったらすぐに新芽の切りつめをします。 残っている花弁は手で掴み取る。 秋になってからの剪定は翌年の発芽はつかなくなります。
寸法(mm)180 質量(g)136
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

盆栽用万能鋏です。
全長(mm)220 刃長(mm)55 質量(kg)0.175
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

サツキやツツジなど枝葉の細い植物の芽切や整枝をするための鋏です。柄が長く軽量で、繰り返し切っても疲れにくい形状が特徴です。
用途盆栽等の生木の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)180 刃長(mm)40 切断能力(mm)3以下 刃部硬度HRC56 使用目的芽切や整枝 切断対象サツキやツツジなど枝葉の細い植物 アズワン品番64-3670-09
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

盆栽・生け花・植木等に最適です。厳選した材料に、伝統ある技術を加えて、手打ちで仕上げた秀作です。切り口が滑らかで、樹木を傷めないので成長を妨げません。刃部はねばり強く、耐久性にも優れています。昔ながらの形状の柄ですので、握りやすく、作業がスムーズです。
用途盆栽・生け花・植木等に最適です。 全長(mm)210 切断対象植木、生け花、盆栽 材質(刃)刃物用特殊鋼
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に 全長(mm)190 質量(g)110 刃長(mm)45 切断対象かき、みかん、野菜
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量・切れ味・作業性抜群! 便利な伸縮式刈込鋏! 丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用 刃長(mm)150 最大切断径(Φmm)約10 使用目的刈込、葉刈り用 切断対象植木
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。
用途切る作業に 切断能力(mm)3(盆栽用アルミ線) 材質カーボン鋼 質量(g)60 寸法A(mm)163 寸法D(mm)7 寸法E(mm)15 寸法B(mm)13 寸法C(mm)48 バネ無し サイズ(mm)160
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

全体に細身に作られているので奥まった所も剪定できます。初心者の方にもおすすめの商品です。
用途盆栽の芽切や小枝の剪定にも使える鋏です。 材質鋼/S58C鋼 全長(mm)180 質量(g)84
1個
2,888 税込3,177
3日以内出荷

園芸全般に使用できる便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約153 刃長(mm)約61 切断能力(mm)(生木)2 材質(刃部)ステンレス、(柄部)PVC 質量(g)約49 使用目的園芸鋏、農作業 硬度HRC45±2
1丁
399 税込439
当日出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます
用途込み入った場所での芽切りに 全長(mm)210 刃渡り(mm)70 切断能力(mm)(生木)約10 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)210 切断対象
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります