農具 :「のこぎり 剪定用」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味がよく、なめらかで美しい切り口が得られます。 替刃式(取替はドライバー1本で簡単にできます) 特殊刃物鋼を使用
刃長(mm)220 全長(mm)325 質量(g)180 ピッチ(mm)8 板厚(mm)1.1 切り幅(mm)1.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

刃長(mm)220 仕様ボルトナット 適合本体剪定鋸木サヤ付220mm(No.110) 全長(mm)270 質量(g)45 ピッチ(mm)8 板厚(mm)1.1 切り幅(mm)1.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります