農具 :「エア」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。
ガーデニング・生木剪定作業等。
エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。
サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。
ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。
全長(mm)180
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。
ガーデニング・生木剪定作業等。
エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。
サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。
ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。
切断能力:15mmまで。
全長(mm)175
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グリップが細く長時間の作業でも疲れにくい。
切断能力(mm)30~40
対応外周(cm)約15(グリップ)
空気量(L)1.36(必要)
最高使用圧力0.98MPa(9.9kgf/cm2 )
適合ジョイント日東スーパーカプラ02PM
安全装置バルブストップ
1丁
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
シリーズ最大の切断能力
用途街路樹などの剪定に
切断能力(mm)40~50
対応外周(cm)約15(グリップ)
空気量(L)6.2(必要)
最高使用圧力0.98MPa(9.9kgf/cm2 )
適合ジョイント日東スーパーカプラ02PM
安全装置バルブストップ
使用目的街路樹などの剪定
1丁
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
切断能力(mm)15~25
対応外周(cm)約17(グリップ)
空気量(L)0.75(必要)
最高使用圧力0.98MPa(9.9kgf/cm2 )
適合ジョイント日東スーパーカプラ02PM
寸法(m)2(押し切り式)
1セット(2丁)
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
切断能力(mm)15~25
対応外周(cm)約17(グリップ)
空気量(L)0.75(必要)
最高使用圧力0.98MPa(9.9kgf/cm2 )
適合ジョイント日東スーパーカプラ02PM
寸法(m)1.3(押し切り式)
1セット(2丁)
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)2
全面開放扉の採用で大きなゴミも楽に投入できます。
最適な燃焼エアーで焼却効率が向上します。
Wカット集塵室により、消煙、集塵能力が向上しました。
燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に
電源(V)単相100
耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。
触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。
ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
燃焼用エアーのバランスを見直すことで、最適な燃焼を実現しました。
Wカット集塵室の採用により消煙と塵の飛散を更に削減しました。
鋼板の暑さ、耐火材壁の厚さを厚くすることで耐久性がアップしました。
用途廃プラスチック類、紙くず・木くず等の焼却に
電源(V)単相100
中耕作業やプランターの土混ぜ用手鍬です。作業しにくい箇所での利用に適した農具です。畝の手入れやプランターの作業など片手で土を混ぜる鍬です。土に空気を入れやすい、土混ぜや掘り起し作業に適した四つ又形状の全鋼製の刃です。片手で握りやすい短柄です。丈夫な打ち込み式(金具止め補強)です。
用途狭い畝間の耕作作業や植え付け作業など。
刃幅(mm)100
柄長さ(mm)390
刃長(mm)160
材質(柄部)天然木・木柄
材質(刃)全鋼
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
燃焼用エアーのバランスを最適にすることで1ランク上の燃焼を実現しました。
サイクロン集塵により消煙、集塵能力が大幅に向上しました。
水冷式により安定燃焼と長時間連続運転を可能にしました。
全面開放扉と大容量燃焼室で大きなごみをらくらく投入できます。
用途紙くず・木くず等の焼却に
トラスコ品番218-7328
質量(kg)1750
電源(V)三相200
本体寸法(mm)奥行2020
本体寸法(mm)高さ5510
本体寸法(mm)幅2070
投入口サイズ(mm)1500×630
焼却能力(kg/h)49
1台
¥5,698,000
税込¥6,267,800
75日以内出荷
多機能性!地面に刺さりやすい細長いスコップは、深い根を刺して切る機能を持ち合わせ、掘削、除草、土の緩み、空気混入、移植など、さまざまま作業に適しています。エッジ工夫!刃先、両側にそれぞれ、各作業に応じるエッジで頑固な根、深い穴を掘り、さまざまな用途でご使用いただけます。頑丈&長持ち!刃先の材質が頑丈なクロムモリブデン合金鋼で錆びにくいです。耐久性が高いので、長くご使用いただけます。滑り止め!ハンドルは握りやすい形状にデザインされており、使用者に与える負担が少なく省力で手が疲れにくいです。また、ハンドルが滑り止めのTPR樹脂を採用していますのでご使用時に滑りにくく刈り込む作業が楽です。
用途スコップとして
材質クロムモリブデン合金鋼、TPR樹脂、ポリプロピレン樹脂、PVC
寸法(mm)335×58×40
色ブラック、ピンク
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)700
刃幅(mm)90
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)2020
刃の種別両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)295
刃幅(mm)75
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)830
刃の種別両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×135×20
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途仮枠作業用
幅(mm)115
高さ(mm)340
質量(g)805
奥行(mm)27
仕様全鋼
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)鉄
全長(mm)340
刃幅(mm)75
刃の種別両刃
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
水回りや狭い所の作業に便利に一本です。軽量で水にも強いアルミパイプ柄です。小さなものも逃がさないアミ付クマデです。
用途清掃作業用。
材質爪部:鉄 柄部:アルミ
質量(g)約320
柄長さ(mm)約1200
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
グラスファイバー柄で、軽くて丈夫です。
木柄と比べ、腐食しないので耐久性が高いです。
仕様●用途:薪割り作業等の際に●刃幅(約):90mm●刃厚(約):4mm●刃カバー付き●ロープ取り付け穴付き
アズワン品番68-4534-86
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1本
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
1個(1個)
¥3,110
税込¥3,421
8日以内出荷
草刈り、草削りに
適合する草の種類:柔らかい草
用途土掘り、土寄せ、土ならし、土起し、溝掘り、うね作り、穴掘り。
頭部寸法(mm)180×80×104
柄長さ(mm)1200
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。