農具 :「コンクリート敷石」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
材質PP 全長(mm)210 質量(g)58 刃幅(mm)80
1個
799 税込879
当日出荷

コンクリート、アスファルト、敷石などの隙間に生えた雑草の除草作業に最適です。
全長(mm)220 質量(g)56 刃幅(mm)80
1個
969 税込1,066
当日出荷

富田刃物雑草たわし
コンクリート・アスファルト・敷石などの隙間に差し込み、 刃先の底面をコンクリート面に擦りつけ、根本から刈り取る ように使います。 刃先の底面が擦れることで刃先が削れ、波型刃が持続します。
用途鎌や草刈機などで刈り取ることが出来ないコンクリートやアスファルトの隙間の除草に。 トラスコ品番160-9429 全長(mm)83 質量(g)40 刃幅(mm)80 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス301H 先幅(mm)42
1丁
559 税込615
当日出荷

コンクリート・アスファルト・敷石などの隙間に差し込み、刃先の底面をコンクリート面に擦りつけ、根本から刈り取るように使い、鎌や草刈機などで刈り取ることが出来ないコンクリートやアスファルトの隙間の除草が可能になります。
用途鎌や草刈機などで刈り取ることが出来ないコンクリートやアスファルトの隙間の除草に。 材質削刃:スチール 寸法(mm)870×150×40 質量(g)415 材質(ブラシ部)ステンレス 材質(ヘッド)PP
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷

Mont Blanc(モンブラン)草かきだす君
コンクリート・アスファルト・敷石等のすき間の雑草をかき出す!。すき間から生えた草をフック刃で草の茎や根を引っ掛けてかき出すことができ、すき間に刃が入らない時は背面のギザ刃で草を削り取ることができる。土の中にある地下茎や根を引っ掛けて取ることも可能。
用途コンクリートとアスファルト舗装のすき間(道路と側溝のすき間等)の草取りに。 。コンクリートやアスファルトの割れ目から生えてきた草取りに。 。コンクリートと土の境目から生えてきた草取りに。 。敷石やレンガ・インターロッキングブロック等の目地やすき間から生えた草取りに。 材質刃:炭素鋼、柄:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)230 レッド/シルバー 仕上クロームメッキ仕上げ
1本
998 税込1,098
欠品中

砂利石の中、敷石の隙間の除草に。刃先には特殊金属を溶着してあるので、コンクリートに直接あてて除草作業をしても刃が欠けにくい!。製法特許・特殊金属付。一般品に比べ、耐久性が5~10倍アップ
用途コンクリート・アスファルトの裂け目などから生えてきた草の除草に! 全長(mm)300
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります