農具 :「剪定 用具」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
180ZTR-2.0-3D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り 全長(mm)最短/1332、最長/2082 刃長(mm)60 タイプ3段階伸縮ショートタイプ 切断能力(mm)(目安)生木15 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 付属品専用鋸 トラスコ品番515-9113 質量(g)1040 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的枝切り 仕上ハードクロム仕上げ 対応商品ZTR-SH 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。
用途太枝切鋏 全長(mm)780 刃長(mm)90 切断能力(mm)(生木)50 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 質量(g)1360 使用目的切鋏 切断対象太枝
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

EG-1530 高枝切鋏グラスファイバー E-Value 動画あり
25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。
用途剪定・整枝・収穫作業用 全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節) 刃長(mm)300 切断能力(mm)(生木)25 仕様W滑車付 材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン 幅(mm)180 高さ(mm)1470 質量(g)1410 奥行(mm)30 加工刃部:フッ素加工 使用目的剪定、収穫作業、整枝
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)剪定鋏差し
工具の携帯に
仕様キーホール・ペンホルダー付 材質表側・3層構造:(内・外部)600デニールポリエステル、(中)EVAフォーム、裏側・3層構造:(内)600デニールポリエステル、(中)EVAフォーム、(外)ベルポーレン 寸法(mm)195×77×35 ブラック 質量(g)64 タイプ剪定鋏差し
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

切り口がきれい。 軽く挽けて楽に切れる。 切れ味が長く続く。 造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。 切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林 板厚(mm)1.5 仕様強靭ボディ、UPタイプ 目の粗さ荒目
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 全長(mm)600 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)(生木)約30 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g)750 全幅(mm)220 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,598 税込6,158
欠品中

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm)65 使用目的剪定 切断対象果樹、植木 最大切断長(mm)生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剪定・整枝作業用です。
用途剪定鋸 ピッチ(mm)3 切り幅(mm)1.1 板厚(mm)1.1 材質刃部:刃物鋼、柄部:木
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式高枝切鋏(鋸付き) E-Value 動画あり
剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm)55(のこぎり 300) 全長(m)1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm)(生木)10 仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能 材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)200 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)300 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

フェルコ左用剪定鋏
スモールヘッドを採用し、小さな手の方でもお使いいただけます。 【搭載機能】:アルミ合金ハンドル仕様(上部ハンドル、下部ハンドル軸部)、アジャスターナット機構、スチール鋼刃、簡易ワイヤーカッター、樹液付着防止溝付き受け刃、スモールヘッド、ショックアブソバー、安全装置 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途軽量かつコンパクトなモデルで小さな手の方向けの万能タイプです。FELCO6の左利きモデルです。 付属品組立て分解用ツール 全長(mm)195 質量(g)210 切断能力(Φmm)最大20
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番396-5651 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃211 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸 刃長(mm)240 材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂 全長(mm)395 質量(g)180 ピッチ(mm)3.75 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ バイパス型の剪定ばさみ。2本の刃が滑らかに動き、植物に負担をかけないバイパス型の切断仕様。精密に研磨された上刃と、ステンレススチール製の下刃を組み合わせがスムーズな切断を実現。GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズ。プラスチック:家庭ごみのリサイクル80%以上。スチール:刃を含むスチール部品75%以上にリサイクルスチールを採用。片手用安全ロック:片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。切断動作:人間工学に基づいたグリップ形状で手にフィット
用途ガーデニング用品として。園芸用ばさみ 枝切りばさみ 花切りばさみ バイパス刃 園芸 園芸用品 庭 剪定用具 庭いじり リサイクルスチール 柄 切断剪定 切断 片手用安全ロック 切断位置 カット能力 片手 形状 保管 作業 枝 サステナブル 人間工学 スムーズ 材質プラスチック、アルミニウム、ステンレス 質量(g)140 刃の種別バイパス型 能力(mm)カット:(最大直径)18 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)2×19×6.1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

高枝ガーデンポールソー用の替刃。安心の日本製で切れ味に自信あり。
用途ガーデニング、剪定、庭、園芸、チェーンソー、高枝チェーンソー、電動、スチール、替え刃、替刃、作業用品、高枝切り、目立て、粗大ごみ、粗大ゴミ、チェンソー、電気チェーンソー、電動チェーンソー、チェーンソーアート、チェン、チェンソ、材木、丸太、切断、枝払い、枝木、丸太 伐採、薪割りに。切断工具、万能のこぎり、電動ノコギリ、ノコギリ、高枝切りばさみ、高枝切りバサミ、高枝切鋏、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)3 材質無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ 質量(g)30 板厚(mm)0.9
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テラスやバルコニーで使用できる高性能で長寿命の園芸用具キット4点セット(移植ごて、フォーク、剪定ばさみ、およびハンドブラシ)。小規模ガーデニングに必要なお手入れ園芸用品が揃っています。ゆったりとしたプラスチック箱は道具を泥から保護。箱の蓋のカバーにはゴム製の縁が付いており、ちり取りとしても使用できます
用途園芸用品セット。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/セット/園芸用具キット/バルコニーテラスボックス/園芸用品/ハンドブラシ/剪定/フォーク/手入れ/ガーデニング 材質高品質スチール(Duroplastコーティング)、プラスチック 質量(kg)1.15 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.8×11.8×27
1セット
6,298 税込6,928
4日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。 材質刃物用炭素鋼S60C 全長(mm)650 刃長(mm)150 柄長さ(mm)450 使用目的刈り込み、剪定など 切断対象庭木、枝
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。 材質刃物用炭素鋼S60C 全長(mm)745 刃長(mm)180 柄長さ(mm)510 使用目的刈り込み、剪定など 切断対象庭木、枝
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。 全長(mm)635 刃長(mm)150 柄長さ(mm)440 使用目的刈り込み、剪定など 切断対象庭木、枝 材質(刃)刃物用炭素鋼S50C
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。 材質刃物用炭素鋼S60C 全長(mm)500 刃長(mm)150 柄長さ(mm)300 使用目的刈り込み、剪定など 切断対象庭木、枝
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。はがねを使用し切れ味長持ち!
用途庭木の刈り込み、枝の剪定などに。 材質刃物用炭素鋼S15C/SK85 全長(mm)690 刃長(mm)180 柄長さ(mm)450 使用目的刈り込み、剪定など 切断対象庭木、枝
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

2020年度レッドドットデザイン賞受賞 太枝のカット作業までできる刈り込みばさみ。2ステップギア搭載。ギアの切替で太枝のカット作業も可能な一丁二役の刈り込みばさみ。作業時の疲労の軽減をめざし人間工学に基づいたデザインを採用。付着防止コーティングを施した23cmの波型刃。最大25年保証
用途植木や果樹、太枝のカット作業など。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 農具 農工具 農耕 便利 使いやすい 手入れ 整理 庭仕事 剪定用品 太枝 枝切り 材質本体:プラスチック、刃:スチール 質量(g)870 使用目的植木や果樹、太枝のカット作業 全長(cm)60 切断対象植木や果樹、太枝 刃長(cm)23
1個
8,098 税込8,908
9日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります