農具 :「剪定用ハサミ」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。
アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。
切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット
切断対象太い枝
RoHS指令(10物質対応)対応
伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
用途園芸作業に。
材質工具鋼
使用目的園芸作業
2018年トラスコ掲載ページ9 1369
両刃仕上げの切刃と枝の滑りを抑えるアンビル(受台)を採用し、安定した切断が可能なモデルです。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途利き手を問わずご使用いただけます。
全長(mm)210
質量(g)225
切断目安(Φmm)25(生木の場合)
1丁
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
少ない力で鋭い切れ味を発揮するFELCO剪定ハサミのハイエンドモデルです。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。人間工学に基づいた回転グリップにより、作業の疲れを軽減します。
用途あらゆる剪定作業に。
トラスコ品番116-2220
材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム、回転ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE)
全長(mm)210
刃長(mm)90
切断能力(mm)25
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
柄の支点に「特別な工夫」が施され
テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず
「1/3の握力」で
固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」
樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち
全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能
高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で
人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
全長(mm)205
刃長(mm)約55
切断能力(mm)25
最大切断能力(mm)25(生木)
ハンドル色オレンジ
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
全長(mm)210
切断能力(mm)25
刃長(mm)84
トラスコ品番116-2216
材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム
質量(g)220
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
全長(mm)220
切断能力(mm)25
刃長(mm)80
トラスコ品番116-2211
材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー
質量(g)190
1丁
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ドイツ生まれのオリジナルライオン(LOWE)。太い枝(Φ25mmまで)も楽に切断する強靭なブレード。ハンドルの内部までブレードが延長された頑強な作りです。ハンドルはエルゴノミクス設計で手にスッポリ収まる形状です。柔らかく腰のある虫バネ付きで連続作業もラクラク。保管や携帯に便利な開き防止ストッパー付き。
用途生木の剪定に。
全長(mm)212
質量(g)245
最大切断径(Φmm)25
1個
¥10,880
税込¥11,968
5日以内出荷
太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。
充電池2個付き。
用途枝の剪定作業に!!
質量(kg)0.95
使用目的剪定作業
切断対象枝
充電時間(時間)約1.5
動作時間充電池:約3時間
最大切断能力(mm)25
動作電圧(V)DC16.8
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
作業しやすい充電式コードレス剪定鋏。果樹、庭木に剪定作業がらくらく。大切な利き手を腱鞘炎から守ります。
用途剪定や収穫作業に。
付属品バッテリー×2・充電器・ホルダー・工具一式セット
色レッド
質量(g)900
定格電圧(V)DC14.4
定格電流(A)10
定格出力(W)150
使用目的剪定/収穫作業
バッテリーリチウムイオンバッテリー
切断対象生枝
充電時間約2~3時間
バッテリー容量(Ah)2.5
最大切断径(Φmm)25(生枝)
標準作業時間約6~8時間※こまめに連続して使用し続けると約2時間
防水性無
1セット
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に
付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書
全長(mm)286
質量(g)925(バッテリー含む)
電圧(V)DC14.4
刃長(mm)52
使用目的剪定
連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)
充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:25
1個
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
ドイツ生まれのオリジナルライオン(LOWE)。太い枝(Φ25mmまで)も楽に切断する強靭なブレード。ハンドルはエルゴノミクス設計で手にスッポリ収まる形状です。強化樹脂ハンドルを採用で軽量タイプ。連続作業が楽なバネ付き。保管や携帯に便利な開き防止ストッパー付き。
用途生木の剪定に。
全長(mm)208
質量(g)207
最大切断径(Φmm)25
1個
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
全長(mm)210
切断能力(mm)25
刃長(mm)86
トラスコ品番116-2215
材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム
質量(g)225
1丁
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。
新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。
1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。
ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。
ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に
材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹
切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
花、若い茎、緑枝、枝や大枝までスムーズにカット。使いやすい柄と片手用安全ロックを搭載。調整可能なジョイント、交換可能な刃が搭載。2本の刃がなめらかに動くことで、正確にきれいに切断。2016年レッドドットデザイン賞受賞
用途花、茎、枝や大枝のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/バイパス型ステンレス製/軽量型アルミ/製剪定ばさみ/緑枝/枝/刃/大枝/花/茎/カット
材質アルミ
質量(g)310
使用目的花、茎、枝や大枝のカットに
切断対象花、茎、枝や大枝
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.1×2.2×6.3
刃型バイパス型
最大切断径(Φmm)25
切断目安(Φmm)25
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用、直径の大きな枝の切断が可能。精密研磨し付着防止コーティングがされた刃、耐錆で洗浄も容易。安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適、切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止。角度の曲がった切断ヘッド。柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄、柄の位置は2箇所で設定可能
用途太枝や乾燥材のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ラチェット機構/柄/力/ラチェット機構搭載/刃/利用効率/太枝/精密刃/切断/乾燥材/切断形状/アンビル/アルミ製/実現/滑り/グリップ/作業/直径/位置/手/カット
材質アルミ、鉄
質量(g)300
使用目的太枝や乾燥材のカットに
切断対象太枝や乾燥材
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×2.2×7.3
刃型アンビル刃
最大切断径(Φmm)25
切断目安(Φmm)25
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
切断能力直径25mm
全長(mm)205
仕様包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味
刃長60mm
質量(g)228
材質(刃)刃物鋼
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
材質高炭素刃物鋼(切刃)、亜鉛ダイカスト(アンビル)
全長(mm)205
質量(g)235
刃長(mm)47
アズワン品番64-7867-50
切断目安(Φmm)直径25以下(生木)
1丁
¥6,850
税込¥7,535
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。