農具 :「折りたたみポケットカマ」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
携帯しやすい折りたたみ式です。山菜採りや野菜の収穫に使えます。ロープ切断にも便利に使いこなせます。
刃長(mm)100
刃幅(mm)21
柄長さ(mm)140
全長(mm)225
材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/合成樹脂
質量(g)約165
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
経済的な替刃式。
刃長(mm)180
刃幅(mm)30
柄長さ(mm)340
全長(mm)360
仕様全鋼
幅(mm)180
高さ(mm)350
質量(g)200
奥行(mm)20
刃の種別片刃
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
携帯に便利な折りたたみ式
革(レザー)カバー付
仕様●全長:370mm●刃長:180mm●重量(g):350●材質:刃先:特殊刃物鋼柄:ゴムグリップ付椎材
アズワン品番65-2165-67
1本
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。
薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木
全長(mm)約380
質量(g)約130
刃長(mm)約180
柄長さ(mm)約330
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃の種別鋼付
錆びにくいステンレス刃です。
切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木
全長(mm)約340
質量(g)約140
刃長(mm)約165
柄長さ(mm)約210
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用
柄長さ(mm)360
仕様鋼付
全長(mm)420
質量(g)200
奥行(mm)25
刃幅(mm)40
刃の種別両刃
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに
材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木
全長(mm)約350
質量(g)約90
刃長(mm)約160
柄長さ(mm)約210
1本
¥269
税込¥296
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490
刃幅(mm)70
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
吊下げ用ベルト通し付き(ボタン式)。マジックテープ固定式。
全長(mm)約225
材質本皮
幅(mm)約100
厚さ(mm)約8
適合ベルト幅(mm)約50
適合サイズ(mm)薄鎌・中厚鎌165/180/195、木鎌・厚鎌150/165/180、信州薄鎌・中厚鎌180/195
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ボタンでしっかり固定可能な鋸鎌専用ケース。
ボタン式のベルト通し付きのため、ベルトを外すことなく腰に下げられます。
170mmの鋸鎌に最も適しております。
用途鋸鎌専用のケース。
仕様ベルト通し付
材質本革
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。