農具 :「斧 の 柄 交換」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
HGPS用ハンドルです。
全長(mm)360
トラスコ品番486-1116
適合機種HGPS-0.6-360
材質木
質量(g)150
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
厳選樫材使用で丈夫
用途FG ホームピック 小 柄共用替柄
材質天然木
寸法(mm)(頭部側)37×27小判形状/(手元側)27×23小判形状
全長(mm)450
質量(g)200
1本
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
樫材を使用しているため折れにくい斧の柄
全長(mm)900
質量(g)700
株寸法(mm)53 x 24
手元寸法(mm)34 x 24
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています
柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業
全長(mm)900
刃長(mm)210
刃幅(mm)80
質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
柄長さ(mm)900
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
全鋼刃で耐久性抜群。
用途枝打ち、薪割り用
全長(mm)340
刃幅(mm)100
仕様全鋼
材質刃部:刃物鋼柄部:木
幅(mm)135
高さ(mm)335
質量(g)700
奥行(mm)25
刃の種別両刃
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
画期的なキットによる交換方式。
バリオ2000は、交換システムが特徴のアックスです。
新しい柄に交換する際、取り付けネジを外すことにより、柄の交換が簡単に行えます。
またブレードと柄の間にあるアイアン製のプロテクターは、もしもの強い衝撃から柄を守るためのものです。
用途太い丸太からの薪割りに最適。
質量(kg)刃:1.6
柄長さ(mm)75
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
画期的なキットによる交換方式。
バリオ2000は、交換システムが特徴のアックスです。
新しい柄に交換する際、取り付けネジを外すことにより、柄の交換が簡単に行えます。
またブレードと柄の間にあるアイアン製のプロテクターは、もしもの強い衝撃から柄を守るためのものです。
用途太い丸太からの薪割りに最適。
質量(kg)刃:1.5
柄長さ(mm)75
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
画期的なキットによる交換方式。
バリオ2000は、交換システムが特徴のアックスです。
新しい柄に交換する際、取り付けネジを外すことにより、柄の交換が簡単に行えます。
またブレードと柄の間にあるアイアン製のプロテクターは、もしもの強い衝撃から柄を守るためのものです。
用途太い丸太からの薪割りに最適。
質量(kg)刃:2.3
柄長さ(mm)90
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ハンドル交換時に使用するクサビセットです。ADLERブランドとWAGNUMブランドの両方の斧に適合します。
適合機種201.2H060A(W)001、 180.5H055A(W)001、180.5H055A(W)002、280.2E030W001
セット内容鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個
材質スチール、ビーチ材
長さ(mm)20
幅(mm)30
質量(g)50
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途斧
全長(mm)700
刃幅(mm)90
材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー
質量(g)2020
刃の種別両刃
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)750×190×30
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
女性でも簡単に扱える、軽量タイプの小割用の斧です。割った薪をさらに細かく割るのに最適です。重さが600gなので女性でも扱いやすいです。
用途薪割り作業。
柄長さ(mm)360
質量(g)600
材質(柄部)アッシュ
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。