カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農具
        • (2)
        • (1)
        • 除草具(2)
        • 園芸鋸(13)

農具 :「木切れ」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菊松 播州木鎌 鋼付 竹本鎌製作所菊松 播州木鎌 鋼付竹本鎌製作所
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
木鎌は厚鎌などとも言われます。5mmくらいの枝なら切れます。山などで使用します。鉈と違い、片刃で切れ味重視なので、太い木で無理に使うと刃が欠けます。
用途草刈りグリーン購入法適合
替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 替刃 SHARK SAW替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目 替刃SHARK SAW(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 替刃 SHARK SAW替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目 替刃SHARK SAW
1,298税込1,428
1本
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 SHARK SAW替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目SHARK SAW
2,298税込2,528
1本
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:120mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
替刃式折込剪定カーブソー  フッ素 自在目 SHARK SAW替刃式折込剪定カーブソー フッ素 自在目SHARK SAW
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下厚さ(mm)のこ板:0.8表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.15±0.05刃ピッチ(mm)3.2
替刃式折込剪定鋸  ナタ刃付 替刃 SHARK SAW替刃式折込剪定鋸 ナタ刃付 替刃SHARK SAW
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:80mm以下表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.25±0.05刃ピッチ(mm)3
替刃式折込剪定鋸  ナタ刃付 SHARK SAW替刃式折込剪定鋸 ナタ刃付SHARK SAW
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:80mm以下表面処理刃先部:クリアコート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.25±0.05刃ピッチ(mm)3
替刃式折込剪定鋸 フッ素 自在目 替刃 SHARK SAW替刃式折込剪定鋸 フッ素 自在目 替刃SHARK SAW
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.2±0.05刃ピッチ(mm)3
替刃式折込剪定鋸 フッ素 自在目 SHARK SAW替刃式折込剪定鋸 フッ素 自在目SHARK SAW
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能! 木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定仕様切断推奨サイズ:105mm以下表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.2±0.05刃ピッチ(mm)3
サヤ付剪定カーブソー 替刃 SHARK SAWサヤ付剪定カーブソー 替刃SHARK SAW
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.9表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
サヤ付剪定カーブソー SHARK SAWサヤ付剪定カーブソーSHARK SAW
2,798税込3,078
1本
当日出荷
木の繊維に関係なく全方向スムーズ切断 U窓で効率よく切りくずを排出 枝に食い込みやすいカーブ刃でザクザク速切れ 摩擦抵抗が少なく、ヤニが付きにくいフッ素コート 目立不要!永切れを実現する衝撃焼入 カラビナ等付けやすいフック穴付き
用途庭木の剪定 果樹の剪定厚さ(mm)のこ板:0.9表面処理刃先部:フッ素コート材質(刃)SK85切溝幅(mm)1.35±0.05刃ピッチ(mm)3.8
六つ子 SENNARI六つ子SENNARI
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
雑草の掻き取り掻き集めに使う除草具です。細かい雑草の掻き取り、刈り取った後の雑草やサツマイモのツルのかき集めに最適な道具です。土の柔らかくなった畑では土ごと雑草を掻き取ることもできます。掻き分けやすく草切れの良いよう四角錐状の爪の角を正面向きに設計しました。軽量で扱いやすく握りやすい木柄です。
用途草掻き、刈り草集め、小石取り、土均し。刃幅(mm)200柄長さ(mm)1350刃長(mm)105材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)材質(刃)全鋼(鍛造成形)
カラーS型剪定鋏 BIGMAN(ビッグマン)カラーS型剪定鋏BIGMAN(ビッグマン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
無駄な枝を取り除いて、木の生長を促す。 老化したり枝を新しい枝と更新させ、木を若返らせる。 日当たり風通しを良くし、開花や結実を促す。 病害中防止の為に。 刃先を回し加減して切ると上に切れます。
寸法(mm)200質量(g)231
サムライ 武士 本体 神沢精工サムライ 武士 本体神沢精工(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
直刃鋸目の角度とハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然に木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指に合った凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルに馴染みます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸の直刃に合わせて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、目の上に鋸刃を置いて引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切味を発揮し、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 騎士 本体 神沢精工サムライ 騎士 本体神沢精工(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。 鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。 折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。 ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0目の粗さ荒目
サムライ 一番 本体 神沢精工サムライ 一番 本体神沢精工(20件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
鋸刃(目)は全体の曲がりとハンドルの角度を人間工学に基づいてコンピューターで算出し、どの位置で木を切っても同じ労力でスムーズに切れるよう、目が配置されておりますので、鋸刃を樹木にあてて軽く引くだけで、鋸刃が木の中に吸い込まれていきますから、大変早く切れて疲れは半減します。 鋸目の仕上げも砥石で研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削いだように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。また、表面処理にハードクロームメッキがほどこされており、さびにくく滑りをよくしています。 刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切れ味を発揮します。 本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触り良いエラストマー樹脂で指にあった凹凸を造り、木を切る時にハンドルを軽く握るだけで全ての指と手のひらがハンドルになじみます。 最後部には少し大きい突起を設けることで、手の滑りを防ぎます。また、ハンドルを鋸全体のカーブに併せて、少し湾曲に造っていますので、鋸を引く時に下に抑える必要が全くなく、木の上に鋸刃を置いて軽く引くだけで、従来の鋸の約半分の力で数倍の切れ味を発揮し、長時間の作業でも肥料を大幅に軽減します。
用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。種別アサリなしタイプ曲刃目の粗さ荒目
象 アルミパイプ柄 全鋼 ジュニア草削り 浅香工業象 アルミパイプ柄 全鋼 ジュニア草削り浅香工業
2,198税込2,418
1丁
翌々日出荷
切れ味・使い心地抜群、草削りのスダンダードモデル。 アルミ柄なので、木柄やスチールパイプに比べ水や汚れに強く、軽量です。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。柄長さ(mm)1050トラスコ品番780-7945材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミパイプ/(グリップ)樹脂(PP)全長(mm)1150質量(g)430柄径(Φmm)25先幅(mm)(頭部)150
高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃ムサシ(51件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
予約販売
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000刃長(mm)54切断能力(mm)15トラスコ品番387-8121質量(kg)1.2材質(刃)アンビル刃材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1700アズワン品番64-8901-44

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

木切れセット特集
おすすめ人気ランキング
農具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら