農具 :「果樹の剪定」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
刃は鋭利になっている為に木を傷めず、花木や果樹の剪定に最適です。ハンドルは特殊樹脂を用い、軽くて使いやすいです。
用途花木の剪定作業に。
材質(柄部)エラストマー樹脂
切断能力(Φmm)8(生木)
材質(刃)刃物用炭素鋼
鋭い切れ味と握り感の良さ。天寿刃物本舗 本鍛造 津軽型剪定鋏 錦。手になじむグリップで、長時間の作業でも疲れにくく、楽に作業ができます。抜群の切れ味。刃の峰は厚く、刃先は剃刀のように薄く、刃の食い込みと抜けが良いです。
用途生木・果樹の剪定に。
全長(mm)190
質量(g)257
使用目的剪定
切断対象果樹、生木
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途庭木や果樹の剪定に
材質SK85
長さ(mm)180
使用目的庭木や果樹の剪定に
切断対象庭木や果樹
切断能力(Φmm)10
1丁
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
こんなお得な商品も!

はさみ 剪定用
モノタロウ
¥509
税込¥560
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
グリップは樹脂(PP)に熱可塑性ゴム(TPR)を一体成形し、すべりにくく手になじみやすいです
刃部に熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
刃は食い込みが良く、切断物が逃げにくい仕様です。携帯、保管に便利なストラップ付
用途庭木・果樹園の剪定に
全長(mm)185
刃長(mm)45
切断能力(mm)(生木)約12
材質(刃先)スチール/(握り部)樹脂
質量(g)130
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹園
1丁
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
果樹、庭木、植木等の剪定に。生木剪定が可能。清秀。剪定鋏は、刃先の厚さが薄くRがきつくなっているので、鋭い切れ味が特徴の鋏です。また一般的な剪定鋏と違い刃角が刃元は厚く、刃先は薄く仕上げているので様々な太さの枝を切る事に適します。切刃はハマグリ状に仕上げてあるので、耐久性と切れ味を両立させています。
用途果樹、庭木、植木等の剪定に。
使用目的剪定
切断対象庭木、果樹、植木
切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。
切れ味鋭い薄刃仕様。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。
全長(mm)195
刃長(mm)50
切断能力(mm)15
仕様ネジ式
材質全身焼入
質量(g)230
使用目的剪定、枝切り
切断対象庭木、果樹
アズワン品番64-8284-61
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
防錆性に優れたステンレス製刃を採用。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途細刃により、採果の他、適房、適粒に適した軽量モデルです。
全長(mm)185
質量(g)110
使用目的採果用
切断対象果樹
1丁
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
採果用に新設計された軽量モデルです。
防錆性に優れたステンレス製刃を採用。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途採果用。
全長(mm)190
質量(g)125
使用目的採果用
切断対象果樹
1丁
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
スモールヘッドを採用し、小さな手の方でもお使いいただけます。
【搭載機能】:アルミ合金ハンドル仕様(上部ハンドル、下部ハンドル軸部)、アジャスターナット機構、スチール鋼刃、簡易ワイヤーカッター、樹液付着防止溝付き受け刃、スモールヘッド、ショックアブソバー、安全装置
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途軽量かつコンパクトなモデルで小さな手の方向けの万能タイプです。FELCO6の左利きモデルです。
付属品組立て分解用ツール
全長(mm)195
質量(g)210
切断能力(Φmm)最大20
1丁
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
小さく軽いフェルコ14は、手の小さな女性も扱いやすいSサイズ。
ハンドルは握りやすく、剪定作業が楽になります。長時間剪定しても手が疲れません。
スパッときれいに切れるので、植物にもストレスが少なくて、とっても良いです。
世界中で愛されている、フェルコ社(スイス)が日本人女性のために生み出した剪定バサミ。
ハンドル部分には軽くて丈夫なアルミニウム合金ハンドルを使用。 高品質の鋼にヒートトリートメント処理を施し、耐久性・切れ味を実現。 アジャスタブルセンターナットで、長期間使用時に起きるガタツキも簡単に調節。 刃の根元に針金切断用ノッチ付き(最大2m/mまでの切断が可能)。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途女性や手の小さな方向けの万能タイプのガーデニング剪定鋏です。
全長(mm)180
質量(g)195
刃長(mm)40
切断径(mm)最大18
材質(刃)炭素鋼
材質(ハンドル)鍛造アルミ合金
1丁
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。