農具 :「果樹園用ハサミ」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
商品豆知識
こんなお得な商品も!
はさみ 剪定用
モノタロウ
¥509
税込¥560
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。
アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。
切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット
切断対象太い枝
RoHS指令(10物質対応)対応
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。
用途摘果・採収作業など
全長(mm)190
刃長(mm)46
トラスコ品番249-3802
質量(g)115
材質(グリップ)塩化ビニール(PVC)
使用目的採収作業、摘果
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
1丁
¥889
税込¥978
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。