農具 :「根切り刃」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
穴掘り、植え替え、根切り、除草など一本で多用途に使用できます。刃部は全身焼入れで頑丈&丈夫です。根切り作業に便利なギザ刃付きです。
用途穴掘り、植え替え、根切り、除草用。
材質(刃)刃物鋼
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×310×20
仕様ギザ刃付
質量(g)200
刃長(mm)42×175
材質(ハンドル)木
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)720
質量(kg)3.2
太さ(mm)軸及び握り部:25
先幅(mm)(頭部)117
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
畑の収穫物の根切り、葉っぱ落としに最適です。持ち運びに便利で、使わないときの安全設計を重視しています。切台は使用後に本体ごと洗えるスチール製です。未使用時の収納に便利なコンパクト設計です。
用途収穫物の根切りや葉落とし用。
材質(本体)鉄
板厚(mm)3
使用目的根切り、葉落とし用
切断対象収穫物
硬度HRC(刃部)48~50
材質(刃)ステンレス
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。
全長(mm)390
先幅(mm)(丁能)76、(備中)85
刃高(mm)234
トラスコ品番335-4202
質量(g)450
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃の種別鋼付
山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。波刃とナイフ刃と特殊先端で1丁3役波刃は根切り、小枝切り、魚のウロコ取りに。
ナイフ刃は山菜やキノコ採り、調理に。先端部は貝などのはがし、口あけに。鈴、収納ケース付き刃はサビにくいステンレス製。
全長(mm)300
材質(本体)スチール
質量(g)190
材質(柄部)木
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
穴掘り、土すくい用です。根切りに使えるギザ刃付き。
用途スコップ
材質刃部:刃物鋼
全長(mm)310
質量(g)140
材質(柄部)木
先端長(mm)155
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×55×45
先幅(mm)55
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ガード付ハンドルで使いやすい切れ味最高の長刃タイプ
用途植木などの葉刈剪定に
全長(mm)290
刃長(mm)120
質量(g)290
使用目的剪定、葉刈
切断対象植木
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
刃先が丸く茄子の収獲や玉ねぎの根切りに適した長刃収獲鋏
用途菜園用
全長(mm)200
刃長(mm)70
材質ステンレス鋼
替えバネA-102
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
生やしたくない芝生のエッジ(境界)部分のカットに便利です。
芝生を張る時のサイズあわせのカットや、部分的にいたんだ所を取り除く際のカットに最適です。
芝生の根切りにもご使用戴けます。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
材質首部/ステンレス鋼
全長(mm)400
刃幅(mm)120
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ
材質(刃)刃物工具鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥879
税込¥967
当日出荷
生い茂った熊笹も根ごとザクザク掘れる伝統的な土起こし鍬です。繁茂した熊笹の根や稲株もザクザクと切れる、とんびと呼ばれる伝統的形状の鍬です。根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業に使われてきた、厚く丈夫な刃が特徴の鍬です。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。根切りに適した独特な形状の大きな丸刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途開墾作業。
刃幅(mm)170
柄長さ(mm)900
刃長(mm)190
材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
アウトドア・ガーデニングに
錆びにくく切れ味の良いステンレス製の刃を採用した山菜掘りです
山でのキャンプや山菜・キノコ採りをはじめ、海での潮干狩りなど、アウトドアシーンで活躍します
その他、ガーデニングツールとして球根植え・穴掘り・根切り・除草・縄切りなどにも使えます
ハンドルは深い色合いと木目が美しいウォールナット
保管や携帯に便利なケース付きです
用途アウトドア・ガーデニングに
全長(mm)300
頭部寸法(mm)170
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。
全長(mm)195
刃長(mm)45
質量(g)110
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
にんにくの根切り鎌(右)です。にんにくの根切り(ひげ)をカットする【右】タイプのナイフです。右利き用、左利き用という訳ではございません。刃が右向き、左向きの2種類ございます。 お使いになられやすい方を、お選びください。作業をしやすくする為の湾曲刃。にんにく等の収穫向き。
用途にんにくの収穫後の根切り作業に。
全長(mm)約180
質量(g)約70
刃渡り(mm)約70
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
裏目刃がついているため、野菜の収穫時、土と一緒に根を切っても支障が出にくく、切れ味が長く続きます。切りあとが美しく、滑らかな切れ味の収穫用鎌です。
用途野菜収穫、柔らかい草刈りに。
刃長(mm)120
刃幅(mm)30
全長(mm)280
仕様裏目刃付
トラスコ品番834-5615
材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ
材質(柄部)天然木
材質(刃)炭素刃物鋼
2018年トラスコ掲載ページ9 1385
1丁
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
大久保鋏より少し刃先が長く出来ており、数の多い葉や根切り向きです。庭木の剪定や切り花だけでなく、刃が長いので生垣や樹木の葉刈りにもご使用頂けます。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
用途生木や切り花の切断の際に
仕様全鋼
全長(mm)200
刃長(mm)65
切断能力(mm)8以下
刃部硬度HRC56
使用目的庭木の剪定や切り花、生垣や樹木の葉刈り
アズワン品番64-3670-12
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。