農具 :「植木」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
【刃物鋼にハードクロムメッキでサビ・ヤニに強く切れ味抜群!】。刃部は刃物鋼にハードクロムメッキを施し、精密な研磨を施すことにより切れ味良く、長切れする刃を実現しています。またギザ刃によって切るものが滑らずスムーズに切る事ができます。●新開発!ソフトフィットハンドルで手にやさしい!。新しく開発したハンドルは従来品に比べやわらかく、手に沿う形状になっており 手が痛くなりにくく、長時間の作業も楽々できます。●復活!輝く切れ味!刃研ぎ付キャップで刃が研げる!。家庭・園芸用ハサミに、キッチン用刃物に、農作業用刃物に…。様々な刃物の刃を簡単に研ぐことができます!
用途フラワーアレンジ、ガーデニング、家庭菜園、ビニール切り、ワイヤーカット、手芸、工作など多用途に対応します。
全長(mm)170
刃長(mm)45
切断能力(mm)生木:6 / なまし針金:1.2
材質刃:刃物鋼 / 柄:PP+TPR樹脂 / キャップ:ABS樹脂 / 研ぎ部:タングステン
質量(g)58
使用目的ガーデニング、ビニール切り、フラワーアレンジ、ワイヤーカット、家庭菜園、工作、手芸
盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。全体的にスリムで軽量なので、込み入った枝の剪定や、狙いを定めて切断するのに向いてます。全体に細型なので細かい枝のお手入れなど、お手軽にご使用いただけます。
用途盆栽等の生木の切断の際に
仕様全鋼
全長(mm)180
刃長(mm)55
切断能力(mm)6以下
刃部硬度HRC56
切断対象盆栽や小型の植木など
アズワン品番64-3670-08
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。