絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アルス(8)
  • エスコ(1)
全長(mm)
  • 180~200未満(4)
  • 1600~1800未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(1)
刃長(mm)
  • 48
  • 30(4)
  • 42(4)
  • 45(10)
  • 50(11)
  • 54(5)
  • 55(18)
  • 60(14)
  • 65(8)
  • 70(6)
  • 150(7)
  • 165(7)
  • 170(3)
  • 180(16)
  • 210(13)
  • 240(12)
  • 270(7)
  • 300(6)
  • 330(4)
  • 390(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

農具 :「生木」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付 アルス伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付アルス
9,998税込10,998
1本
当日出荷
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に全長(mm)1900~2880刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)質量(g)1295表面処理刃:フッ素樹脂加工使用目的採収、枝切り対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
高級剪定鋏PRO用替刃 アルス高級剪定鋏PRO用替刃アルス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
高級剪定鋏ブイセブンプロ用の替刃です。
用途生木の剪定使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
高級剪定鋏PRO アルス高級剪定鋏PROアルス(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
1.73-4.1m 高枝鋏(軽量型・伸縮柄/刃長48mm) エスコ1.73-4.1m 高枝鋏(軽量型・伸縮柄/刃長48mm)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
グリップ部は250度回転(無段階)し、枝の向きに合わせて切断可能。 グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。
全長(m)1.7~4.1刃長(mm)48切断能力(Φmm)【生木】12エスコ品番EA650AX-42質量(g)1100材質(柄部)高強度アルミパイプ材質(刃)高炭素刃物鋼
剪定鋏 アルミ柄 モノタロウ剪定鋏 アルミ柄モノタロウ(150件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。全長(mm)184刃長(mm)48切断能力(Φmm)(生木)10材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ質量(g)176使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木、果樹
伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付き アルス伸縮高枝鋏ズームチョキKタイプアンビルつかみ付きアルス
8,798税込9,678
1本
当日出荷
ラクラクカット!そのままキャッチ!女性に優しいアンビルタイプです。 約50%も握力を軽減したユニバ―サルデザインで女性やお年寄りに優しい高枝鋏です。 太い枝のカットにも便利な鋸付きです。
用途高所の枝切り、果実の採収刃長(mm)48仕様アンビル設計、フッ素樹脂加工(切刃)、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き角度2段切替式、鋸付きトラスコ品番440-0313材質刃/高炭素刃物鋼、フッ素樹脂加工、グリップ/アルミダイカスト全長(mm)最短:1783 最長:3033質量(kg)1.23使用目的採収、枝切り切断対象果実適合替刃184-1184-2RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
カーボンチョキ 採集型 アルスカーボンチョキ 採集型アルス
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 さびにくく、強い刃-ハードクローム仕上げ-刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途高所の枝切り、果実の採収全長(mm)1790刃長(mm)48切断目安(Φmm)生木12(つかみ刃取外時)仕様つかみ機構あり、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)435材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的採収、枝切り切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)適合替刃160PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋏ブイエス ロータリー アルス剪定鋏ブイエス ロータリーアルス(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
剪定鋏ブイエス アルス剪定鋏ブイエスアルス(16件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
ライトチョキズーム アルスライトチョキズームアルス(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
超軽量810g伸縮式高枝鋏!女性にも扱いやすい。取りまわしラクラク。長時間使用しても疲れにくい。 するどい切れ味に加え、果実、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。毛虫・ミノ虫やとげなどに触れずに安全に作業することができます。 回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250°回転できるので、枝の向きにあわせて切ることができます。 ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけで、最短1.8m~最長3.0mまで簡単に伸縮できます。5段階伸縮。

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

生木鋸特集
おすすめ人気ランキング
農具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら