農具 :「生木」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
丈夫で頑丈な鍛造製品です。太い枝の剪定作業も楽に行えます。
用途生木の剪定、整枝作業。
全長(mm)210
切断目安(Φmm)(生木)15
材質(本体)S55C
質量(g)230
刃長(mm)70
使用目的剪定、整枝作業
切断対象生木
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
枝の太さに合わせ、テコの原理が働き楽に太枝が切断できます
全長(mm)460
刃長(mm)70
切断能力生木約Φ40mm(刃元)
仕様ミニ
寸法(mm)495×255×25
質量(g)775
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り裏スキ仕上げ
本体接合部カシメ式
刃研ぎが出来ます
用途園芸・農作業に
全長(mm)200
刃渡り(mm)70
切断能力(mm)(生木)約8
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)255
使用目的園芸、農作業
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
本体接合部ネジ止め式
刃研ぎが出来ます
用途込み入った場所での芽切りに
全長(mm)210
刃渡り(mm)70
切断能力(mm)(生木)約10
材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼
質量(g)210
切断対象芽
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
太い枝も楽に切れる。軽量パイプ柄。
用途庭木の刈り込み作業に。
全長(mm)約540
質量(g)約590
刃長(mm)約70
柄長さ(mm)約405
切断能力(Φmm)生木25
1個
¥1,688
税込¥1,857
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。