農具 :「直刃」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃式立鎌の替刃です。
トラスコ品番819-0913 材質鋼材 質量(g)160 刃形直刃 先幅(mm)195
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷

長い刃先で文具使用に最適。 クラフトチョキの長刃タイプです。 封筒の開封、布を大きく裁つときには刃の長いはさみが便利です。 直刃タイプ。
用途封筒の開封や布の切断に 仕様ソフトグリップ トラスコ品番001-3196 材質高炭素刃物鋼 ベージュ 質量(g)65 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的切断、開封 切断対象封筒、布 RoHS指令(10物質対応)対応 全長×刃長(mm)190×65
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

小回りのきく、片手タイプの草削りです。
用途庭や花壇での草ケズリ時に。 全長(mm)330 質量(g)190 柄長さ(mm)290 材質(柄部)天然木 材質(刃)スチール 刃先幅寸法(mm)105
1本
498 税込548
3日以内出荷

小石が多い場所やのり面の除草、でこぼこの多い場所などはこちらの直刃が便利です。
適合本体すいすいカッターアイガモン AG-001
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

草を削り採る、掻き集める
用途草を削ったり、集めるために。 全長(mm)240 刃幅(mm)125 柄長さ(mm)110
1個
499 税込549
3日以内出荷

手袋をしたまま使える!清水型みかん切鋏。切れ味が良く一日収獲しても疲れにくい
用途果樹用 全長(mm)140 刃長(mm)28 材質炭素鋼 切断対象果樹
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 直刃タイプです。
用途ぶどうなどの果実の採果作業に 全長(mm)155 刃長(mm)30 仕様ソフトグリップ 質量(g)45 使用目的採果作業 切断対象ぶどう、果実 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 全長(mm)185 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先直刃・先丸
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。 全長(mm)185 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂 使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒 切断対象ぶどう 刃先直刃・先細
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

直刃仕様。刃先丸で収穫物にキズがつきにくい。ハンドルが大きいため、軍手を着用しての使用も楽々。
全長(mm)145 刃長(mm)24 質量(g)63
1個
999 税込1,099
欠品中

BIGMAN(ビッグマン)剪定芽切鋏 直刃
盆栽の梅の古木とか、固い植木の芽切りに剪定鋏が使いにくい繁った個所の剪定や芽切りに、摘果鋏ではちょっと無理な太めの枝など、スリムでも厚刃ですのでよく切れます。
寸法(mm)200×50×20 全長(mm)200 質量(g)205 タイプ剪定用・直刃 径(Φmm)【剪定可能】15 刃長(mm)65
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 直刃タイプです。
用途ぶどうなどの果実の採果作業に 全長(mm)155 刃長(mm)30 仕様ソフトグリップ 質量(g)45 使用目的採果作業 切断対象ぶどう、果実 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

刃先丸で収穫物にキズがつきにくい。ハンドルが大きいため、軍手を着用しての使用も楽々。
全長(mm)205 刃長(mm)62 質量(g)118
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

植木屋さんも愛用の芽切鋏です。葉刈りや芽切り作業に適しています。
全長(mm)230 質量(g)245
1個
19,880 税込21,868
3日以内出荷

厚く、鈍角に付けているため欠けにくい丈夫な刃。
全長(mm)195 刃長(mm)48 質量(g)130
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

収穫物をキズつけにくい背研丸加工。
全長(mm)170 刃長(mm)35 質量(g)100
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

全長(mm)155 刃長(mm)30 エスコ品番EA540CX-21 材質ステンレス鋼 刃先形状直刃
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

サビに強いステンレス刃仕様。収穫物を傷つけにくい背砥丸加工。
全長(mm)185 刃長(mm)48 質量(g)105
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

果実・野菜の収穫に最適。玉ねぎに最適!。刃先丸加工でキズがつきにくい!
用途果実・野菜の収穫に 材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/高衝撃ABS樹脂 全長(mm)205 質量(g)118 刃長(mm)62 使用目的果実・野菜の収穫に 切断対象果実・野菜
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

材質刃部:ステンレス鋼、グリップ:PP 全長(mm)167 質量(g)40 刃長(mm)35 アズワン品番64-7867-27
1丁
2,300 税込2,530
翌日出荷

形状先丸・直刃 全長(mm)160 質量(g)42 刃長(mm)35 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-7867-63
1丁
2,610 税込2,871
翌日出荷

形状先細・直刃 全長(mm)160 質量(g)42 刃長(mm)35 材質(刃)ステンレス アズワン品番64-7867-61
1丁
2,610 税込2,871
翌日出荷

全長(mm)580 刃長(mm)235 トラスコ品番115-7305 材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング) 質量(kg)1 適合替刃94505/94506
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷

収穫物を傷つけにくい背砥丸加工。
全長(mm)185 刃長(mm)48 質量(g)105
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ガード付ハンドルで使いやすい切れ味最高の長刃タイプ
用途植木などの葉刈剪定に 全長(mm)290 刃長(mm)120 質量(g)290 使用目的剪定、葉刈 切断対象植木
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

厚く、鈍角に付けているため丈夫な刃。鋏の落下を防ぐためのガード付。ガードの幅が広いため、軍手をしても楽々使用可能。
全長(mm)200 刃長(mm)48 質量(g)140
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

全長(mm)270 刃長(mm)235 適合本体4495 材質高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング) 質量(g)188
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立って草削りができる替刃式の立鎌です。 切れ味が悪くなったら刃を取り換えることができます。 直刃・波刃どちらにも取り替えることができます。
全長(mm)1200 トラスコ品番819-0912 材質刃:鋼材、柄:スチールパイプ 高さ(mm)120 質量(g)610 刃形直刃 刃渡り(mm)160 先幅(mm)195
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

大ハンドルタイプ。大きな手や手袋を着用しても楽々握れる。
材質ステンレス製、フッ素樹脂加工 タイプR面取り
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。大ハンドル直刃。 手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。 疲れ軽減 超軽量の45g!! 目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。(No.B-1 B-1M) フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)180
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷

芽切り、枝切りも。
用途庭木・果樹剪定用。 全長(mm)200 刃長(mm)70 材質(柄部)炭素刃物鋼 使用目的剪定用 切断対象庭木、果樹 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,898 税込7,588
3日以内出荷

直刃で刈る、波刃で払う、台形爪で刈った草をかき集める 可動式グリップで腰を曲げずに作業ができる
用途草削り作業。 刃長(mm)175 全長(mm)1400 トラスコ品番783-2001 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミパイプ 質量(g)640 刃の種別全鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

超軽量シリーズ サビにくいステンレス製
用途1丁2役:軟らかい草に直刃・硬い草に波刃。 材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン 寸法(mm)305×125×45 質量(g)100
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。 ハードクローム製でサビに強い植木鋏です。 細い枝木の切断や細かい作業に適した直刃タイプです。 切断目安約10ミリ以下です。
用途植木の剪定用、植木の剪定用 全長(mm)238 刃長(mm)85 切断能力(mm)10 トラスコ品番818-4409 材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂 質量(g)190 使用目的剪定用 切断対象植木
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊鋼焼入。刃に直刃とギザ刃の付いた移植ゴテ。主に固い土に生えた草を根と一緒に掘り起こします。目盛り付き
用途枝打キャンプのお供に。山菜掘りに。花壇のお手入れ、苗木・球根の植え替えに 刃長(mm)170(ギザ150) 刃幅(mm)42 全長(mm)310 寸法(mm)320×70×40 質量(g)280 材質(ケース)PVC+合成皮革 材質(柄部) 材質(刃)S55C アズワン品番64-4066-31
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

らくらく除草シリーズ(1200mm柄) 脚や腰によけいな負担をかけない、使う人にやさしい設計です サビにくいステンレス製 疲れにくいスポンジグリップ(可動式) 直刃で払う・波刃で刈る!先端が作業性のよい角度・下刈りに便利
用途除草作業に。 材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/スチール、グリップ/ポリプロピレン 質量(g)480 サイズ(mm)1310×210×95
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

2段階伸縮柄シリーズ サビにくいステンレス製 立ったままらくらく除草 1丁2役:柔らかい草に直刃・硬い草に波刃
全長(mm)675~1080 質量(g)235
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 直刃で引き刈り、波刃で刈り払いができます。 頭部ステンレス製でさびにくい。
用途除草作業 材質頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP 全長(mm)420 質量(g)120 柄長さ(mm)330 頭部幅(mm)165 頭部高さ(mm)30
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1丁2役(軟らかい草に直刃・硬い草に波刃)。使いやすい角度に調整。サビにくいステンレス製。替刃式。
材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/アルミ、グリップ/ポリプロピレン 刃長(mm)195 柄長さ(mm)約1050
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

3段伸縮柄シリーズ 使いやすい長さに調節 サビにくいステンレス製 1丁2役:軟らかい草に直刃、硬い草に波刃
全長(mm)465~845 質量(g)170
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング