農具 :「稲刈り用鎌」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途稲刈り作業・硬い草の刈り取り作業 刃長(mm)175 刃渡り(mm)160 全長(mm)330 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)110 寸法(横×縦)(mm)330×175
1本
579 税込637
当日出荷

刃先はステンレス刃物鋼を使用し、熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味に優れて手入れも容易です
用途やわらかい草、稲の刈り取り作業。 刃長(mm)175 刃渡り(mm)160 柄長さ(mm)210 全長(mm)330 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(g)140
1本
689 税込758
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング