農具 :「立ったまま草抜き」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

業界初!エグパイプを使用し、強靭でタフな設計!。1:立ったままでらくらく草抜き作業ができる!。2:腰を曲げずに作業ができるので腰に負担がかかりにくい!
用途畑、あぜ道、畝周りの草抜きに。芝生や、花壇の周りの草抜きに。 材質鉄、PP 全長(cm)約93 材質(刃) アズワン品番64-9646-31
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

192856 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm)1400 質量(g)630 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450 刃幅(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155 材質(柄部)ABS 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480 質量(g)500 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用戴けます。 刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますのでがたつきません。 刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップは手にフィットしてゆるみません。
全長(mm)1060 刃幅(mm)75 材質(グリップ)軟質塩ビ 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

刃はギザ刃でフック型の形状により刃先が土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 刃先がコンパクトな為、立木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃が左右対称形ですので右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。 刃は全身総焼入れをしていますので超強力です。グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 軽くて持ちやすく楽に草取りができ、長時間使用しても疲れません。また片手でもご使用いただけます。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますので、がたつきません。 軽い為女性や高齢者の方でも楽にご使用いただけます。
全長(mm)1060 材質(刃)炭素鋼/クロームメッキ、(柄)アルミパイプ/アルマイト、(グリップ)エラストマー樹脂 刃幅(mm)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm)150 材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下 材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

めちゃめちゃ軽い。 穴あき採用で軽量化。 アルミ柄採用。 土離れ抜群。
用途草削り、土起こし、溝掘り、土寄せに。 全長(mm)1480 材質(頭)鉄、(柄)アルミハンドル 質量(g)約900 柄長さ(mm)1350 頭径(縦×横)(mm)230×125
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレス製で錆びに強い。立ったまま楽に除草作業。
用途除草作業に。 全長(mm)1140 質量(g)320 刃幅(mm)約115 柄長さ(mm)約1050 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス420J2
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

錆びにくいステンレス刃。
幅(mm)190
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1515 トラスコ品番780-7597 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)230 質量(g)860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄です。従来の三角ホーと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 全長(mm)最短約1100~最長約1450 材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ タイプ伸縮式(ピンタイプ)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ステンレス製で錆びに強い。立ったまま楽に除草作業。
用途除草作業に。 全長(mm)1155 質量(g)425 刃幅(mm)約140 柄長さ(mm)約1050 材質(柄部)天然木 材質(刃)ステンレス420J2
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。腰を曲げずに作業ができる長柄は、汗をかいても滑らない国産椎柄。ウネ・アゼぎわの除草作業を快適に。土を動かさず雑草を土ごとスパッと切る!除草作業の必需品!
全長(mm)1470 トラスコ品番770-0202 質量(g)650 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

しつこい雑草抜き刈りに便利な側面刃付熊手タイプ 立ったままでらくらく草抜き!!超軽量!
用途草抜きに。 全長(mm)1030 質量(g)約200
1丁
1,298 税込1,428
3日以内出荷

地面に這った草取りに便利な波刃半月タイプ 立ったままでらくらく草抜き!!超軽量!
用途草削りに。 全長(mm)1045 質量(g)約200
1丁
1,298 税込1,428
3日以内出荷

本格鎚目仕上げの両面草削り。 頭部は複合材を使用し切れ味が持続します。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途うね斜面の除草。 根の強い草の除草。 土寄せ作業。 全長(mm)1465 トラスコ品番780-7554 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)240 質量(g)900
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

頑固なタンポポから小さな雑草まで、かがまず立ったまま作業できる草抜き。2枚の特殊な刃が地面に浸透し、スムーズに雑草を引き抜ける。足掛け付きで地面への掘り込みを補助。
用途草抜き、雑草取りに。雑草/雑草取り/雑草抜き/草抜き/雑草防止/田畑/除草剤/雑草対策/花壇/ガーデニング/ガルディナ/雑草除去/除草機/除草具/草むしり/庭掃除/長柄/ラクラク 材質プラスチック、スチール、アルミニウム 質量(kg)1.1 保証期間最大25年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)100×27×5
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷

鋭いのこ目でざっくり。地面をはう硬い雑草も根こそぎ抜き取ります。握りやすさと除草しやすさから生まれた角度と厚さの木柄、片手用です。
全長(mm)260 トラスコ品番770-0288 刃幅(mm)80
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

夏場の屈んだ状態での除草作業は地面からの照り返しの影響受けやすく。立ったままで除草作業の出来る長柄タイプの削り鎌は。熱中症対策にもピッタリでこれからの時期に役立つ1本です。鋼付の刃から中子にかけてしっかりとした造りなのでガシガシ表土を削りながらの除草や。地面の中から根ごとの草抜きまで立ったまま使える汎用性の高い鎌です。程よい大きさの刃(10.5cm)なので家庭菜園の畝の間の除草や。お庭の除草等の狭いスペースの除草にも適しています。使用後は土や汚れを洗い流し乾いた布等で拭き上げて風通しの良い所で保管すると長くご利用頂けます。また鋼付きで繰り返し研いで使えてお得です。硬く締まった土地や粘土質の土地の場合刃と柄を繋ぐ口輪が持たずに。曲がったり外れたりする可能性ある為あまりオススメ出来ません。
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1200MM 草削り 双刃型 ステン 千吉 動画あり
これ一本で立ったまま雑草を削る、抜き取るができる、一丁二役の商品です。刃が両方についているため、狭い場所等での作業で本体を持ち替えたりせずに左右どちら側の草でも抜くことができます。刃先部を使えば、コンクリートやブロックの隙間から生えた雑草をぬくこともできます。サビにくく、汚れが付きにくいステンレス刃です。軽くて使いやすい1200mmの椎柄です。
用途除草作業用。 材質刃部:ステンレス 柄部:木 刃長(mm)160 硬度(刃部)HRC50±2mm 刃厚(mm)3 柄長さ(mm)1200
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります