農具 :「縄切り鎌」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ね鹿」印の鎌は、切れ味保証の特級品。縄切り作業に便利な鋸鎌。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)240×90×23 質量(g)74
1個
399 税込439
当日出荷

全鋼 縄切鎌 モノタロウ 動画あり
刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約240 質量(g)約60 刃長(mm)約105 柄長さ(mm)約150
1本
229 税込252
当日出荷

小さな鎌なので、荷物の縄切り、庭の草取りに大変便利です。
用途縄切り、草取り用。 荷物用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 全長(mm)155 トラスコ品番249-4167 質量(g)65 刃の種別全鋼
1本
879 税込967
当日出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途梱包開封作業。 刃長(mm)120 刃渡り(mm)110 柄長さ(mm)150 全長(mm)350 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)60
1丁
409 税込450
当日出荷

用途草刈り・荷物の口開け・縄切り・ロープ切り・ステープル抜きに 刃長(mm)110 刃幅(mm)25 全長(mm)235 寸法(mm)255×100×23 柄長150 質量(g)65 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白陽木 材質(刃)S50C アズワン品番64-4063-95
1本
429 税込472
当日出荷

全鋼 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約350 質量(g)約90 刃長(mm)約160 柄長さ(mm)約210
1本
269 税込296
当日出荷

ホウネンミヤワキ背金付縄切鎌
縄切り・梱包の紐切り・庭の手入れにも使用出来用途が多様です
刃長(mm)120 柄長さ(mm)150 材質SK-5
1本
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除草・稲刈り作業用です。PPバンド・縄切りにも。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌 刃長(mm)100 刃幅(mm)25 全長(mm)235 仕様全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)80 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)235×90×25
1個
599 税込659
当日出荷

ステンレス 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約340 質量(g)約140 刃長(mm)約165 柄長さ(mm)約210 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
379 税込417
当日出荷

ホウネンミヤワキステン縄切鎌
刃長(mm)120 柄長さ(mm)150
1本
979 税込1,077
翌々日出荷

硬く、錆びにくく、切れ味のよい特殊裏目仕上げ。錆を嫌う野菜の収穫に。
刃長(mm)170 柄長さ(mm)210 全長(mm)300 仕様 トラスコ品番836-0081 材質(刃)金2号ステンレス鋼
1丁
1,498 税込1,648
翌々日出荷

先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。
用途草取り用。 刃長(mm)120 刃幅(mm)26 全長(mm)280 トラスコ品番249-4230 質量(g)80 刃の種別全鋼
1丁
889 税込978
当日出荷

キンボシ金星 縄切鎌
刃先が小さくコンパクトな鎌。ロープ・縄及びバンド切り用。
用途開封作業やちょっとした除草作業に。 全長(mm)240 刃渡り(mm)120
1本
639 税込703
3日以内出荷

刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途稲刈り作業・硬い草の刈り取り作業 刃長(mm)175 刃渡り(mm)160 全長(mm)330 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g)110 寸法(横×縦)(mm)330×175
1本
579 税込637
当日出荷

稲刈や収穫、縄切りなどに重宝するのが鋸鎌です。 もちろん草刈り用としても使用できます。錆びにくいステンレス仕様。
刃渡り(mm)160 柄長さ(mm)210 材質ポプラ柄
1個
649 税込714
当日出荷

ゴールデンスター縄切鎌 開封具付
縄切りやロープ切りに最適です。梱包の開封に便利な開封具付です。
用途ロープ、縄切り。梱包開封。 刃長(mm)110 刃幅(mm)27 全長(mm)150 トラスコ品番382-0301 質量(g)75 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
739 税込813
4日以内出荷

サビにくいステンレス鎌シリーズ
用途鋭い鋸目で芝生に混じった雑草などの除草に! 全長(mm)約230 質量(kg)約0.54
1個
629 税込692
当日出荷

縄切りやPPバンド切りにも使え、全鋼刃で抜群の耐久性です。除草・稲刈り作業用です。PPバンド・縄切りにも便利です。全鋼刃で耐久性抜群です。
用途鋸鎌。 全長(mm)240 刃長(mm)100 材質刃部:刃物鋼 柄部:ホー
1個
569 税込626
翌々日出荷

光山作 ステンレス鋼鋸鎌 豊稔企販 動画あり
高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。
用途稲刈り草取り用。 刃長(mm)170 刃幅(mm)30 全長(mm)335 柄長210 質量(g)100 刃部硬度HRC58~59
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稲刈や収穫、縄切りなどに重宝するのが鋸鎌です。もちろん草刈り用としても使用できます。
刃渡り(mm)160 柄長さ(mm)210 全長(mm)約350 材質ポプラ柄
1本
529 税込582
当日出荷

大五郎縄切鎌
除草鎌としても使えます。柄尻に吊り下げ用針金が付いています。使用後は錆防止のため油など塗布して保管してください。 縄切り作業に便利な鋸鎌です。のこぎり状の刃で縄や硬めの草を切断できます。
柄長さ(mm)145 全長(mm)240
1個
469 税込516
当日出荷

刃の下半分が鋸目になっているため、PPバンドや縄などを引き切りやすい形状です。
用途除草作業やPPバンド、縄切り等にも使える鎌。 全長(mm)235 質量(g)65 柄長さ(mm)150
1個
349 税込384
5日以内出荷

除草作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
用途鋸鎌 刃長(mm)100 刃幅(mm)30 全長(mm)240 仕様刃部:全鋼 材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木 質量(g)60
1個
329 税込362
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング