農具 :「草からし」の検索結果
農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
商品豆知識
硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途硬い草、茎などの刈り取りに。
やわらかい草から硬い草まで万能です。
耐久性重視で刃研ぎしやすい。
材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。
深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。
草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。
コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。
グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。
刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。
刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。
軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。
右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155
材質(柄部)ABS
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
材質(バネ)ステンレス鋼
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。やわらかい草からやや硬い草まで。安来鋼を使用した切味・永切れを重視した鎌です。
用途草刈や除草作業に!
刃先形状片刃
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。品質安心の日本製シリーズ!。鋭い切れ味!切味持続!。やわらかい草からやや硬い草まで。錆にくく良く切れるステンレスモリブデン鋼を使用した両刃鎌。柄尻はすべり止めのコブ形状。
用途草刈や除草作業に!
全長(mm)430
刃長(mm)180
柄長さ(mm)360
材質(刃)ステンモリブデン鋼
切刃形状両刃
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
頑固なタンポポから小さな雑草まで、かがまず立ったまま作業できる草抜き。2枚の特殊な刃が地面に浸透し、スムーズに雑草を引き抜ける。足掛け付きで地面への掘り込みを補助。
用途草抜き、雑草取りに。雑草/雑草取り/雑草抜き/草抜き/雑草防止/田畑/除草剤/雑草対策/花壇/ガーデニング/ガルディナ/雑草除去/除草機/除草具/草むしり/庭掃除/長柄/ラクラク
材質プラスチック、スチール、アルミニウム
質量(kg)1.1
保証期間最大25年
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)100×27×5
1個
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
畑の草削りから草集め、土寄せや土ならしにも活躍
立ったままの草削り、草集めに使用します
メーカーのクシ型ホーの刃は、切れ味の良い鋼付
表面も細かい仕上げとなっているので土離れのいい刃です
適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・草集め・土寄せ・土ならし。
材質頭/鉄
質量(g)500
頭部寸法(mm)195
柄長さ(mm)1200×Φ30
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ベランダや庭での家庭菜園向けコンパクトツール。やわらかい草から、ややかための草までオールマイティーに使用できます。刃先はスチール(S45C相当)を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。手元グリップ付ですべりにくく作業能率がアップします。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途やわらかい草から、ややかたい草の草刈作業。
全長(mm)430
質量(g)260
刃長(mm)195
柄長さ(mm)360
サイズ(mm)195
刃渡り(mm)170
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 刃部は直刃と波刃になっており、軟らかい草から硬い草まで対応できます。 頭部ステンレス製でさびにくい。
用途除草作業
材質頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP
全長(mm)310
質量(g)95
柄長さ(mm)270
頭部幅(mm)135
頭部高さ(mm)35
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
畑の草削りから草集め、土寄せや土ならしにも活躍
立ったままの草削り、草集めに使用します
表面も細かい仕上げとなっているので土離れの良い刃です
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
用途草削り・草集め・土寄せ・土ならし。
材質頭/鉄
柄長さ(mm)1200×Φ30
立ったままらくらく除草できます。 柄部にアルミパイプを採用し超軽量化を実現。 刃部は直刃と波刃になっており、軟らかい草から硬い草まで対応できます。 頭部ステンレス製でさびにくい。
用途畑、畦等の除草作業に。
材質頭部/ステンレス、柄部/アルミパイプ、グリップ/PP
全長(mm)1275
質量(g)210
柄長さ(mm)1200
頭部幅(mm)155
頭部高さ(mm)40
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
フォーク形状で幅広の爪を根元にさして根を起こして草抜きします。
フォークのようなアール形状が土を掘起し、雑草の根もきれいに抜き取ります。
プラスチックグリップにステンレス製の爪だからお手入れも簡単!
全長(mm)230
材質(本体)ステンレス
質量(g)81
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×40×2302
材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
夏場の屈んだ状態での除草作業は地面からの照り返しの影響受けやすく。立ったままで除草作業の出来る長柄タイプの削り鎌は。熱中症対策にもピッタリでこれからの時期に役立つ1本です。鋼付の刃から中子にかけてしっかりとした造りなのでガシガシ表土を削りながらの除草や。地面の中から根ごとの草抜きまで立ったまま使える汎用性の高い鎌です。程よい大きさの刃(10.5cm)なので家庭菜園の畝の間の除草や。お庭の除草等の狭いスペースの除草にも適しています。使用後は土や汚れを洗い流し乾いた布等で拭き上げて風通しの良い所で保管すると長くご利用頂けます。また鋼付きで繰り返し研いで使えてお得です。硬く締まった土地や粘土質の土地の場合刃と柄を繋ぐ口輪が持たずに。曲がったり外れたりする可能性ある為あまりオススメ出来ません。
丈夫で鋭い切れ味!!R刃で枝への食いつきが良く、ラクラク切断できます。切断能力:直径約10mmまで。生木の剪定や硬い草等の刈込に最適!10mm位までの太枝、草などの株を切るのに適しています。主に枝の切断用ですが、一般の草刈りなどの使用も含めオールマイティに活躍します。アルミ柄だから耐久性、サビに強く、軽くて丈夫です。
用途刈込鋏として
材質50鋼(粉体焼付塗装)、PVC
色シルバー、ブラック
使用目的刈込
切断能力(Φmm)10まで
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。