農具 :「草刈り大鎌」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ったまま、背の高い草を払い刈りするのに使います。 刃研ぎもOKです。
用途刈払用。 刃の種別鋼付
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HT-1126 光山作 裏目式刈払鎌220mm 豊稔企販 動画あり
払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。
用途側溝、畦の草刈など 刃長(mm)220 刃幅(mm)48 全長(mm)1050 質量(g)580 トラスコ品番400-2610 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:椎
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 仕様鋼付 刃の種別両刃 奥行(mm)40
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立ったまま投げ刈りができて作業楽に行えます。錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃です。アルミパイプ柄で軽量設計です。
用途除草作業用 刃長(mm)195 柄長さ(mm)900 全長(mm)1000 仕様全鋼 材質(刃部)ステンレス、(柄部)アルミ 質量(g)336 刃の種別片刃、全鋼
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

直刃で刈る、波刃で払う、台形爪で刈った草をかき集める 可動式グリップで腰を曲げずに作業ができる
用途草削り作業。 刃長(mm)175 全長(mm)1400 トラスコ品番783-2001 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミパイプ 質量(g)640 刃の種別全鋼
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。
用途かたい草刈り用。 刃長(mm)195 刃幅(mm)42 全長(mm)700 トラスコ品番404-8971 材質刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ 質量(g)300
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷

ゴールデンスター鍛造造林鎌(西型)380グラム
厚い刃でかたい草にも使用可能です。
用途田畑の荒草・小枝刈りに最適 刃渡り(mm)210 全長(mm)1390 仕様頭部を厚く鍛造 トラスコ品番868-2969 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
9,898 税込10,888
7日以内出荷

職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。刃研ぎもOKです。
用途山の下刈りや雑木など。林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に。 刃長(mm)240 刃幅(mm)50 全長(mm)1350 トラスコ品番367-9012 質量(g)約890 柄長さ(mm)1200 材質(柄部) 刃の種別鋼付 材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

アルミ柄なので軽量です
刃長(mm)210 全長(mm)1170 質量(g)520 材質(柄部)アルミ 材質(刃)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
欠品中

ホウネンミヤワキ両刃造林鎌 先長型
立っての草刈りや荒刈りに!
柄長さ(mm)1200
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立ったままでの作業ができます
用途草刈り、草削り、草抜き、レーキと多機能に使える優れもの。 全長(mm)1400 質量(g)630 材質(柄部)アルミパイプ 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)170
1丁
3,500 税込3,850
翌日出荷

鋼付刃で切れ味抜群。長柄で立ったまま能率良く作業ができます。
用途除草作業用 刃長(mm)230 刃幅(mm)160 全長(mm)1440 仕様鋼付 幅(mm)180 高さ(mm)1420 質量(g)1280 奥行(mm)30 刃の種別両刃
1本
9,798 税込10,778
翌日出荷

立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
用途除草作業用 刃長(mm)140 刃幅(mm)130 柄長さ(mm)900 全長(mm)970 材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木 質量(g)270 刃の種別鋼付片刃
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

立っての草刈りや荒刈りに!
柄長さ(mm)1200
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホウネンミヤワキ両刃登型 造林鎌
立っての草刈りや荒刈りに!
刃長(mm)250 柄長さ(mm)1200 質量(g)380 刃の種別鋼付
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

全鋼 草刈鎌 モノタロウ 動画あり
一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木 全長(mm)約380 質量(g)約130 刃長(mm)約180 柄長さ(mm)約330
1本
269 税込296
当日出荷

鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 仕様鋼付 幅(mm)270 高さ(mm)1370 質量(g)880 奥行(mm)35 刃の種別片刃
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

【立ったまま腰を曲げずに除草作業ができる!】 除草は重労働です。その作業を軽減できる道具を作りました。今までの除草鍬にない形状です。 刃両サイドは畑で使用するマルチビニールを破らない形状のアール型。 刃が薄いため切れ味が非常に良く楽に作業できます。また、土が刃と弦の間を通過するので足元によらず、あとの作業が楽です。 刃は草刈機に使用する特殊鋼を全身焼き入れしているため、丈夫で長期使用しても切れ味は変わりません。刃研ぎも可能です。 アルミの柄は軽く、使う人の身長に合わせてサイズ調節できる伸縮式でコンパクトに収納できます。替刃式で経済的です。
用途畝や畔際などの除草作業に。
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。 全長(mm)980 刃長(mm)175 セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本 高さ(mm)780 質量(g)約1200 使用目的家庭菜園、雑草刈り 切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)刈払鎌
切れ味抜群 楽に刈払ができるよう刃に角度をつけています。
仕様本鋼付 寸法(mm)540×185×40 質量(g)212 刃幅(mm)195 柄長さ(mm)450
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります