農具 :「農家用品」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主に農家での農作業に使用されます。他に調木などにも使用されます。 また、持ち運ぶ道具でなく、作業場に置いておく道具です。 若干地域性があり、主に東北地方に使用されています。
刃長(mm)180 全長(mm)360 トラスコ品番818-8043 材質(刃)極軟鋼・SK、(柄)白樫 質量(g)700 柄長さ(mm)180 刃の種別片刃
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング