カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農具
        • 土農具(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

農具 :「ntn 626z」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
土壌分析サービス 注文ステップ
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金象 MFステンうね上げ鍬 1200柄付 浅香工業金象 MFステンうね上げ鍬 1200柄付浅香工業
4,398税込4,838
1丁
翌々日出荷
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 頭部刃先に約3mmの耳を出す事で土ささりを良くしています。
用途うね上げ 土寄せ 整地作業全長(mm)1210頭部幅(mm)135頭部長(mm)250材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(kg)1.1頭部厚(mm)2.5

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農具