絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(66,173)
  • ホンダ(38,586)
  • スバル(25,417)
  • 三菱(4,921)
  • ヤンマー(3,473)
  • 永田製作所(1,876)
  • 新ダイワ(909)
  • 三ツ星ベルト(704)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(531)
  • 麻場(507)
  • シングウ(新宮商行)(495)
  • ゼノア(459)
  • マキタ(445)
  • 共立(394)
  • 工進(290)
  • 三菱マヒンドラ農機(277)
  • セフティー3(268)
  • ハスクバーナ(252)
  • フルプラ(235)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン刈払機パーツNo204 刃受け・刃押さえ金具セット 京セラエンジン刈払機パーツNo204 刃受け・刃押さえ金具セット京セラ
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
ナイロンコード 京セラナイロンコード京セラ
859税込945
1袋
当日出荷
刈払機(草刈機)用あんぜんロータに使用するナイロンコードです。簡単に装着できます。
用途障害物の多い場所での草刈り。入数(本)30
手動式芝刈機 京セラ手動式芝刈機京セラ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み付属品グラスキャッチャー×1材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄刃数リール:5質量(g)6500刈込み幅(mm)300刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)取扱説明書(0.93MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070走行タイプ手押式
オイルキャップ組立 京セラオイルキャップ組立京セラ
319税込351
1個
4日以内出荷
用途電機チェンソー用、充電式チェンソー用
軽量チップソー 京セラ軽量チップソー京セラ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
特殊刃形で草が絡みにくい電気式・充電式専用チップソーです。耐摩耗性・耐衝撃性が高い超硬チップで切れ味が長持ちします。石に当たっても外れにくい、安全な埋め込み型の超硬チップです。操作が楽な軽量タイプです。
用途電気式・充電式刈払機専用刃。
ACV1500用ギヤーケースパッキン 京セラACV1500用ギヤーケースパッキン京セラ
429税込472
1枚
4日以内出荷
充電式バリカン 京セラ充電式バリカン京セラ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
キワ刈りガイドと刈りムラのない高さ調整機能付、女性でも握りやすい細いグリップ形状で電源が無い場所でも使用可能な10.8Vタイプの充電式バリカンです(刈込幅160mm)。 充電式なので電源の無い場所での作業が可能で、煩わしいコードの取り回しもないです。 キワ刈りガイド、高さ調整機能付き製品で最軽量の1.1kgです。 刈り込み部が見え、壁が低くてもキワ刈り可能な使い勝手の良いキワ刈りガイドを採用しています。 刈込高さを変えても常に刃が地面と水平でむらなく刈れる高さ調整が可能な高さ調整機能付です。
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込み。取扱説明書(1.6MB)
ヘッジトリマー 京セラヘッジトリマー京セラ
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、ハイレベルな切れ味とパワーで植木職人をターゲットにした500mmの超高級刃仕様のヘッジトリマーです。作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています。負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています。排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています。モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています。動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています。
用途生垣、植え込みの剪定。取扱説明書(2.13MB)
充電式選定ハサミ 本体のみ 京セラ充電式選定ハサミ 本体のみ京セラ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できるブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる最大切断枝径25mm楽に操れる軽量900g作業中の持ち運びに便利なホルスター付きモニターと音で開口パターンをお知らせ1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
仕様本体のみ適合充電器:UBC1804L質量(kg)0.9充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン取扱説明書(1.52MB)最大切断枝径(Φmm)25
充電式選定ハサミ 京セラ充電式選定ハサミ京セラ
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できるブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる最大切断枝径25mm楽に操れる軽量900g作業中の持ち運びに便利なホルスター付きモニターと音で開口パターンをお知らせ1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
付属品ブレード(本体取付)、六角棒レンチ2.5mm・六角棒レンチ4mm・ボックススパナ14mm、オイル差し(オイル入り)・ホルスター、電池パック(B-1125L)×2・充電器(UBC1804L)適合充電器:UBC1804L質量(kg)0.9充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン取扱説明書(1.52MB)最大切断枝径(Φmm)25
充電式チェンソー 京セラ充電式チェンソー京セラ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
軽さと動力性能を兼ね備えた1台作業者の負担を軽減する質量は、同クラスの中でもトップクラスの軽さ3.1kgと エンジン式を超えるチェンスピード27m/sにより、素早い枝の伐採を可能にしました。自由自在に操れる動きが制限される樹上において、本体の取り回し性能は重要です。本モデルのサイドハンドルは、本体の重心近くを握れる斜め形状を採用。樹上で自由自在に操れ、作業性が向上に寄与します。切れ味の良いソーチェン(チェン刃)装着しているチェン刃80TXLは、刃幅を1.1mmと薄くし切断時の抵抗を大幅に減らせ、消費電力を抑えながら軽快な切断が可能です。優れたメンテナンス性ソーチェンの張り具合が操作しやすいフロント側から調節可能。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
質量(kg)3.1(電池パック含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511×200×213バッテリーDB3625L(リチウムイオン)、36V、2500mAhチェンスピード(m/sec)27チェーン形式80TXL-46Eソーチェンピッチ(inch)0.325有効切断長さ(mm)244
際刈ガード 京セラ際刈ガード京セラ
479税込527
1個
4日以内出荷
ブロック塀、建物、庭木など障害物の近くで作業する場合に装着してください
用途AK-1800用
ナイロンカッタ- 京セラナイロンカッタ-京セラ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
小石の飛散抑制と石垣・植木周りのキワ刈りや柔らかい草の刈込みに適しています
用途小石の飛散抑制、石垣・植木周りのキワ刈りや柔らかい草の刈込みコード長さ(m)2コード径(Φmm)2.4
刈払用・補修部品 京セラ刈払用・補修部品京セラ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
地面に滑らせて草刈が出来るので狭い場所や斜面での作業が楽になり疲労軽減につながります
用途適応機種:AK-1800、BK-1800、BK-1801L5、BK-1802L1、AK-2000

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械