本体乾燥重量2.3kgと超軽量。
枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。
カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25
質量(kg)2.3
仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり
安全装置チェーンブレーキ標準装備
スパークプラグNGK CMR7H
燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)4
排出ガス対策型3次規制適合
オイルタンク容量(mL)140
燃料タンク容量(cc)190
キックバック防止効果のあるカービングバーを標準装備。細かい作業に最適です
排気量(mL)26.9
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。