農業機械 :「エアコン 噴霧器」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類電池式 ノズル長(cm)83
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。 種類電気式 消費電力(W)250/280(50/60Hz) 最高圧力(MPa)3.5 電源コード(m)3 モーター出力(W)200 吐出口ネジ:G1/4 モーター電圧(V)100 吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)2 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 仕様スタンダードタイプ 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類電池式 ホース長さ(m)約1.6 材質(本体)ポリプロピレン(PP) ノズル一頭口 噴霧能力(mL/min)約260 使用電池単1形乾電池×4本(別売) 材質(パイプ)グラスファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

充てん式大型 充填式大型噴霧器 クラマタ産業 動画あり
クラマタ産業充填式大型噴霧器
ポンプを押す手間が要りません コンプレッサー併用型
種類蓄圧式 タンク容量(L)1 型式手持式 対応溶液薬剤/水 材質(本体)真鍮製(錆止めリンス処理済) 材質(パッキン)バイトン 材質(台)プラスチック 仕様安全弁付 質量(g)700 寸法(Φ×mm)97×180
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ 動画あり
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類蓄圧式 型式肩掛式 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ノズル)ステンレス(SUS304) 材質(ホース)エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類電池式 型式手持式 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 電源単1形乾電池6個 電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。 種類蓄圧式 タンク容量(L)4 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)710 型式肩掛式 対応溶液薬剤 ノズルニ頭口 材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP) 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 質量(kg)1 トラスコ品番415-1003 取扱説明書(3.0MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。 霧の角度が調整できます。直射OK! ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。 安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。 高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!! 石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。 ノズル長(cm)最長150(3段式) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ
部品名称ヒラザガネ 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.72MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.68MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.7MB) 展開図35(0.69MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(0.69MB) 展開図38(0.68MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.7MB) 展開図41(0.69MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.72MB) 展開図44(0.7MB) 展開図45(0.68MB) 展開図46(0.69MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.7MB) 展開図50(0.69MB) 図解NoSSA-V1010 散布切替配管部品_No.13、SSA-V1010C エアコン補器類部品_No.20、SSA-G1020 ボンネット部品_No.46、SSA-G565 ペダル部品_No.32、SSA-Z601VT フレーム部品_No.15、SSA-Z600V 操作パネル部品_No.5、SSA-V1010C 散布切替配管部品_No.13、SSA-G545 動力噴霧器-1部品_No.8、SSA-Z601VT スロットル部品_No.14、SSA-V1010C エアコンユニット部品_No.24、SSA-Z600VT スロットル部品_No.18、SSA-V1010 ペダル部品_No.16、SSA-Z600VT 操作パネル部品_No.5、SSA-Z601VT 連動コック部品_No.11、SSA-G1010 ボンネット部品_No.46、SSA-V1010C エンジンカバー部品_No.53、SSA-V1010C ドア部品_No.14、SSA-G1020 連動コック右部品_No.11、SSA-Z601MAT ファンレバー部品_No.24、SSA-G565 スロットル部品_No.9など
1個
39 税込43
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
部品名称6カクナツト 関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.59MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.55MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(0.74MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(0.67MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.92MB) 図解NoSSA-Z600 スロットル部品_No.7、SSA-G565 主変速レバー部品_No.4、SSA-G1020 スロットル部品_No.27、SSA-Z601MAT HST部品_No.8、SSA-Z600MA-1 動力噴霧機-1部品_No.22、SSA-V1021CL キャビン・フロントカバー部品_No.26、SSA-Z600V-1 エンジン エアクリーナ部品_No.16、SSA-G1010 動力噴霧器(1)部品_No.14、SSA-Z601MAT 動力噴霧機1部品_No.25、SSA-Z601MAT フロントパネル部品_No.3、SSA-Z600MAT エンジンカバー部品_No.48、SSA-G1010 走行クラッチ・走行ミッション部品_No.6、SSA-Z600MA-1 薬液ストレーナ部品_No.9、SSA-G1010 薬液配管部品_No.3、SSA-V1021CL エアコン補器類部品_No.14、SSA-V1021CL スロットル部品_No.5、SSA-Z601MAT DPF、マフラ部品_No.29、SSA-α522 リヤアクスル部品_No.16など
1セット(5個)
549 税込604
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります